36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 取付枠
現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。 換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属
材質ステンレス(SUS304)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 仕様40cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)5.2 寸法L(mm)6 寸法H(mm)320 寸法A(mm)519 寸法F(mm)71 寸法D(mm)280 寸法E(mm)450 寸法B(mm)485 寸法C(mm)452 板厚(mm)(フード)t0.6 寸法J(mm)484 寸法G(mm)260 寸法K(mm)14
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 絶縁枠
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属
仕様40cm用 材質鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング 寸法A(mm)535 寸法D(mm)280 寸法E(mm)465 寸法B(mm)485 寸法C(mm)406 板厚(mm)t=1
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) マンセル値9YR8.4/0.5
1台
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様40cm用 付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個 材質鋼板ポリエステル系粉体塗装 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法H(mm)8 寸法A(mm)280 寸法F(mm)485 寸法D(mm)485 寸法E(mm)528 寸法B(mm)484 寸法C(mm)445 板厚(mm)t=1.2 寸法I(mm)10 寸法J(mm)6 寸法G(mm)60 寸法K(mm)(24)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品コードブッシング1個 材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) マンセル9YR8.4/0.5
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


運用機種(公称ハネ径)(cm)40 仕様40cm用 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.4 寸法H(mm)122 寸法A(mm)519 寸法F(mm)280 寸法D(mm)440 寸法E(mm)435 寸法B(mm)484 寸法C(mm)485 板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3 寸法I(mm)12 寸法J(mm)6 寸法G(mm)440 シャッター4
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 適合壁厚(mm)90~160 付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード、水切板固定用2個、枠固定用…4個)、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304) 付属品水切板2枚、ねじ12本
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) 付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個 マンセル値2.1Y7.7/1.1
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304) 付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)オート扇
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm)40 質量(kg)3.5 グレー 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)(強)39/45(中)29/31(弱)21/24 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920 平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

風量調節機能付 抜け止め金具付 水抜き穴付
材質樹脂 ホワイト(3.2Y8.9/0.6) 仕様風量調節形(壁・天井用)
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150 仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)1.16 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)7.4/8.6 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 開口面積(cm2)141 換気風量(m3/h)(50/60Hz)103/103
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)0.67 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)2.7/3 騒音値(dB)(50/60Hz)21/21 開口面積(cm2)90 換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

材質アルミニウムt1.0mm 仕様防虫網は10メッシュ 表面仕上げ無着色アルマイト加工
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm 仕様ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm 仕様防虫網付、防虫網は10メッシュ 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付) 寸法G(mm)8.5 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜け止め金具付 水抜き穴付
仕様壁・天井用 材質樹脂 ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
1台
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Highモードでスムーズな穴あけ。 高負荷作業に強い。 圧倒的パワー!(18V) きわだつスタミナ!(5.0Ah) 防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ!
用途丸型マス・換気扇用下・座堀り・電線管通し・木工穴あけに。 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース・補助ハンドル トラスコ品番776-5576 消費電力(W)充電器/198 本体質量(kg)2.15 (電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値) ねじ締め能力Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約720本 穴あけ能力Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴、ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴、ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴、ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴、ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴 、塩ビ管用コアドリル(Φ65/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴、ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)218×248×63(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 回転数(min-1[回/分])高速/160~1650、低速/50~430 クラッチ数(段)18 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ) 適合バッテリーEZ9L54
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

Highモードでスムーズな穴あけ。 強力振動でコンクリートブロック穴あけも。 圧倒的パワー!(18V) きわだつスタミナ!(大容量5.0Ah) 防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ! 作業範囲が広い。 高負荷作業に強い4ブラシ大型モーター。 サポート機能が充実(補助ハンドル・LEDライト・ケース)
用途排水マス・換気扇用下・座掘り・電線管通し・木工穴あけに。 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2、補助ハンドル(EZ7460K4627) トラスコ品番776-5622 消費電力(W)充電器/198 本体質量(kg)2.25(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値) ねじ締め能力Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本・テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約720本 穴あけ能力(振動)Highモード/コンクリートブロック(Φ6.5×深さ40mm)約230穴、コンクリートブロック(Φ10.5×深さ40mm)約130穴 Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴・ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴・ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴・ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴・ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴・塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴・ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴 バッテリーリチウムイオン 打撃力(kN[kgf])約3[300] バッテリー容量(Ah)5 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)235×248×63(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値。幅は本体駆動部分の横幅) 防塵防水性能IP56 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60 振動固定カム方式 回転数(min-1[回/分])高速/160~1650、低速/50~430 クラッチ数(段)18 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
1台
74,980 税込82,478
9日以内出荷