10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り) 適合機種FY-13U2、FY-13GH2 2.1Y7.7/1.1 適合壁厚(mm)100~180
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

Panasonic(パナソニック)レンジフード用 下方向タイプ
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)AC100 消費電力(W)6 光源色電球色 質量(kg)1.7 直径(Φmm)132 高さ(mm)165 材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック) 色温度(K)2700 グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し) 最高使用温度(℃)65 エネルギー消費効率(Lm/W)54.1 光束(Lm)325 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用 器具相当白熱灯60形器具相当
1個
28,980 税込31,878
欠品中

ファンフィルターを自動洗浄
用途レンジフード 仕様電動機絶縁種別:E種/巻線温度上昇:75K以下/基準周囲温度:40℃以下 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)強28.5/中11.5/弱8/常時5 定格電圧(V)1Φ.100 耐電圧a.c.1000V1分間 騒音値(dB)強39/中32/弱23/常時15 照明LED照明2灯 5W 電動機形式排気:8極全閉形DCモーター/ポンプ:DCモーター 風量(m3/h)強420/中300/弱220/常時130 絶縁抵抗1MΩ以上(d.c.500V) 時間定格連続 適合パイプ呼び径(Φmm)150
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種FY-DQSA63BLK,FY-DQSA73BLK、FY-DQSF63K,FY-DQSF73K、FY-DQS63BLK,FY-DQS73BLK、a.c.100V20Wまで使用可
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給気・排気が混らない強制同時給排専用 給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り) 適合機種FY-22BX2 7.5GY8.0/0.5 適合壁厚(mm)100~205
1台
2,298 税込2,528
3日以内出荷

材質ステンレス製t1.5mm 仕様防火ダンパー付 適合機種FY-13U2、FY-13GH2 適合壁厚(mm)100~180 溶断温度(℃)72
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。リモコン同梱。。■AiSEG2連携時の特長。レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂 電源接続:速結端子 定格単相100V 開口寸法(mm)天井:416×354 ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50 ルーバー寸法(mm)450
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)