25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈左排気〉 質量(kg)16 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈右排気〉 質量(kg)16 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付、BLⅢ型、〈左排気〉、給気電動シャッター連動形 質量(kg)16 シティホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

1台
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5 開口面積(cm2)315 表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160 油捕集効率(%)約60
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5 開口面積(cm2)315 表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150 油捕集効率(%)約60
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5 表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5 開口面積(cm2)304 表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135 油捕集効率(%)約60
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 残置運転(3分)機能付 給気電動シャッター、排気用の電動シャッターとの連動可能(給気・排気電動シャッターの両方共連動させる場合は、FY-WW004が必要。給気電動シャッターのみ連動させる場合は、FY-WW001が必要です。) 整流板捕集方式 ミニ電球(40W) BLⅢ型相当品
消費電力(W)(50/60Hz)(強)82.5/94、(中)46/49、(弱)19/22.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)527/508、(中)320/305、(弱)201/211 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/33、(弱)25/26 質量(kg)17.0 適合パイプ径(Φmm)150
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5 開口面積(cm2)304 表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135 油捕集効率(%)約60
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質亜鉛鋼板 圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

ファンフィルターを自動洗浄
用途レンジフード 仕様電動機絶縁種別:E種/巻線温度上昇:75K以下/基準周囲温度:40℃以下 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)強28.5/中11.5/弱8/常時5 定格電圧(V)1Φ.100 耐電圧a.c.1000V1分間 騒音値(dB)強39/中32/弱23/常時15 照明LED照明2灯 5W 電動機形式排気:8極全閉形DCモーター/ポンプ:DCモーター 風量(m3/h)強420/中300/弱220/常時130 絶縁抵抗1MΩ以上(d.c.500V) 時間定格連続 適合パイプ呼び径(Φmm)150
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油トルネード機能 HEMS(AiSEG2)連携可能 調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 ラクに洗える整流板 室内の温度を検知し、自動で排熱する「排熱運転」機能搭載 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 給気シャッター、排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06)との連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 LED照明(5W) BL3型相当品
シルバー 適合寸法(mm)(吊戸棚奥行)375±10 適合パイプ径(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)強:24、中:11.4、弱:5.6、常時:4.1 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:420、中:300、弱:180、常時:135 騒音値(dB)(50/60Hz)強:42、中:35、弱:26、常時:21.5
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様直角排気 適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質亜鉛鋼板 圧力損失Φ150mmダクト11m相当
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

給気清浄フィルター付 全閉-開-全開の三段切替 適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
ホワイト 適合パイプ径(Φmm)150 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 BLⅢ型相当品 ファンフィルター採用 ファンフィルターの自動洗浄機能付 約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。
消費電力(W)28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時) 換気風量(m3/h)420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時) 騒音値(dB)39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時) 適合パイプ呼び径Φ150 タイプ24時間・局所換気兼用 シルバー 照明LED(5W) 仕様整流板捕集方式
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給気清浄フィルター付 全閉-開-全開の三段切替 適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
ベージュ 適合パイプ径(Φmm)150 色(マンセル値)10YR7.3/1.2
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷

極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
仕様点検口付 材質鋼板t1.6mm 寸法A(mm)146 寸法F(mm)200 寸法D(mm)225 寸法E(mm)94 寸法B(mm)0~60 寸法C(mm)165~225 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 埋め込み寸法(mm)165の丸穴または角穴 溶断温度(℃)72
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷

水切板付(結露水等の壁面汚れ防止) 薄形デザイン
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。 仕様防火ダンパー・ガラリ付、耐塩害 材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部) 質量(kg)0.7 寸法A(mm)169 寸法F(mm)176 寸法D(mm)18 寸法E(mm)75 寸法B(mm)147 寸法C(mm)195 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 圧損係数0.8/0.8 隙間相当(cm2)198/195 溶断温度(℃)120 直管相当長(m)(排気/給気)7/7
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷

用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。 材質鋼板製t1.6mm 仕様防火ダンパー付・防鳥網付 寸法A(mm)190 寸法F(mm)242 寸法D(mm)222 寸法E(mm)190 寸法B(mm)190 寸法C(mm)210 寸法G(mm)182 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 開口部(mm)190角 溶断温度(℃)120
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用) 消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、防火ダンパー付 消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下 溶断温度(℃)72
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、給気清浄フィルター付 消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。天地逆取付・縦取付加納。微小粒子用フィルター内蔵。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(お手入れ時期はリモコンで3段階調整可能)。IAQセンサーと連動が可能です。◆AiSEG2連携時の特長。レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
シリーズエアテクト 適合パイプ径(Φmm)150 リモコン同梱
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)