カテゴリ

  • 建築金物(4)
    • 換気フード(4)
  • 空調・電設資材(110)
    • 換気扇用カバー・フード(76)
  • 住設機器(10)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(9)
  • NASTA(ナスタ)(32)
  • 宇佐美工業(14)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(7)
  • 未来工業(10)
  • IK(2)
  • オーム電機(3)
  • 真田化鋼(S・ROSE)(6)
  • 伊藤電気製作所(3)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
  • バクマ工業(211)
  • 三菱電機(82)
  • ノーリツ(76)
  • リンナイ(59)
  • FUJIOH(富士工業)(48)
  • ユニックス(38)
  • 東芝キヤリア(38)
  • 山崎実業(22)
  • 東洋アルミエコープロダクツ(17)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(25)
  • ステンレス(32)
  • 亜鉛合金(1)
  • 樹脂(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「換気用フード」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浅形フラットレンジフード (丸ダクト接続形) Panasonic(パナソニック)浅形フラットレンジフード (丸ダクト接続形)Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
浅形フラットレンジフード(丸ダクト接続形)部材 Panasonic(パナソニック)浅形フラットレンジフード(丸ダクト接続形)部材Panasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
浅形レンジフード(角ダクト接続形) Panasonic(パナソニック)浅形レンジフード(角ダクト接続形)Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
浅形フラットレンジフード (丸ダクト接続形) Panasonic(パナソニック)浅形フラットレンジフード (丸ダクト接続形)Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱交換気ユニット(天井・床下埋込形) 温・湿度センサー付・AiSEG2対応タイプ 【受注品】 Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(天井・床下埋込形) 温・湿度センサー付・AiSEG2対応タイプ 【受注品】Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。天地逆取付・縦取付加納。微小粒子用フィルター内蔵。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(お手入れ時期はリモコンで3段階調整可能)IAQセンサーと連動が可能です。◆AiSEG2連携時の特長レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
シリーズエアテクト適合パイプ径(Φmm)150リモコン同梱
ゾーンフリーファン 連動タイプ 5室用 【受注品】 Panasonic(パナソニック)ゾーンフリーファン 連動タイプ 5室用 【受注品】Panasonic(パナソニック)
329,800税込362,780
1個
31日以内出荷
24時間常時換気ゾーンフリーファンの併用により、第1種換気での24時間常時換気が可能。(本品単体での運転も可能です)リレーユニット標準装備。各機器と連動し、給気風量を制御。特強・強・弱の最大3風量制御が可能です。ゾーンフリーファン・バス換気乾燥機の運転に連動し、給気風量を増加。室内外差圧の増加を抑えます。本体高さ158mmの薄型設計。中性能フィルター標準装備で給気時のほこり・ムシの侵入を制御。独自の"Vスラント"フィルター配置により、高静圧・大風量。長ダクト等の高圧損に対応。現場にて5速調から任意に3つの風量(特強・強・弱)を選択可能。吹出しグリル(別売品)により、各居室への給気風量の調節が可能。
仕様●給気形中間ダクトファン〈ゾーンフリーファン連動タイプ〉温暖地仕様:FY-22FZF2●連動するゾーンフリーファン:FY-22FZF2●連動するレンジフード:給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他):給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他)スイッチ別売本体鋼板製(吐出部樹脂製)適合パイプ径(Φmm)10050材質(羽根)樹脂製
レンジフード用横幕板(住防専用) 【受注品】 Panasonic(パナソニック)レンジフード用横幕板(住防専用) 【受注品】Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
付属品トラス小ねじ(Φ4×10)×2本、トラスタッピンねじ(Φ4×40)×1材質プレコート鋼板ブラック
レンジフード用横幕板(住防専用) Panasonic(パナソニック)レンジフード用横幕板(住防専用)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
付属品トラス小ねじ(Φ4×10)×2本、トラスタッピンねじ(Φ4×40)×1材質プレコート鋼板シルバー
熱交換気ユニット(カセット形) Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(カセット形)Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)リモコン同梱■AiSEG2連携時の特長レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂電源接続:速結端子定格単相100V開口寸法(mm)天井:416×354ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50ルーバー寸法(mm)450
洗浄機能付きフラット形レンジフード Panasonic(パナソニック)洗浄機能付きフラット形レンジフードPanasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
ファンフィルターを自動洗浄
用途レンジフード仕様電動機絶縁種別:E種/巻線温度上昇:75K以下/基準周囲温度:40℃以下周波数(Hz)50/60消費電力(W)強28.5/中11.5/弱8/常時5定格電圧(V)1Φ.100耐電圧a.c.1000V1分間騒音値(dB)強39/中32/弱23/常時15照明LED照明2灯 5W電動機形式排気:8極全閉形DCモーター/ポンプ:DCモーター風量(m3/h)強420/中300/弱220/常時130絶縁抵抗1MΩ以上(d.c.500V)時間定格連続適合パイプ呼び径(Φmm)150
レンジフード「スマートスクエアフード」 Panasonic(パナソニック)レンジフード「スマートスクエアフード」Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
適合パイプ径(Φmm)150
レンジフード用電動気密シャッター Panasonic(パナソニック)レンジフード用電動気密シャッターPanasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します。 電動気密シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます。
用途台所消費電力(W)動作時4.5以下/開放時1以下備考コード・コネクタ付
レンジフード用 全方向タイプ Panasonic(パナソニック)レンジフード用 全方向タイプPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
耐熱性能65℃を実現油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)AC100消費電力(W)6光源色電球色質量(kg)1.7直径(Φmm)132材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック)奥行(mm)165色温度(K)2700グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し)最高使用温度(℃)65エネルギー消費効率(Lm/W)90光束(Lm)540LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用器具相当白熱灯60形器具相当
レンジフード用 下方向タイプ Panasonic(パナソニック)レンジフード用 下方向タイプPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
耐熱性能65℃を実現油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)AC100消費電力(W)6光源色電球色質量(kg)1.7直径(Φmm)132高さ(mm)165材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック)色温度(K)2700グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し)最高使用温度(℃)65エネルギー消費効率(Lm/W)54.1光束(Lm)325LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用器具相当白熱灯60形器具相当
28.8Vハンマードリル Panasonic(パナソニック)28.8VハンマードリルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1台ほか
翌日出荷から8日以内出荷
圧倒的なパワーで連続作業に強い! 大型・高出力ブラシレスモーターを搭載、パワー・耐久力をアップ。 「集じんシステム」「制御機構」を新搭載。 小型・軽量でオアワフル集じん。 振動を約30%低減し、疲れを軽減。
用途足場つなぎΦ18mmの穴あけに。 デッキプレートΦ12.5mm貫通も可能。 ドリルモードもパワーアップ。 レンジフード用換気扇Φ160mmも可能。回転数(min-1[r.p.m])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560打撃数(min-1[回/分])高速:0~4400、中速:0~3600、低速:0~2950モード切替あり:ハンマー/ドリル(ドリルモード時には別売チャックが必要です)バッテリーリチウムイオン電池チャッククイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)バッテリー電圧(V)28.8強度コンクリート:2.4kN/cmm2(240kgf/cmm2)振動3軸合成値(m/s2)10.0(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づくメーカー測定値。)
天井埋込形空気清浄機 換気機能付 Panasonic(パナソニック)天井埋込形空気清浄機 換気機能付Panasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
換気機能(排気)付 風圧式シャッター付 ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応 パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載 3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄 シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です) パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能 HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載 DCモーターの採用により低消費電力化 風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用
質量(kg)6.5仕様局所換気専用
インテリア形換気扇 別売りルーバー Panasonic(パナソニック)インテリア形換気扇 別売りルーバーPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷
すっきりフラットに収まる超薄形ルーバー 換気扇本体とフードを一体化することにより、室内壁面も屋外壁面もすっきり。室内への出っ張りが16ミリしかない超薄形ルーバー(別売)ですので、インテリアに美しく調和します。 風雨の侵入を防ぐ高気密設計 屋外フード一体構造とすき間を押さえた電気式シャッターの採用により、気密性をアップ。風雨の侵入を防ぎます。 選べる2つのスイッチ 引きひも操作と遠隔操作(別売の埋込みスイッチが必要・直接配線可能)が選べます。遠隔操作の場合は、引きひもが外せ、壁面がすっきり納まります。また、電気式シャッターを採用していますので別売の自動スイッチとの連動運転も可能です。 高静圧設計 高性能シロッコファンを採用。外風に強い高静圧タイプで、安 定した換気ができます。
マンセル値(ホワイト)9YR8.4/0.5タイプG11タイプ格子シャッター電気式
キッチンフード専用換気扇 金属製 Panasonic(パナソニック)キッチンフード専用換気扇 金属製Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード埋め込み寸法(mm)300角仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm質量(kg)3.6マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5基準周囲温度(℃)-10~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製専用適合機種FY-40GSX4,40MSX4,40GTX4,40MTX4,40GSXS4,40GTXS4マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)585寸法B(mm)185寸法C(mm)85
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-60MTU3,60MTV3,60KTV3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)765寸法B(mm)200寸法C(mm)147
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)646寸法B(mm)200寸法C(mm)157
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-45GSV3,45MSV3,45MTV3,45GTV3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)574寸法B(mm)160寸法C(mm)167
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-40GSV3,40MSU3,40MSV3,40KSV3,40GTV3,40KTV3,40MTU3,40MTV3,40GTW3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)518寸法B(mm)160寸法C(mm)177
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)436寸法B(mm)134寸法C(mm)192
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3,30GSX4,30MSX4,30GTX4,30GSXS4,30GTXS4マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)386寸法B(mm)130寸法C(mm)137
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3,25GSX4,25GTX4,25GSXS4,25GTXS4マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)316寸法B(mm)104寸法C(mm)112
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-20GSUD,20GSU3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)282寸法B(mm)104寸法C(mm)122
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-60MTU3,60MTV3,60KTV3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)765寸法B(mm)200寸法C(mm)147
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)646寸法B(mm)200寸法C(mm)157
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-45GSV3,45MSV3,45MTV3,45GTV3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)574寸法B(mm)160寸法C(mm)167
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-40GSV3,40MSU3,40MSV3,40KSV3,40GTV3,40KTV3,40MTU3,40MTV3,40GTW3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)518寸法B(mm)160寸法C(mm)177
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)436寸法B(mm)134寸法C(mm)192
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
材質軟鋼線材製付属品蝶ナット×4・取付ねじ×4・ワッシャー×4適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)386寸法B(mm)130寸法C(mm)137
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)316寸法B(mm)104寸法C(mm)112
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1台
当日出荷
材質軟鋼線材製適合機種FY-20GSUD,20GSU3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)282寸法B(mm)104寸法C(mm)122
有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から7日以内出荷
防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)
材質ステンレス(SUS304)付属品ねじ6本寸法D(mm)5寸法C(mm)20
有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本
有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 給気用屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)付属品水切板2枚、ねじ12本
有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら