カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • ACTIVE(アクティブ)(7)
  • 中央精機(3)
  • エスコ(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • 三菱電機(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • ワンダーキット(2)
  • SIEMENS(2)
  • UNISON(ユニソン)(2)
  • RS PRO(2)
  • OKW(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • マックスプル工業(1)
  • コイズミ(1)
  • LED LENSER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「操作スイッチbox」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
仕様消費効率:60.2 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、壁直付型、上下面開放型・プルスイッチ付、プルスイッチ付、上下面開放型、50形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、ボックス取り付け不可、幅:110 mm、高:110 mm、出しろ:110 mm、質量:0.3 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)259光色電球色明るさ器具:(目安)50形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
アドバンスシリーズ ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ ジョイントボックスPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
アドバンスシリーズ専用のジョイントボックスを使えば、「操作ユニット」を配線する作業を大幅に簡素化できます現場での配線図面と同じ。分岐なしで施工できるので省施工・施工時短につながります。
用途埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット施工用ジョイントボックスグリーン定格20A 300V
充電スティックインパクトドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)充電スティックインパクトドライバー 7.2VPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
【基本機能】 電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。 正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。 ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。 【2つのLEDライトを搭載】 暗所・狭所作業を明るくサポートします。 スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。 ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。 【使いやすい正逆切り替えスイッチ】 普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。 上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。 左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。 【こだわりの高品質】 電池の使い過ぎや高温を防止 電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。 スイッチの長寿命化を追求 ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。 長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。 【パワフルでスピーディ】 パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。 高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。 手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時)質量(g)(別売り電池パック装着時)550使用充電器EZ0L21打撃数(min-1[回/分])0~2600適合純正電池型番EZ9L21振動3軸合成値(m/s2)6.2バッテリー電圧(V)7.2
シーン選択子器 Panasonic(パナソニック)シーン選択子器Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
仕様操作シーン数:4シーン+ON/OFF(切替スイッチにより以下の2通りの使い方から機能を選択)1、シーン1~4の再生 2、シーン5~8の再生適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)クールホワイト
シーンマネージャーG シーン選択操作器 Panasonic(パナソニック)シーンマネージャーG シーン選択操作器Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS1コ用(カバー付)クールホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)70×120機能4シーンの再生(任意)+ON/OFF
シーンマネージャーGメイン操作器8C Panasonic(パナソニック)シーンマネージャーGメイン操作器8CPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
仕様記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS5コ用(カバー付)カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー寸法(幅W×高さH)(mm)254×120チャンネル数32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
シーンマネージャーGメイン操作器4C Panasonic(パナソニック)シーンマネージャーGメイン操作器4CPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
仕様記憶シーン:32シーン(4シーン×8ページ)、操作シーン数:32シーン(4シーン×8ページ)+ON/OFF適合リモコン操作器:NK28658、スイッチボックス:JIS4コ用(カバー付)カバー:クールホワイト、プレート:シルバーグレー寸法(幅W×高さH)(mm)208×120チャンネル数32チャンネル(4チャンネル×8ページ)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら