「放送設備」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(kg)約5
電源(V)DC24 370mA(電源制御ユニットまたは非常電源ユニットより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×221×120
1箱
¥699,800
税込¥769,780
5日以内出荷
高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。
設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。
電源AC100V・50/60Hz
周波数特性100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)
歪率(%)1.0以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×213(高さはゴム足4mm含む)
仕上AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)
高機能ながら、優れた設置性を実現した卓上デジタルアンプです。
仕様増幅方式/D級(デジタルアンプ)
使用温度範囲(℃)0~35(設置場所の室温)
スイッチスピーカー選択スイッチ、プロテクトクリアスイッチ
電源AC100V・50/60Hz
表示レベル:ピーク(赤)、-30dB,-10dB(緑)、プロテクト(橙)、リモコン(橙)、緊急(橙)、優先(橙)、スピーカー選択1~5(緑/橙)、一斉(緑/橙)、コールサイン(緑/橙)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×88×250(突起部除く)
制御【リモコン制御】音声、回線制御1~5、一斉制御、放送制御、コールサイン制御入力、電源(24V)/0V【増設制御電源】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【増設制御一斉】無電圧メイク入力/メイク出力、スクリューレス端子【非常放送優先制御】ブレイク入力、スクリューレス端子、定格電圧24V、流入電流0.5mA【緊急制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA【優先制御】無電圧メイク入力、スクリューレス端子、開放電圧24V、短絡電流3mA
仕上AVライトグレー塗装(マンセルN8近似色日塗工CN-80近似色)
周波数特性50Hz~20kHz
その他の機能前面マイク ダッカー制御(ラインミュート)、非常放送優先制御入力時停止、コールサイン(ピンポン)、優先制御入力(ラインミュート)、増設制御電源・増設制御一斉(増設接続用)、緊急放送(緊急制御)
使用湿度範囲20~90%RH(結露なきこと)
S/N比75dB以上(IHF-AWTD,22kHzLPFON、ライン1)
歪率(%)1以下(ライン1、定格出力時、1 kHzにて)
音声入力【ライン1】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2ラインミュート対象【ライン2/マイク1】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【ライン3/マイク2】-20dBV/-66dBV(前面VR、感度切替)平衡大型複式フォーンジャックラインミュート設定可【チャイム】-10dBV(前面VR付)不平衡ピンジャック×2【ページング】-10dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック【前面マイク】-66dBV(前面VR付)平衡大型複式フォーンジャック、ダッカー制御付き(ラインミュート制御)【前面ライン】-20dBV不平衡ステレオミニフォーンジャックラインミュート対象【緊急音声入力】-10dBV不平衡ピンジャック×1【アンプ入力】0dBV不平衡ピンジャック×1【リモコン音声入力】小/大(感度切り替え)平衡即結端子台
8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。
年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。
ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。
AC100 V(50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。
本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。
質量(kg)2.3
使用温度範囲(℃)0~+45
消費電力(W)7
電源AC100・50/60Hz
精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190
仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
仕様スピーカー分割数2~3、スピーカー入力回線最大210W(非常用放送設備からの出力)
質量(g)本体:約170、パネル:約60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:116×120×12.5、本体:76×105×48
適合ケーブル単相:Φ0.8~Φ1.2mmより線:0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)(AWG20~AWG16)
1箱
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード