「散水タイマー 100v」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大設定時間24時間
付属品設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書
質量(g)780
タイプ防雨型
スイッチON-OFF時に切替ツマミ付
適合規格特定電気用品
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1.5
保護等級IP33相当
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
使用電圧範囲(V)AC85~115
コンセント口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード