「断熱マット」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
高気密対応にするには防気カバー1連用(WV24919)をご使用ください。
仕様操作シーン数:4シーン+ON/OFF
適合親器:NQ28752WK、NQ28732WK
幅(mm)70
色プレート:ホワイト
取付JIS 1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
高さ(mm)120
出しろ(mm)10
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
調光 - ON/OFF切替スイッチ付
リモコン信号受光部付
高気密対応
5回路タイプ
ブースタ1回路タイプ(NQL10070)使用可能
マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
仕様記憶シーン数:6シーン、操作シーン数:6シーン+ON/OFF、フェード時間:シーン毎に2.5秒
適合【子器】NK28770H、【適合リモコン】HK9397
取付JIS 5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
寸法(幅W×高さH)(mm)254×120
適合負荷LED
回路数5回路
負荷容量最大2.5A/回路、ただし、5回路合計最大5A
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)15
入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
天窓風の解放感をつくる埋込灯。
空間にすっきり埋まる埋込シーリングライト。
調光はもちろん調色も可能です。
断熱・遮音施工のS形に対応。
高気密SB形は気密構造設計によって、室内の気密性と防音性を高める気密パッキン仕様。ブローイング工法とマット敷工法の両方に対応します。
使いやすいリモコンを同梱。
直感的に操作ができるようにレイアウト。
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
文字の見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。
明るさアップ
手元までしっかり照らし、細やかな作業がしやすく。
セット内容専用リモコン送信器
質量(kg)4.8
色アクリルパネル:乳白つや消し
取付天井埋込型
電圧(V)100
スイッチ壁切替:普段→常夜灯
色温度(K)6500~2700
幅(Φmm)527
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)500
枠ホワイト
埋込高(mm)100
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
「スタイルにふさわしい」が見つかる。充実のLEDフラトランプペンダント。
高さ(mm)275
全高(mm)600~2000調節可能
ランプ別売
幅(Φmm)470
コード長さ(cm)140(収納可能)
MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
材質【アクリルカバー】乳白つや消し
幅(mm)Φ510
質量(kg)3.6
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能
高さ(mm)510
備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、半埋込型フランジ
取付方式取付型:天井半埋込吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)22.2
全高(mm)2500~3000調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
深さ(mm)埋込:100
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
寸法(cm)コード収納:コード50収納可能
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
入力電流(A)(100V時)0.384
光束(Lm)2187
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球3灯器具相当
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)Φ70
LED交換可能(LED電球)
MODIFY(モディファイ) DOME(ドーム)。すべての器具で下面乳白パネルを採用。不快なまぶしさを抑え、目に優しく配慮しています。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。全方向(約260度)に光が広がるLED電球を採用。発光面が端まで美しく光るようにランプ位置や内部構造を工夫しました。
仕様プラスチックセードタイプ、半埋込型フランジ、光束維持率:70%
幅(mm)Φ480
質量(kg)2.9
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能
高さ(mm)240
備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応
取付方式取付型:天井半埋込吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)14.8
全高(mm)440~1840調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
深さ(mm)埋込:100
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
寸法(cm)コード収納:コード140収納可能
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W2灯(E26)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.9
入力電流(A)(100V時)0.256
光束(Lm)695
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球2灯器具相当
埋込穴(Φmm)Φ70
LED交換可能(LED電球)
MODIFY(モディファイ) DOME(ドーム)。すべての器具で下面乳白パネルを採用。不快なまぶしさを抑え、目に優しく配慮しています。凹凸やすき間が少ないシンプルなデザイン。拭き掃除のしやすさと、マット塗装によって高い質感を両立しました。全方向(約260度)に光が広がるLED電球を採用。発光面が端まで美しく光るようにランプ位置や内部構造を工夫しました。
幅(mm)Φ350
質量(kg)2
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能
高さ(mm)175
備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、プラスチックセードタイプ、半埋込型フランジ、光束維持率:70%
取付方式取付型:天井半埋込吊下型
電圧(V)100
消費電力(W)7.4
全高(mm)380~1780調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
深さ(mm)埋込:100
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
寸法(cm)コード収納:コード140収納可能
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W1灯(E26)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.2
入力電流(A)(100V時)0.128
光束(Lm)372
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球1灯器具相当
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
埋込穴(Φmm)Φ70
LED交換可能(LED電球)
MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
材質【アクリルカバー】乳白つや消し
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能
備考LED電球専用商品、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、半埋込型フランジ
取付方式取付型:天井半埋込吊下型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
深さ(mm)埋込:100
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
寸法(cm)コード収納:コード140収納可能
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
埋込穴(Φmm)Φ70
LED交換可能(LED電球)
関連キーワード