耐久性に優れた新金属コンセントプレート。オフィスなどにおすすめします。
材質耐食アルミニウム合金
用途標準プレート
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
コスモシリーズワイド21
材質新金属
色ライトシルバー
プレートスイッチプレート
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
仕様取付枠付
材質耐食アルミニウム合金
形状角型
表面処理フルコート加工
コンセントプレート
表面処理フルコート加工
種別プレート・取付枠
プレート形状1連2コ用
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
プレートコンセントプレート
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
用途電話線プレート
用途標準プレート
仕様取付枠なし
材質ステンレス鋼板
プレート標準プレート
使用温度範囲(℃)-10~+40
用途電話線プレート
材質耐食アルミニウム合金
材質新金属
仕様フルコート加工
色ホワイトブロンズ
用途大穴電話線プレート
耐熱性70℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10~45
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
3日以内出荷
材質新金属
タイプミニサイズ
プレートミニプレート
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
色ホワイト
プレート形状2連4コ用(3コ+1コ用)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
新金属カバープレート。1連用。取付枠付。
材質耐食アルミニウム合金
1枚
¥469
税込¥516
当日出荷
材質新金属
プレート新金属大型プレート
耐熱性70℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10~45
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1連用。取付枠付。
材質耐食アルミニウム合金
1枚
¥469
税込¥516
3日以内出荷
耐熱性70℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10~45
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。
絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。
裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。
作業時の安全性を高める背面保護カバー付。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)
仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
耐熱性70℃ 1時間
使用周囲温度(℃)-10~45
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
種別プレート・取付枠
プレート形状1連2コ用
1個
¥749
税込¥824
欠品中
1個
¥57
税込¥63
3日以内出荷
外形寸法(mm)106×106
JIS規格JIS C8340
用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートモダンプレート
材質プレート:耐食アルミ板
色ホワイトブロンズ
プレートカバープレート(取付枠付)
色ライトシルバー
セット内容本体、リモコントランス、リモコンリレー
材質スイッチ本体:ABS樹脂(ホワイト・ブルー)、プレート:アルミ板(ホワイトブロンズ)フルコート加工、取付枠:鋼板/亜鉛めっきクリメート(三価)、オン表示ランプ:LED(赤)、オフ表示:LED(緑)
タイプ12回路(横型)(新金属プレート付)
定格電圧(V)AC24
定格電流(A)1.5
スイッチ数12
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
幅(mm)70
高さ(mm)120
種類シーンマネージャーNET2
信号方式専用調光:リモートバス方式
適合ボックススイッチ:1コ用(カバー付)
定格AC24V 1.5A
構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
関連キーワード