「昆虫採集ライト」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。
大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。
面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。
2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。)
明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。
持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。)
14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売)
バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)
照度(Lx)約3000(40cm前方)
光束(Lm)約1500
連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間
バッテリーリチウムイオン
寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
質量(g)610(本体のみ)
点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)
回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)
機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温
照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)
トラスコ品番835-6931
適合バッテリーEZ9L54
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード