5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。 仕様(JIS形式)JIS2形 適合遮光フード(別売):EE5975 定格電圧(V)200 照度(Lx)(点灯)50~100
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)門柱灯
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
取付ネジ込み方式 センサー明るさセンサ付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 調光の可否不可 LED交換可能
1台
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)300 幅(mm)96 質量(kg)0.64 取付簡単引掛バネ方式 高さ(mm)126 消費電力(W)5 構造防雨型 センサー明るさセンサ付 寸法(cm)壁面近接限度:30 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)30.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 色(パネル)アクリル:乳白 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)154 調光の可否不可 LED交換可能
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)門柱灯
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)310 幅(mm)97 質量(kg)0.9 アクリルカバー:乳白 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)197 材質(本体)アルミ(オフブラック) 消費電力(W)5 構造防雨型 センサー明るさセンサ付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)51.6 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)258 調光の可否不可 LED交換可能 天井近接限度(cm)横壁:15
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)門柱灯
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)296 幅(mm)204 質量(kg)1.6 オフブラック 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)128 消費電力(W)5 構造防雨型 センサー明るさセンサ付 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)21 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 色(パネル)アクリル:乳白 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)105 調光の可否不可 LED交換可能 天井近接限度(cm)横壁:15
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷