ブナ材の曲げ木飾りをアクセントに。天然素材ならではのぬくもりのある味わいが、空間の雰囲気を高めます。専用付属リモコンで簡単に調光・調色。全灯ボタン長押しで、さらに明るく。別売リモコンでさらに便利に。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ520
カバー乳白つや消し・模様入り
質量(kg)1.6
取付天井直付型
高さ(mm)130
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
消費電力(W)(昼光色)32
スイッチ普段←→常夜灯
仕上(木製)ブナ
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)128.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)(昼光色)4100
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
明るさ約6200K、約120%/38.5W
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
適用畳数~8畳
LED交換不可
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。
さわやかさを広げる白木枠と、ゆったりとした雰囲気を演出する曲げ木細工デザイン。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器
材質セード:強化和紙張り
幅(mm)Φ600
質量(kg)2.3
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)300
材質(本体)木製(白木)
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:440~850
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
明るさフリー
特性手作り品
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
関連キーワード