用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
大型オイルポケット付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
色マンセル値(オリフィス・羽根)9YR8.4/0.5
寸法H(mm)21
寸法D(mm)18
寸法I(mm)97
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度40℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
色(ルーバー)9YR8.4/0.5
材質ステンレス製
使用周囲温度(℃)-10~+50
極数(P)4
色マンセル値9YR8.4/0.5
材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
付属品水切板2枚
現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属
材質ステンレス(SUS304)
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
色マンセル値9YR8.4/0.5
インテリア性を要求されるところでの、高静圧、大風量、低騒音タイプで、インテリアメッシュルーバーを採用。ルーバーのお手入れが簡単にできます。
指の入らないメッシュルーバー付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチFY-SV11W別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで。FY-30LSMの60Hzは4台まで。)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設
適合場所店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設
色(ルーバー)9YR8.4/0.5
指の入らないメッシュルーバー付
電気式シャッター付
温度センサー内蔵(0℃~50℃で任意設定)
「切」・「連続」・「自動」のモード切替え
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
色(ルーバー)9YR8.4/0.5
気密性の高い近年の建物では、隙間による自然給気はほとんど望めなくなり、強制給気の必要性が高まっています。
用途店舗、事務所、業務用厨房その他強制給気の必要なところ
適合場所店舗、事務所、業務用厨房
色(ルーバー)9YR8.4/0.5
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね)
大型オイルポケット付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所
適合場所業務用厨房、台所
材質ステンレス(SUS304)
仕様25cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)1.8
寸法L(mm)6
寸法H(mm)196
寸法A(mm)330
寸法F(mm)47
寸法D(mm)165
寸法E(mm)300
寸法B(mm)298
寸法C(mm)278
板厚(mm)(フード)t0.5
寸法J(mm)303
寸法G(mm)175
寸法K(mm)12
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
仕様25cm用
付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個
材質鋼板ポリエステル系粉体塗装
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法H(mm)8
寸法A(mm)165
寸法F(mm)298
寸法D(mm)298
寸法E(mm)338
寸法B(mm)303
寸法C(mm)275
板厚(mm)t=1.2
寸法I(mm)10
寸法J(mm)6
寸法G(mm)60
寸法K(mm)(24)
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)25
仕様25cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.2
寸法H(mm)137
寸法A(mm)330
寸法F(mm)165
寸法D(mm)268
寸法E(mm)263
寸法B(mm)303
寸法C(mm)298
板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)10
寸法J(mm)6
寸法G(mm)268
シャッター2
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
付属品コードブッシング1個
材質ステンレス(SUS304)
付属品コードブッシング1個
材質ステンレス(SUS304)
色マンセル9YR8.4/0.5
付属品コードブッシング1個
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
色マンセル9YR8.4/0.5
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)
付属品水切板2枚、ねじ12本
材質ステンレス(SUS304)
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個
色マンセル値2.1Y7.7/1.1
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)
付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本
材質ステンレス(SUS304)
適合壁厚(mm)90~160
付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード、水切板固定用2個、枠固定用…4個)、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)
関連キーワード