5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック) 動画あり
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g)600 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴 締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本 適合ねじ小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1) バッテリーリチウムイオン(LAタイプ) 回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ) 穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴 寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
バッテリー電圧(V)18 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】(18V)高速:12[122]、低速:32[327]、(剛性体締付トルク)の場合:(18V)低速:50[510] チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ) 適合バッテリーEZ9L54
1台
60,980 税込67,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah) 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah) ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah) チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ) 寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。
用途ネジ締め、穴あけ 仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、LEDライト、カウントアップ・カウントダウン(プリセット機能付)(小ネジ)M2.5~M5、(木ネジ)Φ2.1~Φ4.1 付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200) 質量(g)490(電池パック装着時) ねじ締め能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本 穴あけ能力(目安・フル充電で)金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×148×46(ピストル型時) バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売) 最大カウント数99 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~2.9[3~30]まで約0.1[13]きざみ) カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電マルチインパクト
エコ商品
適合穴あけ:《ドリルドライバーモード》木工・コンパネ(Φ10×12mm)約160穴、《ドリルドライバーモード》金工・鉄(Φ5×0.8mm)約160穴 ねじ(締め)《インパクトモード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約150本、(締め)《インパクトモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約300本、締め:《ドリルドライバーモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1800本 打撃数(min-1[回/分])インパクトモード時0~3000 機能基本:正転・逆転/インパクト・ドリル切り替え/5段クラッチ※ドリルドライバーモードのみ/手締め機能※ドリルドライバーモードのみ/ブレーキ付き/LEDライト/ チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)インパクトモード時22、ドリルモード3 回転数インパクトモード時0~2600回転/分、ドリルモード0~600回転/分 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.17MB) 振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

関連カテゴリ