カテゴリ

  • 電動工具(10)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • エスコ(35)
  • LAMP(スガツネ工業)(29)
  • シロクマ(15)
  • WAKI(和気産業)(14)
  • 大阪魂(8)
  • マルキン印(7)
  • 若井産業(6)
  • AIOULE(ふじわら)(5)
  • BEAVER(ビーバー)(4)
  • EARTH MAN(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • 未来工業(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • BEST[金物](3)
  • ラクテム(3)
  • 天野製作所(3)
  • サンワサプライ(2)
  • スターエム(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木ネジ 18mm」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルドライバー 本体のみ EZ74A Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 本体のみ EZ74APanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
ドリルドライバー 18V EZ74A3 Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 18V EZ74A3Panasonic(パナソニック)
60,980税込67,078
1台
当日出荷から翌日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】(18V)高速:12[122]、低速:32[327]、(剛性体締付トルク)の場合:(18V)低速:50[510]チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)適合バッテリーEZ9L54
マルチインパクトドライバー 本体のみ Panasonic(パナソニック)マルチインパクトドライバー 本体のみPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)バッテリー電圧(V)18、14クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)振動3軸合成値(m/s2)7.5
マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)マルチインパクトドライバー 14.4V5.0AhセットPanasonic(パナソニック)
76,980税込84,678
1台
当日出荷から翌日出荷
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック14V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×234×61チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3000適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5
マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット Panasonic(パナソニック)マルチインパクトドライバー 18V3.0AhセットPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(3.0Ah)×2個質量(kg)1.7ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×226×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3500クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)振動3軸合成値(m/s2)7.5
マルチインパクトドライバー 18V5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)マルチインパクトドライバー 18V5.0AhセットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.9ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5
14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
長さ(mm)155幅(mm)242(233)高さ(mm)61差込角(sq.)12.7適合バッテリーEZ9L54トラスコ品番467-9911グレー回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2300、中モード:0~1400、弱モード:0~1000締付け能力(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本チャック(mm)□12.7(ピンタイプ)防塵防水性能IP56締付ボルト(本数)【高力ボルト】約400本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約240本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約320本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah、【普通ボルト】約1150本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約730本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah振動3軸合成値(m/s2)10.9
充電自動変速ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)充電自動変速ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
High⇔Lowを自動変速。通常のHIgh/Low切り替えもOK。 驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。 急なロックで自動停止するロック保護付。 木工ドリルの先端が釘に当たった場合や、ホールソーの刃が部材に引っかかった場合など、急激な負荷がかかった時には自動停止します。 優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)「IP56」試験合格。
用途ネジ締め、穴あけバッテリー電圧(V)14.4ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本、Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード/金工ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴、Lowモード/金工ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴、Auto・Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴、Auto・Lowモード/木工・ツーバイ(Φ24×76mm)約60穴チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)自動変速(Auto)28[286]、高速10[102]、低速28[286]充電時間(分)54クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)バッテリーLSタイプEZ9L45(容量4.2Ah・リチウムイオン)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)199×254×62質量(kg)2.3(バッテリー装着時)防塵防水性能IP56仕様Auto・高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト、リチウムイオン電池LS回転数(min-1[回/分])(Auto)高速/160~1400、低速/60~400
充電振動ドリル&ドライバー グレー(本体のみ) Panasonic(パナソニック)充電振動ドリル&ドライバー グレー(本体のみ)Panasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷
強力振動でモルタル穴あけがスピーディ。 過負荷作業からモーターを保護。
用途ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけバッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2回転数(min-1[r.p.m])高速/200~1400、低速/70~400ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本Lowモード/モルタル・ノープラグビス(Φ6×45mm、Φ5.7×55mm下穴あり)約370本穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴Lowモード/ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴Lowモード/木工・米松(Φ30×40mm)約150穴Highモード/モルタル(Φ6.5×深さ30mm)約110穴チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/10[102]、低速/28[286]、(剛性体締付トルク)高速/21.6[220]、低速/36[367]充電時間(分)54クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~4.4[10~45]まで約0.2[2.06]きざみ)バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売)寸法(全長×全高×幅)(mm)200×232×60質量(kg)1.8(電池パック装着時)打撃力(kN[kgf])約2[200]打撃数(min-1[回/分])高速/3600~25200、低速/1260~7200保護等級IP56振動固定カム方式仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、固定カム方式(モルタル)~Φ13、(木工)~Φ35、(金工)~Φ13、(金工ホールソー)~Φ33振動3軸合成値(m/s2)9.8トラスコ品番422-9452
充電ドリルドライバー 本体のみ(グレー) Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバー 本体のみ(グレー)Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
予約販売
大径穴あけが速い。
用途ネジ締め、穴あけ仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト(サイディング)~Φ65/Highモード・~Φ110/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(小ネジ)M3~M8付属品補助ハンドル(EZ7460K4627)トラスコ品番422-9185質量(kg)2.05(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×80mm)約240本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約560本穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴Highモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり)約220穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約30穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約25穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約45穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約90穴保護等級IP56バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)218×240×63
充電工具 本体カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら