24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45] クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ 本体寸法(mm)145×198×42 本体質量(g)630 回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200 適合バッテリーEZ9L10
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽く、小さく、使いやすい。 ネジの締めすぎを防止。 ピストル型にもなります。
仕様高速・低速、手締め機能 付属品ドライバービット#1プラス・45mmドライバービット#2プラス・45mmドライバービット#2プラス・75mm トラスコ品番422-9037 全長(mm)238 質量(g)400(電池パック装着時) ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約300本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約100本小ネジ・鉄(M5×8mm)約650本 穴あけ能力金工・鉄(Φ2×1mm)約50穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約70穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)180×127×36(ピストル型時) バッテリーニカド (EZ9021)、ニッケル水素(EZ9221) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])多段階(約0.4~2.0{4~20}) 適合バッテリーEZ9221
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック) 動画あり
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g)600 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴 締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本 適合ねじ小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1) バッテリーリチウムイオン(LAタイプ) 回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ) 穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴 寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途一般家庭に 連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに 電源タイプ乾電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個 トラスコ品番836-2050 質量(g)約110(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作ピッ音 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-18 防水性- 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8 ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本 穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴 ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本 チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) バッテリー電圧(V)18、14 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 振動3軸合成値(m/s2)7.5
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)155 幅(mm)242(233) 高さ(mm)61 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーEZ9L54 トラスコ品番467-9911 グレー 回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2300、中モード:0~1400、弱モード:0~1000 締付け能力(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本 チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) 防塵防水性能IP56 締付ボルト(本数)【高力ボルト】約400本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約240本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約320本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah、【普通ボルト】約1150本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約730本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah 振動3軸合成値(m/s2)10.9
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(Ah)1.5 ねじ締め能力Highモード小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本 Lowモード小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本 穴あけ能力Lowモード木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴 木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13) 最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)Highモード/2.0Lowモード/6.0 充電時間(分)実用充電/約35フル充電/約60 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0{3~41}まで約0.19{1.9}きざみ) バッテリーリチウムイオン(EZ9L20) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×198×42 質量(g)630(電池パック装着時) 仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト引掛リング 回転数(min-1[回/分])Highモード/0~900、Lowモード/0~300
1台
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジの締め忘れを防止。 クラッチが効いてネジ締め正確。 設定トルクを保つ固定カバー付。
用途ネジ締め、穴あけ 仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、LEDライト、カウントアップ・カウントダウン(プリセット機能付)(小ネジ)M2.5~M5、(木ネジ)Φ2.1~Φ4.1 付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200) 質量(g)490(電池パック装着時) ねじ締め能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本 穴あけ能力(目安・フル充電で)金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×148×46(ピストル型時) バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売) 最大カウント数99 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~2.9[3~30]まで約0.1[13]きざみ) カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah) 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah) ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah) チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ) 寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01 質量(kg)本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2 質量(g)充電器:約630 消費電力(W)充電器:約60 電源充電器:AC100V(50/60Hz) 穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20 ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25 穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示 クラッチ作動トルク15段階 チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm) 作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21 LEDライト:スイッチ連動 電池パックF10D、EZ8L1020FA 回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400 寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途店舗やオフィスに お客様の来店をいち早く知りたいお店には 屋内専用 電源タイプ乾電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品取付木ねじ2本(4.0×25) トラスコ品番836-2051 質量(g)約180(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 操作動作表示灯点灯 電池寿命約1年(1日500回動作) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-19 防水性- 消費電流待機時/50μA以下、動作時/50mA以下
1個
22,980 税込25,278
欠品中

用途一般家庭に 玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき 電源タイプ電池式 仕様IDの数/約1000万通り 付属品取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個 トラスコ品番836-2045 質量(g)約160(電池含む) 出力(発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)-10~+40 操作ピッ音 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番64-5410-13 防水性JIS C0920 IPX3(防雨形) 消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
11,300 税込12,430
当日出荷

新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
バッテリー電圧(V)18 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】(18V)高速:12[122]、低速:32[327]、(剛性体締付トルク)の場合:(18V)低速:50[510] チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ) 適合バッテリーEZ9L54
1台
60,980 税込67,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適
セット内容本体のみ 質量(kg)本体のみ:0.86 穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20 ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25 穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト クラッチ作動トルク15段階 チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm) 作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21 LEDライト:スイッチ連動 回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400 寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適
最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18 穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25 作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21 チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) クラッチ作動トルク15段階 LEDライト:スイッチ連動 穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 セット内容本体のみ 寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65 質量(kg)本体のみ:0.72 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト 回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップ立てに最適なタップモード搭載です。 回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。 トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。 正逆切替レバーは操作不要です。
用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけに トラスコ品番206-3917 セット内容充電器(EZ0L81)×1個、電池パック(EZ9L53)×2個、プラスチックケース(EZ9672)×1個 質量(kg)1.8 打撃数(min-1[回/分])高速:1260~32300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:70~1800、低速:20~530 穴あけ能力(mm)【振動ドリルモード】~13(モルタル、タイル、レンガ、ブロック)【ドリルモード】~80(窯業系サイディング)、~33(金工)、~38(木工) チャック能力(mm)1.5~13 ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8 最大締付トルク(N・m)高速:12、低速:32 クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ) バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)18 トルク(N・m)低速剛性体:50 アズワン品番64-8512-12 ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 14.4V EZ74A
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2 質量(kg)1.85(14.4V 5.0Ah) 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約100穴(14.4V 5.0Ah) ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1600本(14.4V 5.0Ah) チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ) 寸法(全長×全高×幅)(mm)189×246×68(14.4V 5.0Ah)
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップ立てに最適なタップモード搭載です。 回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。 トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。 正逆切替レバーは操作不要です。
用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけに トラスコ品番206-3919 質量(kg)1.34 打撃数(min-1[回/分])【高速】18V使用時:1260~32300/14.4V使用時:1260~26000 穴あけ能力(mm)振動ドリル:~13(モルタル/タイル/レンガ/ブロック)、ドリル:~80(窯業系サイディング)/~33(金工)/~38(木工) ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8 アズワン品番64-8512-13 クラッチ作動トルク(N・m)約0.5~4.4まで約0.23きざみ(18段階切替) ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

タップ立てに最適なタップモード搭載です。 回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。 トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。 正逆切替レバーは操作不要です。
用途小ねじのネジ締めに、木工、金工、モルタルへの穴あけに トラスコ品番206-3918 セット内容充電器(EZ0L81)×1個、電池パック(EZ9L48)×2個、プラスチックケース(EZ9672)×1個 質量(kg)1.95 打撃数(min-1[回/分])高速:1260~26000 穴あけ能力(mm)【振動ドリルモード】~13(モルタル、タイル、レンガ、ブロック)【ドリルモード】~80(窯業系サイディング)、~33(金工)、~38(木工) ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8 クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ) トルク(N・m)低速剛性体:40 アズワン品番64-8512-45 ねじ締め能力(mm) テクスねじ~6
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)配管セット 2分・3分 7m
長さ(m)(配管)7 ホース長さ(m)(ドレン)5 付属品ドレンホース、サドル:5、木ねじ:5、配管穴用(パイプ・ブッシング)、パテ、粘着テープ、非粘着テープ:1 材質フレアナット(液側・ガス側):黄銅、銅管:銅、断熱材・ダストキャップ・ドレンホース呼び14・サドル・:PE、木ねじ Φ4 L25:SWCH12A、配管穴用(パイプ・ブッシング)・粘着テープ・非粘着テープ:PVC 径(Φmm)【鋼管径】(ガス側)9.52、(液側)6.35 締付トルク(液側)1.8kg・m、(ガス側)6.5kg・m 電線長さ(m)(接続)8.3 ナット径(フレアナット)液側17mm、ガス側22mm
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)充電自動変速ドリルドライバー
High⇔Lowを自動変速。通常のHIgh/Low切り替えもOK。 驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。 急なロックで自動停止するロック保護付。 木工ドリルの先端が釘に当たった場合や、ホールソーの刃が部材に引っかかった場合など、急激な負荷がかかった時には自動停止します。 優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)「IP56」試験合格。
用途ネジ締め、穴あけ バッテリー電圧(V)14.4 ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本、Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード/金工ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴、Lowモード/金工ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴、Auto・Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴、Auto・Lowモード/木工・ツーバイ(Φ24×76mm)約60穴 チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)自動変速(Auto)28[286]、高速10[102]、低速28[286] 充電時間(分)54 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ) バッテリーLSタイプEZ9L45(容量4.2Ah・リチウムイオン) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)199×254×62 質量(kg)2.3(バッテリー装着時) 防塵防水性能IP56 仕様Auto・高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト、リチウムイオン電池LS 回転数(min-1[回/分])(Auto)高速/160~1400、低速/60~400
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)実用:約20、フル:約45 バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18 穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25 作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21 チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) クラッチ作動トルク15段階 LEDライト:スイッチ連動 穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01 寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65、EZ8L1020FA:128×219×68 質量(kg)本体のみ:0.72、EZ8L1020FA:1.05 機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示 電源充電器:AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)充電器:約60 質量(g)充電器:約630 電池パックF10D、EZ8L1020FA 回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップ立てに最適なタップモード搭載です。回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。正逆切替レバーは操作不要です。
質量(kg)2.05 ねじ締め能力(mm)~8(木ネジ)、~6(テクスねじ)、~M5(小ねじ) クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ) トルク(N・m)低速剛性体:50 アズワン品番64-8512-46
1台
78,980 税込86,878
8日以内出荷