iDシリーズ 和風直付 ベースライト 本体のみPanasonic(パナソニック)翌々日出荷から60日以内出荷
和の空間に美しく調和するベースライトさまざまな明るさと光色の組み合わせが可能です。
仕様●ライトバー:別売●光束維持率:85%取付天井面取付専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)構成本体のみ光源寿命40000時間
シーリングライト6畳用調色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様消費効率:111.5 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.27 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式天井直付型電圧(V)100消費電力(W)26色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色光束(Lm)2900RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数~6畳調色の可否可
シーリングライト8畳用調色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様消費効率:113.2 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.32 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式天井直付型電圧(V)100消費電力(W)30.9色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色光束(Lm)3500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数~8畳調色の可否可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)60日以内出荷
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。
八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(ダークブラウン仕上)質量(kg)2.4色下面アクリルパネル:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)158電圧(V)100消費電力(W)昼光色:32スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)488ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:104.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W光束(Lm)昼光色:3350リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~8畳LED交換不可
シーリングライトPanasonic(パナソニック)30日以内出荷
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。
八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器材質木製(ダークブラウン仕上)質量(kg)2.8色下面アクリルパネル:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)158電圧(V)100消費電力(W)昼光色:41スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)538ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:112.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W光束(Lm)昼光色:4620リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~10畳LED交換不可
ペンダントPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。
さわやかさを広げる白木枠と、ゆったりとした雰囲気を演出する曲げ木細工デザイン。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器材質セード:強化和紙張り幅(mm)Φ600質量(kg)2.3取付引掛シーリング方式高さ(mm)300材質(本体)木製(白木)フランジ丸型フランジ付電圧(V)100全高(mm)調整可能:440~850色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯リモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリー特性手作り品演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
デュアル 充電式マルチツールPanasonic(パナソニック)翌日出荷から8日以内出荷
1台で多用途に活躍。パワーと取り回しやすさで快適作業。下穴なしで開口可能、「キワ・スミ」作業がラク。※巾木の切断、ドア枠の撤去、銅管・釘切断、タイル下地の研磨、シーリング材はがしなどブレードを変えることで対応。ブレードは主流の「OIS」「STARLOCK」に対応。※「STARLOCK PLUS」「STARLOCK MAXは非対応」
押し付けてもスピードが落ちにくいハイパワー、取り回しやすいコンパクト設計でスリムなグリップ。
用途木材、石膏ボード等の開口作業に。巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。タイル下地研削に。コーキング材剥や接着剤はがし等に。
LED門柱灯40形X1電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
有圧換気扇 木枠Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)3日以内出荷
組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様30cm用材質ラワン材寸法A(mm)375寸法D(mm)210寸法B(mm)349寸法C(mm)325板厚(mm)t=25
有圧換気扇 木枠Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様25cm用材質ラワン材寸法A(mm)325寸法D(mm)165寸法B(mm)298寸法C(mm)275板厚(mm)t=25
有圧換気扇 木枠Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様20cm用材質ラワン材寸法A(mm)297寸法D(mm)140寸法B(mm)270寸法C(mm)247板厚(mm)t=25
有圧換気扇 取付枠Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属