20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)125 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(和紙模様入り)
1台
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242 定格出力約10~100%連続調光型 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)125 調光の可否 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
点灯すると、障子に見立てた下面パネルに月がほんのり浮かび上がります。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2 取付天井直付型 高さ(mm)115 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:32 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)484 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:114 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W 光束(Lm)昼光色:3650 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
点灯すると、障子に見立てた下面パネルに月がほんのり浮かび上がります。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2.4 取付天井直付型 高さ(mm)115 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)534 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 LED交換不可
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライトFHD40形昼白色
天井にすっきり納まり、しっかり明るく。強化和紙貼。虫・ホコリの入りにくい構造。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●数寄屋・パネル付型●光束維持率:70%●側面:強化和紙貼 (木製)白木 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)146 消費電力(W)21.6 色温度(K)5000 LED色昼白色 光源寿命40000時間 入力電流(A)0.23(100V) 色(パネル)(下面アクリルパネル)乳白つや消し 明るさツインパルックプレミア蛍光灯40形1灯器具相当 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
白木の枠に面取りを丁寧に施すことで、大型フォルムながら、スリムな印象に見せます。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。 別売リモコンでさらに便利に。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2.8 下面アクリルパネル:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)115 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)534 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 LED交換不可
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライトFHD40形電球色
エコ商品
天井にすっきり納まり、しっかり明るく。強化和紙貼。虫・ホコリの入りにくい構造。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●数寄屋・パネル付型●光束維持率:70%●側面:強化和紙貼 (木製)白木 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)146 消費電力(W)21.6 色温度(K)2700 LED色電球色 光源寿命40000時間 入力電流(A)0.23(100V) 色(パネル)(下面アクリルパネル)乳白つや消し 明るさツインパルックプレミア蛍光灯40形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)150 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リモコンで簡単に調光・調色。「明るさアップモード」で手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく
仕様光束維持率:70% 付属品専用リモコン送信器:同梱 材質木製 白木 幅(mm)□484 質量(kg)2.3 取付天井直付型 高さ(mm)115 取付方式カチットF 電圧(V)100 スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯 構造虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K)6500 光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83 光源寿命40000時間 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコンリモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅 明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% デザイン数寄屋 材質(パネル)下面アクリルパネル乳白つや消し
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
白木の横桟とダークな縦桟を組み合わせた繊細なデザイン。 モダンな雰囲気を空間に漂わせます。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2.5 下面アクリルパネル:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)115 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:32 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)498 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:112.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W 光束(Lm)昼光色:3600 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
33,980 税込37,378
29日以内出荷

屋内施設向けのアレイ方式スピーカーシステムです。 複数個のスピーカーを縦方向に配列することで、垂直方向の指向性を制御できます。 残響音を抑制し、明瞭度の高い音質を実現。また、距離による音の減衰を低減します。 設置場所が高くても、スピーカー音軸が拡声エリアに向くようにできる、新開発の弓形エンクロージャーを採用。 ウェイ方式により、スピーチ拡声から音楽再生まで対応します。 外的衝撃に強い防球モデルのスピーカーです。
付属品取扱説明書1冊、保証書1式、M10 ボルト、ばね座金、吊り金具、平座金、落下防止ワイヤ 質量(kg)約24 形式アレイ方式 2ウェイバスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~+50 周波数(Hz)クロスオーバー:2000 仕上エンクロージャー:木製 ブルーブラック塗装(マンセル 5PB2/2近似色)、前面パネル:パンチングネット ブルーブラック塗装(マンセル5PB2/2近似色) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)317×1303×255 周波数特性80Hz~16000Hz(-10dB) 入力インピーダンス(Ω)8 入力端子コネクター×2、推奨プラグ:NL4FX、NL2FX(ノイトリック株式会社) 音圧レベル(dB)出力:96(1m1W) スピーカー低音用:12cmコーンスピーカー×8個、高音用:31mmドームスピーカー×32個 指向角(°)水平:120度、垂直:30度(低音:50度)、音軸は下方に9度 許容入力240 W(RMS) 高さ(m)設置推奨:4~6
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
白木の枠に面取りを丁寧に施すことで、大型フォルムながら、スリムな印象に見せます。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。 別売リモコンでさらに便利に。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2.3 下面アクリルパネル:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)115 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:32 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)484 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:118.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W 光束(Lm)昼光色:3800 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
28,880 税込31,768
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。 八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(ダークブラウン仕上) 質量(kg)2.8 下面アクリルパネル:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)158 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:41 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)538 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:112.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W 光束(Lm)昼光色:4620 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~10畳 LED交換不可
1台
42,880 税込47,168
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。 八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(ダークブラウン仕上) 質量(kg)2.4 下面アクリルパネル:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)158 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:32 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)488 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:104.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W 光束(Lm)昼光色:3350 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
34,980 税込38,478
29日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
端正な格子デザイン。 数寄屋空間にも映えます。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 取付天井直付型 高さ(mm)115 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 LED交換不可
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
風格ある自然木をおしみなく使ったあかり。 立体感あふれる意匠に仕上げました。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)3.1 下面アクリルパネル:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)144 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)550 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 LED交換不可
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
虫・ホコリの入りにくい構造
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 取付天井直付型 タイプ調光・調色タイプ 電圧(V)100 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)484 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光(リモコン)可能 演色指数(Ra)83 LED交換不可 調光範囲100~5%
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 和の建築様式「書院」に則ったデザイン。 側面の十字の桟が、凛とした雰囲気を醸し出します。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面強化和紙張り 幅(mm)□574 質量(kg)4.0 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)142 材質(本体)木製(白木) フランジ丸型付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:352、517、682 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 スタイリッシュさ漂うシンプルフォルム。 リビングのつづき間にも似合う和モダンタイプ。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面和紙調不織布張り 幅(mm)□484 質量(kg)2.7 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)163 材質(本体)木製(白木) フランジ丸型付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:303~713 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 「数寄屋」の侘びが漂うあかり。 吹き寄せの縦桟に合わせた横桟が器具のデザインを引き締めています。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面強化和紙張り 幅(mm)□520 質量(kg)3.4 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)136 材質(本体)木製(白木) フランジ丸型付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:347、512、677 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)