ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。
天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途居室・事務所
適合場所居室・事務所
材質木製(杉)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。
天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
材質木製(杉)
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。
天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途居室・事務所
適合場所居室・事務所
材質木製(杉)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。
天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途居室・事務所
適合場所居室・事務所
材質木製(杉)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。
天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質木製(杉)
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。
天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質木製(杉)
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。
天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途居室・事務所
適合場所居室・事務所
材質木製(杉)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。
天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質木製(杉)
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。
天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質木製(杉)
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。
天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途居室・事務所
適合場所居室・事務所
材質木製(杉)
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。
天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途居室・事務所
適合場所居室・事務所
材質木製(杉)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。
天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途居室・事務所
適合場所居室・事務所
材質木製(杉)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。
天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所
適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所
材質木製(杉)
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。
天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途居室・事務所
適合場所居室・事務所
材質木製(杉)
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
端正な格子デザイン。
数寄屋空間にも映えます。
専用付属リモコンで簡単に調光・調色。
全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
セット内容専用リモコン送信器
材質木製(白木)
取付天井直付型
高さ(mm)115
電圧(V)100
スイッチ壁切替:普段→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
演色指数(Ra)83
LED交換不可
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
消費電力(W)(50/60Hz)18.5/22
換気風量(m3/h)(50/60Hz)220/220
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)147/156、(直管相当長30m)129/139
騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/34.5
質量(kg)1.7(本体のみ)
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
付属品換気スイッチ
質量(kg)1.9(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:9、弱(常):6/強:10.5、弱(常):6
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):80
常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):7.5/強:22、弱(常):9
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):20.5/強:34.5、弱(常):20.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):96/強:156、弱(常):96、(直管相当長30m)強:129、弱(常):88/強:139、弱(常):88
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):120/強:220、弱(常):120
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
付属品グループ制御コントローラー
質量(kg)2.0(本体のみ)
適合場所居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)12.5/15.5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)129/131、(直管相当長30m)116/119
換気風量(m3/h)(50/60Hz)180/180
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)12.5/15.5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)129/131、(直管相当長30m)116/119
換気風量(m3/h)(50/60Hz)180/180
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)9/10.5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)24/24
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)108/108、(直管相当長30m)98/98
換気風量(m3/h)(50/60Hz)145/145
樹脂製の低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.0(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)177角
騒音値(dB)(50/60Hz)23/23
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)80.5/80.5、(直管相当長30m)76/76
換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
付属品換気スイッチ
質量(kg)1.2(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)177角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:9、弱(常):6/強:10.5、弱(常):6
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):80
樹脂製の常時換気付・低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)1.0(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)177角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
付属品換気スイッチ
質量(kg)1.9(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):4/強:22、弱(常):5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):16/強:34.5、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):64/強:156、弱(常):69、(直管相当長30m)強:129、弱(常):59/強:139、弱(常):63
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):80/強:220、弱(常):90
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
消費電力(W)(50/60Hz)強:12.5、弱(常):5.5/強:15.5、弱(常):6
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:180、弱(常):100/強:180、弱(常):100
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:129、弱(常):80/強:131、弱(常):80、(直管相当長30m)強:116、弱(常):73/強:119、弱(常):73
騒音値(dB)(50/60Hz)強:29、弱(常):17/強:29、弱(常):17
質量(kg)1.7(本体のみ)
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)125
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(和紙模様入り)
端正な格子デザイン。
数寄屋空間にも映えます。
専用付属リモコンで簡単に調光・調色。
全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
セット内容専用リモコン送信器
材質木製(白木)
質量(kg)2
取付天井直付型
高さ(mm)115
電圧(V)100
消費電力(W)昼光色:32
スイッチ壁切替:普段→常夜灯
色温度(K)6500~2700
幅(Φmm)484
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:110.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W
光束(Lm)昼光色:3550
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
LED交換不可
1台
¥24,980
税込¥27,478
90日以内出荷
関連キーワード