「板フランジ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色マンセル値9YR8.4/0.5
熱交換気ユニットのスライド枠と本体の間に取付けて使用。本体取付けフランジ面と天井板下面までの寸法が55~80mmの範囲で調整可能
適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
熱交換気ユニットのスライド枠と本体の間に取付けて使用。本体取付けフランジ面と天井板下面までの寸法が28~60mmの範囲で調整可能
適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H
1台
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
色マンセル値9YR8.4/0.5
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
速結端子台付。(10~14タイプは除く)
強・弱速調可能。(10~14タイプは除く)
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
専用シロッコ羽根と2Pモータの採用により高静圧化。
外板の塗装、モータの屋外対応化により、屋外での使用が可能。
強・弱速調可能。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側)
羽根寸法(cm)20
仕様屋内形
極数2
寸法L(mm)110
寸法H(mm)377
電源(V)三相200V
寸法A(mm)361
寸法F(mm)121
寸法D(mm)330
寸法E(mm)200
寸法B(mm)166
寸法C(mm)165
最大電流(A)(強)5.5/4.9、(弱)4.9/5.7
寸法P(mm)198
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1695/1545、(弱)1530/1460
ダクト径(Φmm)Φ200
寸法M(mm)226
寸法N(mm)250
寸法O(mm)-
寸法I(mm)198
寸法J(mm)371
寸法G(mm)145
寸法K(mm)190
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2400/1700、(弱)2250/1700
公称出力(W)1000
起動電流(A)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)17/17
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)60
仕様60cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)4.7
寸法H(mm)122
寸法A(mm)760
寸法F(mm)400
寸法D(mm)662
寸法E(mm)657
寸法B(mm)725
寸法C(mm)720
板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)15
寸法J(mm)5
寸法G(mm)662
シャッター6
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)25
仕様25cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.2
寸法H(mm)137
寸法A(mm)330
寸法F(mm)165
寸法D(mm)268
寸法E(mm)263
寸法B(mm)303
寸法C(mm)298
板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)10
寸法J(mm)6
寸法G(mm)268
シャッター2
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)35
仕様35cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.0
寸法H(mm)137
寸法A(mm)468
寸法F(mm)250
寸法D(mm)389
寸法E(mm)384
寸法B(mm)433
寸法C(mm)434
板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)12
寸法J(mm)6
寸法G(mm)389
シャッター3
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)50
仕様50cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.9
寸法H(mm)122
寸法A(mm)660
寸法F(mm)355
寸法D(mm)545
寸法E(mm)540
寸法B(mm)625
寸法C(mm)620
板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)15
寸法J(mm)5
寸法G(mm)545
シャッター5
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)45
仕様45cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.1
寸法H(mm)137
寸法A(mm)574
寸法F(mm)320
寸法D(mm)492
寸法E(mm)487
寸法B(mm)539
寸法C(mm)540
板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)12
寸法J(mm)5
寸法G(mm)492
シャッター4
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)30
仕様30cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.5
寸法H(mm)122
寸法A(mm)381
寸法F(mm)210
寸法D(mm)319
寸法E(mm)314
寸法B(mm)354
寸法C(mm)349
板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)10
寸法J(mm)6
寸法G(mm)319
シャッター3
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)20
仕様20cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.0
寸法H(mm)122
寸法A(mm)302
寸法F(mm)140
寸法D(mm)240
寸法E(mm)235
寸法B(mm)275
寸法C(mm)270
板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)10
寸法J(mm)6
寸法G(mm)240
シャッター2
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)40
仕様40cm用
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)2.4
寸法H(mm)122
寸法A(mm)519
寸法F(mm)280
寸法D(mm)440
寸法E(mm)435
寸法B(mm)484
寸法C(mm)485
板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)12
寸法J(mm)6
寸法G(mm)440
シャッター4
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
付属品コードブッシング1個
材質ステンレス(SUS304)
付属品コードブッシング1個
材質ステンレス(SUS304)
色マンセル9YR8.4/0.5
付属品コードブッシング1個
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
色マンセル9YR8.4/0.5
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
外風浸入防止シャッター付(手動式)
プラグコード付
仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
付属品2層パイプ(1本)、パイプフランジ(1個)、屋外フード(1個)、取付板(1枚)
質量(kg)2.0
色マンセル値フレーム・ルーバー:9YR8.4/0.5フード2.1Y7.7/1.1
消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、(弱)25.0/25.0
埋込穴(Φmm)Φ65
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)15/15、(弱)10/10
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、(弱)15/15
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード