「枠金物」の検索結果
特価
本日10月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種FY-38タイプ(鋼板製)(FY-38SA7除く)
寸法H(mm)250
寸法A(mm)486
寸法F(mm)399
寸法D(mm)438
寸法E(mm)399
寸法B(mm)427
寸法C(mm)385
寸法G(mm)255
1台
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種FY-32タイプ(鋼板製)
寸法H(mm)200
寸法A(mm)421
寸法F(mm)334
寸法D(mm)373
寸法E(mm)334
寸法B(mm)362
寸法C(mm)320
寸法G(mm)190
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種FY-27タイプ(鋼板製)
寸法H(mm)180
寸法A(mm)371
寸法F(mm)284
寸法D(mm)323
寸法E(mm)284
寸法B(mm)312
寸法C(mm)270
寸法G(mm)140
1台
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種FY-24タイプ(鋼板製)
寸法H(mm)150
寸法A(mm)338
寸法F(mm)251
寸法D(mm)290
寸法E(mm)254
寸法B(mm)279
寸法C(mm)237
寸法G(mm)140
1台
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
仕様配線本数:1本(入力)
材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂
色ホワイト
定格15A 125V
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ
使用場所屋内
電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。
八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器
材質木製(ダークブラウン仕上)
質量(kg)2.4
色下面アクリルパネル:乳白つや消し
取付天井直付型
高さ(mm)158
電圧(V)100
消費電力(W)昼光色:32
スイッチ壁切替:普段→常夜灯
色温度(K)6500~2700
幅(Φmm)488
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:104.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W
光束(Lm)昼光色:3350
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
演色指数(Ra)83
適用畳数~8畳
LED交換不可
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。
八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
セット内容専用リモコン送信器
材質木製(ダークブラウン仕上)
質量(kg)2.8
色下面アクリルパネル:乳白つや消し
取付天井直付型
高さ(mm)158
電圧(V)100
消費電力(W)昼光色:41
スイッチ壁切替:普段→常夜灯
色温度(K)6500~2700
幅(Φmm)538
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:112.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W
光束(Lm)昼光色:4620
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
演色指数(Ra)83
適用畳数~10畳
LED交換不可
1台
¥42,880
税込¥47,168
3日以内出荷
音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。
絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。
裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。
作業時の安全性を高める背面保護カバー付。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)
仕上ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ
適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB
本数配線:1本(入力)
端子電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)
量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。
絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。
裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。
作業時の安全性を高める背面保護カバー付。
ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)
仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
仕様配線本数:1本(入力)
材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂
色ホワイト
定格15A 125V
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ
使用場所屋内
電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様配線本数:1本(入力)
材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂
色ミルキーホワイト
定格15A 125V
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ
使用場所屋内
電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様配線本数:1本(入力)
材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂
色ミルキーホワイト
定格15A 125V
使用周囲温度(℃)-10~+40
適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ
使用場所屋内
電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様リフォーム埋め込み施工用施工枠(2Bサイズ用)
材質枠:アルミ形材、クリヤーアルマイト処理、コーナー金具:ステンレス(SUS304)
1箱
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様リフォーム埋め込み施工用施工枠(1Bサイズ用)
材質枠:アルミ形材、クリヤーアルマイト処理、コーナー金具:ステンレス(SUS304)
1箱
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
住宅用火災警報器と連動して、フラッシュ光と音で火災をお知らせします。
トラスコ品番835-8493
セット内容取付けネジ2本
材質本体:PC-ABS樹脂、カバー:ABS樹脂、発光枠:ポリカーボネート樹脂、発光窓:アクリル樹脂、取付金具:亜鉛メッキ鋼材
質量(g)500
2018年トラスコ掲載ページ9 1227
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード