16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
259 税込285
欠品中

耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100 高さ(mm)90
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1ケース(20枚)
4,898 税込5,388
5日以内出荷




1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業向け電動工具Sシーズ。ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。ニードルベアリングで軸受け長持ち。ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。
用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に 機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)153×249×59 設定段数6段階+F(締付力調整解除モード) 充電時間(分)実用充電:約20、フル充電:約45 回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

産業向け電動工具Sシーズ。ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。ニードルベアリングで軸受け長持ち。ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。
用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に 幅(mm)59 適合バッテリーEYSB30 機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階) 設定段数6段階+F(締付力調整解除モード) 充電時間(分)実用充電:約20、フル充電:約45 回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

産業向け電動工具Sシーズ。ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。ニードルベアリングで軸受け長持ち。ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。
用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に 長さ(mm)172 幅(mm)59 高さ(mm)250 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーEYSB40 仕様推奨作業:M10(高力ボルト)、M12(普通~高力ボルト)、M14(普通ボルト) 質量(kg)1.6 打撃数(min-1[回/分])0~2900(Fモード) 機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階) 設定段数6段階+F(締付力調整解除モード) 充電時間(分)実用充電:約34、フル充電:約44 回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード) 振動3軸合成値(m/s2)6.9
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大空間の一般換気に加え、飲食店舗などの高温高湿度換気にも対応。(厨房換気可能) 分流板と吸音材を備えた構造の消音カバー”エアガイドサイレンサー”により、吐出側騒音を大幅に低減。(消音カバー無しに対し、12dB減(平均))また、給気使用時は消音カバーを吐出側から吸込側に入れ替え可能。 ”床置スプリング防振架台”を標準装備。床面への振動伝播を抑制。 キャビネットファン専用風路”ネオ・スライダーフロー”により消音ボックスを低圧損化・小型化。幅寸法は全機種590mm以下。 羽根車への汚れ付着を抑制し、お手入れ回数半減。”ダストブローガイダー『DBG』”採用。 天面側に点検パネルを配置。狭い場所への設置時もファンモーターユニットのメンテナンスが容易。 ベルトレスの直結駆動。ベルトスリップでのエネルギーロスがなく、頻繁なベルトの調整・交換が不要。 別販部材のインバータの併用による風量調整で、さらに低消費電力化が可能。 外面パネルは、ステンレス鋼板(SUS430)に粉体塗装を実施。屋外環境での耐食性に配慮。(機内部品はメッキ鋼板+粉体塗装) ”着脱可能ドレンパン”を採用。清掃作業性に配慮。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”を採用。厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)三相200V
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)