「棒圧着端子 5.5」の検索結果
カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6のCu(銅)単線専用です。1.25mm2・2.0mm2・3.5mm2・5.5mm2・8.0mm2のより線の場合は、専用の圧着端子をご使用ください。
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
付属品絶縁キャップ付
接続可能電線 単線(Φmm)1.6/2/2.6Cu(銅)単線
用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。
種類絶縁付圧着端子
端子形状棒形
使用周囲温度(℃)-10~+40
色グリーン透明
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧1500V/1min
耐熱性60℃±3℃(3時間放置)
適合電線より線又はコード
特性耐熱
適用電線。棒型圧着端子を使用する場合。より線または、ケーブル(適用断面積:線径3.5mm2~5.5mm2. より線およびΦ2.6mmCu単線)。棒型圧着端子を使用しない場合。600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ2mm Cu単線専用
適合電気用品安全法(特定電気用品)
規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力20A 300V AC
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷