7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
植物をモチーフにしたアクセントがカントリースタイルのぬくもりを引き立てます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵 付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ526 カバー乳白つや消し 質量(kg)1.7 取付天井直付型 高さ(mm)131 取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V)100 スイッチ普段←→常夜灯 色温度(K)6500~2700 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否可能(リモコンで100~5%) LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)11.5 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ両側配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)11.5 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85 調光の可否不可 配光タイプ両側配光 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)アクリル(透明)
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
幅(mm)216 質量(kg)1.2 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさ60形電球2灯器具相当 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
幅(mm)216 質量(kg)1.2 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさ60形電球2灯器具相当 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)