蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
適合器具LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇連動
定格3A100VAC
タイプ屋側壁取付
種類親器・お出迎え点灯形
連続動作時間検知後:約10秒-30分可変形
配線方式3線式/4線式
定格電圧(V)AC100
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ呼び径Φ100mm
質量(kg)1.3
材質(本体)樹脂製
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)175
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]78/78[排弱]29.5/29.5、直管相当長30m:[排強]74/74[排弱]28/28
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:90/90、排弱:34/34
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、
退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります。
高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能。
人感センサー付。風圧式高気密シャッター。電源接続部-本体外部。
用途トイレ、洗面所、居間で。
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ呼び径Φ100mm
質量(kg)2.2
材質(本体)樹脂製
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)排強:9.5/11、排弱:4.5/5
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
騒音値(dB)(50/60Hz)排強:24/24、排弱:16/16
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)175
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]108/108[排弱]63/63、直管相当長30m:[排強]98/98[排弱]58/58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:145/145、排弱:80/85
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
人感センサー付
フィルタールーバー付でお手入れ簡単
風圧式高気密シャッター
電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.2
適合場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11.0、弱(常):5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:145、弱(常):85
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
常時換気中に室温が設定温度(0~40℃)以上になると「強」運転で熱気を排出し、設定温度のマイナス2℃以下になると常時換気モードに戻ります。
階段ホールなどから家全体の24時間換気に適しています。
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
温度センサーで自動運転。設定温度になると強運転開始、設定温度の約マイナス3℃で弱運転
フィルタールーバー付でお手入れ簡単
常時換気機能付
風圧式高気密シャッター
電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.2
適合場所洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11.0、弱(常):5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:141、弱(常):85
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ呼び径Φ100mm
質量(kg)1.4
材質(本体)樹脂製
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)148
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]78/78[排弱]29.5/29.5、直管相当長30m:[排強]74/74[排弱]28/28
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:90/90、排弱:34/34
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
耐雷サージ15kV(コモンモード)
【本体】NNS28621W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
仕様●器具光束:2020lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:134.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ段調光切替タイプ
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります。
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
人感センサー付
風圧式高気密シャッター
電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)1.3
適合場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W)(50/60Hz)強:7.8、弱(常):2.6/強:9.5、弱(常):2.9
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)177角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
常時換気中に室温が設定温度(0~40℃)以上になると「強」運転で熱気を排出し、設定温度のマイナス2℃以下になると常時換気モードに戻ります。
階段ホールなどから家全体の24時間換気に適しています。
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
温度センサーで自動運転。設定温度になると強運転開始、設定温度の約マイナス3℃で弱運転
常時換気機能付
風圧式高気密シャッター
電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.1
適合場所洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11、弱(常):5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):85
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
【本体】NNS28623W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1930lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:128.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ段調光切替タイプ
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
湿気の発生しやすい洗面所や寝室などから24時間換気。
湿度を感知すると「強」の自動運転で湿気を排出して結露やカビの発生を抑制します。
高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。
湿度センサーで自動運転。設定湿度になると強運転開始、設定湿度の約マイナス5%で弱運転。
風圧式高気密シャッター付。電源接続部-本体外部。
用途洗面所、居間で。
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ呼び径Φ100mm
質量(kg)1.3
材質(本体)樹脂製
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)152
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:95/95、排弱:37/37
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトコア(ひと粒)タイプ。
自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役
センサが人の動きを検知して、人がいるときは自動点灯。いなくなれば自動的に消灯。または自動で約20%調光点灯できます。点灯保持時間の設定が可能で、目的に応じた点灯モードが設定できます。カバーが脱着し、ダイヤルを回すことで点灯モードの切り替えができます。
さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン
シンプルなカバーの採用で、操作・表示部が見えないデザイン。
さまざまなスペースで省エネに貢献。衛生的な配慮が必要な空間におすすめ。
用途トイレブース、ベビールームなど、ホテル客室入り口など、スモーキングルームなど
材質枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
取付埋込型
タイプ200形
電圧(V)100~242
消費電力(W)15
機能ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)、点灯照度・点灯保持時間調整機能付
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット:C4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
取付面位置天井面取付専用
配光タイプ拡散
電源ユニットNNK20024NLE9(別売)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
【本体】NNS28622W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1990lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:132.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ段調光切替タイプ
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。
従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)300
幅(mm)96
質量(kg)0.64
取付簡単引掛バネ方式
高さ(mm)126
消費電力(W)5
構造防雨型
センサー明るさセンサ付
寸法(cm)壁面近接限度:30
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)30.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
色(パネル)アクリル:乳白
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)154
調光の可否不可
LED交換可能
【本体】NNS28620W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
仕様●器具光束:2035lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:135.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
タイプ段調光切替タイプ
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ200用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ250用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ300用(別売):NNN80008
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:150
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵、拡散タイプ
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
ビーム角度(°)80
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)65
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合調色範囲:(約6500K昼光色~約2700K電球色)、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)1.2
色白
取付天井面取付専用
備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100~242
消費電力(W)21
時間光束維持:40000時間(光束維持率70%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
光色調色
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)82~92
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)100
電源ユニット内蔵
調光範囲(約1%)~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.8
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)130.2
LED内蔵、拡散タイプ
光束(Lm)器具:1680
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
光色昼白色
ビーム角度(°)80
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)59
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
1台
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
ランプ別売り
仕様ランプ別売
材質【本体・反射板】亜鉛鋼板
質量(kg)2
消費電力(W)20
定格電圧(V)AC100~242
全光束(Lm)2520
センサーひと(熱線)センサ付
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88
安定器定格出力型(ひとセンサ対応式(シンプルセルコン))
エネルギー消費効率(Lm/W)126
色(本体)クロムフリー
演色指数(Ra)80
色(反射板)白
電源ユニット内蔵
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
煙センサー搭載
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様局所換気専用、AUTO煙センサー付、スライドユニット
質量(kg)2.9
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・自動運転形(煙センサー)150mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)10.5/12
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)25.5/25.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)141/141
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)-/-、(直管相当長30m)-/-
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
煙センサー搭載
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様局所換気専用、AUTO煙センサー付、スライドユニット
質量(kg)2.9
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・自動運転形(煙センサー)150mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)10.5/12
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)25.5/25.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)141/141
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)-/-、(直管相当長30m)-/-
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力
人の出入を感知して自動運転、人感センサー自動運転形
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室
適合場所トイレ・洗面所・居室
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、人感センサー付、スライドユニット
質量(kg)4.1
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音・自動運転形(人感センサー)350mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)37/42、(排・弱)22/23.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)36/35、(排・弱)23/23
風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)400/390、(排・弱)210/210
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・強)350/335、(排・弱)170/170、(直管相当長30m)(排・強)325/315、(排・弱)160/160
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
洗面所や寝室など湿気のたまりやすいお部屋で、湿度を感知して自動運転。
湿気を排出して結露やカビの発生を抑制。高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。
羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。湿度センサーで自動運転。
設定湿度になると自動運転開始、設定湿度の約マイナス5%で運転自動停止。
風圧式高気密シャッター。電源接続部-本体外部。
用途洗面所、居間で。
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ呼び径Φ100mm
質量(kg)1.3
材質(本体)樹脂製
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV20W(ON-OFF)壁埋込形(自動-手動切替え用)(別売)
消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)152
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:95/95、排弱:37/37
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
換気機能(排気)付
風圧式シャッター付
ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応
パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載
3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄
シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です)
パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能
HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載
DCモーターの採用により低消費電力化
風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用
質量(kg)6.5
仕様局所換気専用
ランプ別売り
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)2.4
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
センサーひと(熱線)センサ付
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>
エネルギー消費効率(Lm/W)137.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4940
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)80
子品番【器具】NNFS42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ランプ別売り
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
消費電力(W)20
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
センサーひと(熱線)センサ付
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×92
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>
エネルギー消費効率(Lm/W)124.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2490
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)80
子品番【器具】NNFS41230C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>、ひと(熱線)センサ付、天井埋込型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ
電圧(V)100~242
消費電力(W)36
蛍光ランプLDL40×2
エネルギー消費効率(Lm/W)134.1
光束(Lm)4830
演色指数(Ra)80
必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関・廊下用
仕様LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70%
取付引掛けシーリング方式
高さ(mm)126
消費電力(W)15
スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯
機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き
光源寿命40000時間
入力電流(A)0.25(100V)
色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し
明るさ丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当
可動範囲(センサ)全方向20度
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.1
取付天井直付型
高さ(mm)60
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
「コンパクトブレーカSH型」の採用でパネルサイズを大幅にコンパクト化。フラットデザインでスッキリ感が自慢でインテリアにも美しく溶け込みます。また、ガタースペースの拡大による施工性や安全性などに優れた機能も搭載。新時代にふさわしい住宅分電盤です。リミッタースペースなし。単3主幹:中性線欠相保護付漏電ブレーカABF型(3P3E)。太陽光発電用:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型(2P2E)N端子台付(30A)
用途エネルギー対応。全電力管内用
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)111(半埋込30)
縦(mm)325(半埋込310)
横(mm)620(半埋込605)
ドア付
盤定格(A)100
主幹容量(A)40
アース端子実装数12
リミッタースペースなし
分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)20/6
フリースペース付
マンセル記号10Y9/0.5
回路数+回路スペース+単3分岐回路数26+1+1
1台
¥119,000
税込¥130,900
9日以内出荷
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
入数(本)1
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
取付天井埋込型
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
グリーン購入法適合
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
幅(mm)250
質量(kg)3.6
取付天井直付型
高さ(mm)53
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体亜鉛鋼板
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)80
質量(kg)1.7
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)80
質量(kg)1.9
取付天井直付型
高さ(mm)70
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
次へ