ソリッドステートリレー AQ-A(AC専用)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)取扱停止中
小型サイズW40×L58×25.5mm。
安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ:入力側カバーもオプション対応です。)
取付けピッチ47.5mm。
外来サージ吸収に優れるバリスタ内臓。
動作確認が可能なLED表示付。
用途ヒータ制御。
業務用機器:調理器、自動販売機、冷凍、冷蔵庫。
産業用機器:成形機、恒温槽、印刷機、包装機械。負荷電圧(V)75~250方式ゼロニクス方式操作電圧(V)4~32機能バリスタ内蔵・LED表示付タイプ入力電流(mA)20以下復帰電圧1V以上周波数(Hz)45~65漏れ電流(mA)開路時:10以下(60Hzにて)電圧降下(V)閉路時:1.6以下(最大負荷通電時)負荷電流(mA)(最小)100動作時間1/2サイクル+1ms以下復帰時間1/2サイクル+1ms以下絶縁抵抗(MΩ)入力-出力間:100以上(500V DCにて)耐電圧入力-出力間:4000V AC(1分間)、入力-ケース間:2500V AC(1分間)耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm、上下・左右・前後各方向)耐衝撃(m/s2)980以上使用周囲温度(℃)-20~+80(低温で氷結、結露しないこと)保存温度(℃)-20~+85(低温で氷結、結露しないこと)動作方式ゼロクロス ターンオン/オフ