2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FE-KXP23-W ヒーターレス気化式加湿機(大容量タイプ) Panasonic(パナソニック) 動画あり
【加湿量 トップクラス】広いオフィスもしっかり加湿できる2.3L/hの加湿量。 【静かモード】静かに適湿へ。湿度40%を目指しながら、27dB以下の静音運転。 【ナノイー搭載】フィルター清潔モードで運転停止時もキレイさ持続。
タンク容量(L)約12(6×2個) ホワイト タイプタンク口/広口、タンクハンドル/ハンドル型 消費電力(W)ターボ:46、強:32、中:18、弱:8 機能プレフィルター、除菌ユニット(除菌剤:2シーズン交換)、ナノイー、チャイルドロック、お手入れランプ、現在湿度表示(LED5段階)、フィルター清潔モード、壁ピタ設置、報知音、転倒スイッチ 質量(空タンク時)(kg)約16.1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×560×280(+脚部25) 運転音(dB)ターボ:44、強:40、中:34、弱:25 適合床面積プレハブ洋室:106m2(64畳)、木造和室:64m2(39畳) 電気代の目安(1時間当り)ターボ:約1.2円、強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.2円(1ヵ月当り)ターボ:約298円、強:約207円、中:約117円、弱:約52円 定格加湿能力(mL/H)ターボ:2300、強:2000、中:1500、弱:1000 連続加湿時間(時間)約5.2 キャブタイヤコード(m)1.8 運転モード連続運転(弱/中/強/ターボ)、センサー自動運転(たっぷり/おまかせ/静か) タイマー切4h・6h・8h 待機電力(W)約0.4
1台
79,900 税込87,890
当日出荷

Panasonic(パナソニック)加湿器
水イオン「nanoe」搭載 フュージョン加湿フィルター10年交換不要 DCモーター搭載
タンク容量(L)約4.5×2個 仕様現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌 ホワイト コード長さ(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:47/47、中:18/18、弱:12/12 イオンナノイーイオン 機能チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型) 質量(空タンク時)(kg)約9.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×410 フィルターサイズ(mm)外径:158、長さ:385 適合床面積【木造和室】50Hz/強:42m2(25畳)、60Hz/強:42m2(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m2(42畳)、60Hz/強:69m2(42畳) 電気代の目安1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円 連続加湿時間(時間)約6.0(室温20℃、湿度30%時) 運転モード連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌) タイマー2・4時間(切タイマー) 騒音値(dB)(50/60Hz)強:45/45、中:35/35、弱:29/29 フィルター交換目安約10年(120ヵ月) 待機電力(W)約0.3 加湿量(mL/h)(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750
1台
59,900 税込65,890
4日以内出荷