5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いたずらや誤操作を防ぐ「ボタン操作ロック」機能付。揚げ物コース:140℃~200℃(7段階調節)。操作者(オン。オフ)選択可。操作パネル部の強度UP。マグネットプラグ式
質量(kg)2.5 消費電力(W)1400 コード長さ(m)約1.9 寸法(Φmm)使用可能な鍋寸法:底径120~260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54 電源(単相/V)100 50/60Hz 火力調節約75W~1400W相当(7段階調節)
1台
29,980 税込32,978
欠品中

軽量・コンパクトで運びやすく、キーロック機能搭載で誤作動を防止します。 切り忘れ自動OFF、温度過昇防止など安全性にも配慮した製品です。
用途カウンタータイプ厨房用。 材質ステンレス 高さ(mm)100 奥行(mm)453 電源(V)単相200 電源コード(m)2 火力調節195~2000W相当(6段調整)
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビルトインタイプの客室用のIHクッキングヒーターです。 客席に設置しやすい22mm薄型コントローラーを採用しています。 高温注意ランプなどの安全機能を搭載しています。
用途ビルトインタイプ客室用。 プレート寸法(Φmm)190 奥行(mm)360 高さ(mm)100 幅(mm)315
1台
86,980 税込95,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビルトインタイプ厨房用のIHクッキングヒーターです。 皿加熱・タイマー加熱機能搭載です。
トラスコ品番183-5549 幅(mm)276 質量(kg)5.3 高さ(mm)86 奥行(mm)316 電源(V)単相200 消費電力(W)2000 プレート寸法(mm)240×316 電源コード(m)2 アズワン品番64-8588-55
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

小型サイズW40×L58×25.5mm。 安全面に配慮した端子カバー付(出力側のみ:入力側カバーもオプション対応です。) 取付けピッチ47.5mm。 外来サージ吸収に優れるバリスタ内臓。 動作確認が可能なLED表示付。
用途ヒータ制御。 業務用機器:調理器、自動販売機、冷凍、冷蔵庫。 産業用機器:成形機、恒温槽、印刷機、包装機械。 負荷電圧(V)75~250 方式ゼロニクス方式 操作電圧(V)4~32 機能バリスタ内蔵・LED表示付タイプ 入力電流(mA)20以下 復帰電圧1V以上 周波数(Hz)45~65 漏れ電流(mA)開路時:10以下(60Hzにて) 電圧降下(V)閉路時:1.6以下(最大負荷通電時) 負荷電流(mA)(最小)100 動作時間1/2サイクル+1ms以下 復帰時間1/2サイクル+1ms以下 絶縁抵抗(MΩ)入力-出力間:100以上(500V DCにて) 耐電圧入力-出力間:4000V AC(1分間)、入力-ケース間:2500V AC(1分間) 耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1.5mm、上下・左右・前後各方向) 耐衝撃(m/s2)980以上 使用周囲温度(℃)-20~+80(低温で氷結、結露しないこと) 保存温度(℃)-20~+85(低温で氷結、結露しないこと) 動作方式ゼロクロス ターンオン/オフ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)