2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)シーリングライト
白木の横桟とダークな縦桟を組み合わせた繊細なデザイン。 モダンな雰囲気を空間に漂わせます。
セット内容専用リモコン送信器 材質木製(白木) 質量(kg)2.5 下面アクリルパネル:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)115 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:32 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500~2700 幅(Φmm)498 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:112.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W 光束(Lm)昼光色:3600 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色~電球色 調光方式調光可能(リモコンで100~5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 LED交換不可
1台
33,980 税込37,378
29日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ペンダント
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 「数寄屋」の侘びが漂うあかり。 吹き寄せの縦桟に合わせた横桟が器具のデザインを引き締めています。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:側面強化和紙張り 幅(mm)□520 質量(kg)3.4 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)136 材質(本体)木製(白木) フランジ丸型付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:347、512、677 構造虫・ホコりの入りにくい構造 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 色(パネル)下面アクリル:乳白つや消し リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ