ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 2線配線専用、ランプモニタ(赤)付 適合 【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売) 種別 一般型(電源別置型) 幅(mm) 148 質量(kg) 0.7(本体・表示板) 取付 壁・天井直付・吊下型 型 片面型 高さ(mm) 174 タイプ 電源別置 電圧(V) 100 等級 C級(10形) 消費電力(W) 0.8(AC100V)/0.4(DC100V) 定格電圧 AC100V/DC100V(非常電源) 交換目安 ランプ:60000時間 金具 【適合L型金具】FK01788C (別売) ランプ FK91110(同梱) LED 内蔵 入力電流(A) 0.018(AC100V)/0.005(DC100V) 認定番号 1CS111-3375 明るさ 表示面:1.5cd以上 出しろ(mm) 47 枠 樹脂(クールホワイト) 電球の種類 LED
2線式リモコンスイッチ1コ用 Panasonic(パナソニック) 予約販売
材質 【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂 色 【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧 充電部-非充電金属部間:500V/1分間 端子ねじ 白赤 適合電線(mm2 ) 0.5~1.25 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電金属部間:10以上 LED色 緑赤 寿命 【スイッチ】10000回以上 スイッチ数 1個 適合電線径(Φmm) 0.8~1.4 動作電圧(V) AC18V~AC30V 端子強度(N) 0.8N・m以上
コスモシリーズ ワイド21 埋込 電子トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
コスモシリーズワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(ホワイト)
材質 ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:アクリル(ネームカバー)(透明)/ABS樹脂(オフホワイト) 色 ホワイト 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品) 定格電圧(V) 照明:AC100、換気扇:AC100 定格電流(A) 照明:2、換気扇:1 適合プレート WTC7101W コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)(ラウンド)(ホワイト)等
ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 配線本数:1本(入力) 材質 取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 色 ホワイト 定格 15A 125V 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合ケーブル 高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタ JEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所 屋内 電流通過 端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 7日以内出荷
材質 カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂 耐熱温度(℃) 70±3/1 時間 使用周囲温度(℃) -10~40 使用場所 住宅、事務所 推奨締付トルク(N・m) 0.2~0.4
埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 9日以内出荷
埋込ホーム用高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHz
表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工) 適合コネクタ JEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 適合ケーブル 高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 本数 配線:1本(入力) 端子 電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)
2線式リモコンスイッチ3コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
材質 【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂 色 【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧 充電部-非充電金属部間:500V/1分間 端子ねじ 白赤 適合電線(mm2 ) 0.5~1.25 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電金属部間:10以上 LED色 緑赤 寿命 【スイッチ】10000回以上 スイッチ数 3個 適合電線径(Φmm) 0.8~1.4 動作電圧(V) AC18V~AC30V 端子強度(N) 0.8N・m以上
アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
材質 化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 色 シルバー 耐熱温度(℃) 70±3/1 時間 使用周囲温度(℃) -10~40 使用場所 住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m) 0.2~0.4
アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 3コ用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
材質 化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 色 シルバー 耐熱温度(℃) 70±3/1 時間 使用周囲温度(℃) -10~40 使用場所 住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m) 0.2~0.4 プレート形状 3コ用
LED誘導灯 本体 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。
さらに進化した新LED誘導灯。
仕様 リモコン自己点検機能付 種別 一般型(電池内蔵型) 取付 天井埋込型 電圧(V) 100 交換目安 ランプ:60000時間 電池 内蔵型 LED 内蔵 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 電球の種類 LED
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC
定格 15A/300V/AC 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
定格 160VA/100V/AC 適合LED専用 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品) 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工) 仕様 適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】
定格 320VA/100V/AC 適合LED専用 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品) 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
F組み合わせ器具ダブルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック) 予約販売
仕様 配線本数:1本(入力) 材質 取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 色 ミルキーホワイト 定格 15A 125V 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合ケーブル 高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタ JEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所 屋内 電流通過 端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC×2 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC×2
定格 15A/300V/AC 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
ワイド21組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
仕様 配線本数:1本(入力) 材質 取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 色 ホワイト 定格 15A 125V 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合ケーブル 高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタ JEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所 屋内 電流通過 端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチC Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット ほたるスイッチC
定格 15A/300V/AC(表示ランプは100V用) 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
埋込扉付接地コンセント 送り端子付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
埋込扉付接地コンセント 送り端子付
形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1個口 コンセント形状 (引掛形)接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 6コ用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 色 シルバー 耐熱温度(℃) 70±3/1 時間 使用周囲温度(℃) -10~40 使用場所 住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m) 0.2~0.4 プレート形状 6コ用
アドバンスシリーズ 保護カバー付簡易耐火スイッチプレート Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 8日以内出荷
材質 耐火パネル:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂 耐熱温度(℃) 70±3/1 時間 使用周囲温度(℃) -10~40 使用場所 住宅、事務所 推奨締付トルク(N・m) 0.2~0.4
埋込高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHZ Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
埋込高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHZ
表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工) 適合コネクタ JEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 適合ケーブル 高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 本数 配線:1本(入力) 端子 電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)
電気錠操作押釦(2線式)(開戸・開錠表示 Panasonic(パナソニック) 予約販売
玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。
適合 コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用) 材質 カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5) 色 白 質量(g) 約75 配線長 50m 使用電線 Φ0.65、0.9または0.5mm2 、0.75mm2
一般換気扇用 絶縁枠 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 5日以内出荷
換気扇の取付け壁面が金属板(ステンレスなど)の場合に、壁面と換気扇の本体を接触させないように使用します。
材質 (枠部)ポリプロピレン樹脂、(ジョイント部)ABS樹脂 色 マンセル値2.5GY8.0/0.5
アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 4コ用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 色 シルバー 耐熱温度(℃) 70±3/1 時間 使用周囲温度(℃) -10~40 使用場所 住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m) 0.2~0.4 プレート形状 4コ用(3コ+1コ用)
アドバンスシリーズ 埋込 電子トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
アドバンスシリーズ 埋込 電子 トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(マットホワイト)
材質 ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:ポリカーボネートPC/ABS樹脂(ホワイト) 色 マットホワイト 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品) 定格電圧(V) 照明:AC100、換気扇:AC100 定格電流(A) 照明:2、換気扇:1 適合プレート WTA7101WKアドバンスシリーズスイッチプレート(1連用)(マットホワイト)等
SO-STYLEプレート12コ用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
SO-STYLEプレート12コ用
表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工) プレート形状 12コ用
SO-STYLEプレート2連接穴用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 6日以内出荷
SO-STYLEプレート2連接穴用
プレート形状 2連接穴用 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドルスイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドルスイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A
定格 (1)15A/300V/AC(表示ランプは100V用)、(2)0.5A/300V/AC 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 負荷電流(A) (1)-、(2)0.01~0.5 表面仕上げ マット仕上げ(シボ加工)
F組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 配線本数:1本(入力) 材質 取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 色 ミルキーホワイト 定格 15A 125V 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合ケーブル 高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタ JEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所 屋内 電流通過 端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)