3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100 高さ(mm)90
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気になるニオイを脱臭 場所をとらない天井埋込形 カンタン施工 電源接続部:本体外部速結端子 適用床面積の目安:10m(26畳)/台 本機器は天井取付専用です。壁面や傾斜した天井へは取付けないでください。 適用天井厚みは9~28mmです。
埋め込み寸法(mm)Φ150 質量(kg)1.1 周波数(Hz)50/60 定格単相100V 消費電力(W)(50/60Hz)3.8/3.9 機能循環送風 騒音値(dB)(50/60Hz)23.5/24.0 風量(m3/h)(50/60Hz)14/14.5
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

本体スイッチ付 運転ランプ明るさ調整機能付 気になるニオイを脱臭 場所をとらない天井埋込形 カンタン施工 電源接続部:本体外部速結端子 適用床面積の目安:16.5m(210畳)/台 本機器は天井取付専用です。壁面や傾斜した天井へは取付けないでください。 適用天井厚みは9~35mmです。
埋め込み寸法(mm)Φ200 質量(kg)1.4 周波数(Hz)50/60 定格単相100V 消費電力(W)(50/60Hz)7.4/7.5 機能循環送風 騒音値(dB)(50/60Hz)24.0/24.0 風量(m3/h)(50/60Hz)29/29
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷