25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途露出配管でT形に曲げる場合に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなしユニバーサル(T型) 規格JIS C 8461-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途露出配管でL形に曲げる場合に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなしユニバーサル(LB型) 規格JIS C 8461-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
止めねじ長さ(mm)6
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途配管の直角に曲げるところに使用。 材質ステンレス 止めねじM×長さM5×6mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用します。 防水パッキン付。
材質ステンレス 止めねじ長さ(mm)6
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質ステンレス 止めねじ長さ(mm)6
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。
材質ステンレス 止めねじ長さ(mm)6
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm 仕様ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm 仕様防虫網付、防虫網は10メッシュ 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 4方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 1方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 2方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 直角2方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ねじなし防水カップリング(Z用)
電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。 送り配管にも使えます。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製 止めねじ長さ(mm)9.1
1個
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ねじなし防水コネクタ(Z用)
電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製 止めねじ長さ(mm)9.1
1個
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製 仕様止めねじ本数:1本 長さ(mm)(止めねじ)9.1×1本 質量(kg)0.17 寸法L(mm)65 呼びG22 寸法D(mm)39.5 防水保護等級IP65
1個
899 税込989
当日出荷

電線管とビニル被覆金属製可とう電線管(ハイフレックススルー樹脂コート)の接続に使用します。防水パッキン付。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製 止めねじ長さ(mm)9.1
1個
749 税込824
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ねじなしブッシング
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
材質ステンレス 規格JIS C8461-21 適合規格(PS)E 止めねじM×長さM5×6
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ステンレス製,厚鋼ねじシリーズ用 質量(kg)1.9 タイプ防水パッキン付 寸法L(mm)156 寸法d(mm)115.8 呼びG104 本数止めねじ:4 止めねじ長さ(mm)6
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)