光電2種/無線連動型親器・火災区域特定Panasonic(パナソニック)予約販売
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り質量(g)134電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式煙式(光電式2種)警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10
光電2種/無線連動型子器・火災区域特定Panasonic(パナソニック)当日出荷
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り質量(g)134電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3作動方式煙式(光電式2種)警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)音量(dB)火災時警報:90+10(1m)設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)動作温度範囲(℃)-10~+50面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。電池寿命(年)10