防災用品 (28) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
差動式スポット型感知器2種防水型自己保持 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
適合 ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種 接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質 本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式 感第16~20号 色 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g) 87 使用温度範囲(℃) ‐10~+50 表面処理 感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量 DC24V 50mA 有効面積(m2 ) 4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V) DC15~33 防水仕様 ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 突入電流 80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
定温感知器特種60℃3線式防水型自己保型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種 接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質 本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式 感第17~4号 色 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック 質量(g) 90 使用温度範囲(℃) ‐10~+40 表面処理 感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量 DC24V 50mA 有効面積(m2 ) 4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V) DC15~33 防水仕様 ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃) 公称60 突入電流 80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
定温感知器1種70℃3線式防水型自己保型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種 接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質 本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式 感第17~5号 色 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック 質量(g) 90 使用温度範囲(℃) ‐10~+50 表面処理 感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量 DC24V 50mA 有効面積(m2 ) 4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15 使用電圧範囲(V) DC15~33 防水仕様 ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃) 公称70 突入電流 80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
定温式感知器特種60℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種 接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質 本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式 感第17~2号 色 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g) 87 使用温度範囲(℃) ‐10~+40 表面処理 感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量 DC24V 50mA 有効面積(m2 ) 4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25 使用電圧範囲(V) DC15~33 防水仕様 ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃) 公称60 突入電流 80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
定温式感知器1種70℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
適合 ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種 接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質 本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式 感第17~3号 色 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g) 87 使用温度範囲(℃) ‐10~+50 表面処理 感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量 DC24V 50mA 有効面積(m2 ) 4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15 使用電圧範囲(V) DC15~33 防水仕様 ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃) 公称70 突入電流 80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
FR P型1級発信機 埋込屋外型 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能 材質 カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂、パッキン:シリコン 色 カバー:レッド、ボディ:クールホワイト、パッキン:乳白色 質量(g) 115 使用温度範囲(℃) -20~70 電圧(V) 28 消費電流(mA) 5(監視時300μA) 適合電線径(Φmm) 0.9 1.2 Cu単線専用 防水性 JIS C 0920 IPX3(防雨型)
小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。
用途 屋外用 材質 扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg) 約1.9 消費電流(mA) 【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃) -20~+50 表示灯 リング型 防水仕様 JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス 露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上) ベル:90 定格消費電流(A) 発信機:3(DC30V)
小型総合盤P型 防雨型内器 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。
用途 屋外用 材質 扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg) 約2.7 消費電流(mA) 【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃) -20~+50 表示灯 リング型 防水仕様 JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス 露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上) ベル:90 定格消費電流(A) 発信機:3(DC30V)
表示灯(リング型) 屋外型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
スッキリ収まり、しっかり表示。
フラット取付・かんたん取付を選択可能。
消防法施工規則第24条8の2の二に適合。
低消費電流の実現。再用型の保護板。
屋外型は防水パッキン付となります。
用途 屋外型 材質 ボディ:ABS樹脂(オフホワイト)、カバー:AS樹脂(レッド) 質量(g) 135 消費電流(mA) 9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃) -10~+50 表示灯 リング型 結線方式 無極性 防水仕様 JIS C 0920 IPX3相当 適合電線径(Φmm) 0.9~1.2 Cu
定温式防水感知器特種60℃一括試験対応 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
種別 熱感知器、特殊 材質 本体:PC-ABS樹脂 色 ホワイト 種類 定温式防水型、露出型 温度(℃) 公称感知:60 定格容量 DC12V 70mA 使用周囲温度(℃) -10~+40 型式検定番号 感第25~3号 点灯色 確認灯:赤 接続台数 メーカー受信機1回線当り15個 消費電流 150μA
定温式防水感知器特種60℃埋込一括試験 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
種別 熱感知器、特殊 仕様 アドレス:1 適合 【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm 材質 本体:PC-ABS樹脂 色 ホワイト 質量(g) 50 種類 定温式防水型、小型埋没型 温度(℃) 公称感知:60 定格容量 DC12V 70mA 使用周囲温度(℃) -10~+40 型式検定番号 感第25~2号 点灯色 確認灯:赤 接続台数 メーカー受信機1回線当り1個 消費電流 150μA
差動スポット型2種防水(自動試験) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
種別 熱感知器,差動式スポット型 仕様 防水型,自動試験機能対応 色 グレー 種類 2種 国家検定合格番号 感第27~28号
定温スポット型特種60℃防水(自動試験) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
種別 熱感知器,定温式スポット型 仕様 防水型,自動試験機能対応 色 グレー 種類 特種60℃ヘッド 国家検定合格番号 感第27~26号
定温スポット1種70℃確付防水型3線式 Panasonic(パナソニック) 予約販売
種別 熱感知器、定温式スポット型 作動方式 常時開路 仕様 3線式、防水型、確認灯付 材質 (ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール 色 グレー 質量(g) 80 種類 1種70℃ 使用温度範囲(℃) ‐10~50 定格 DC30V・100mA 番号 (国家検定型式)感第1~54号 結線方式 S:青リード、L:赤リード、C:白リード 作動温度(℃) 70(公称)
定温式スポット型1種 防水型 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
種別 熱感知器、定温式スポット型 色 乳白 質量(g) 100 定格 DC30V・300mA 作動方式 常時開路 結線方式 無極性(2極)
定温スポット特種60℃確認灯防水3線式 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
種別 熱感知器、定温式スポット型 作動方式 常時開路 仕様 3線式、防水型、確認灯付 材質 (ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール 色 グレー 質量(g) 80 種類 特種60℃ 使用温度範囲(℃) ‐10~40 定格 DC30V・100mA 番号 (国家検定型式)感第2~6号 結線方式 S:青リード、L:赤リード、C:白リード 作動温度(℃) 60(公称)
定温スポット特種60℃ 確認灯付防水型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
種別 熱感知器、定温式スポット型 作動方式 常時開路 仕様 防水型,確認灯付 材質 (ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール 色 グレー 質量(g) 75 種類 特種70℃ヘッド 使用温度範囲(℃) ‐10~40 定格 DC30V・100mA 番号 (国家検定型式)感第1~55号 結線方式 無極性(2極) 作動温度(℃) 60(公称)
一般型熱感知器(防水型) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途 熱感知器 感知方式 熱式 質量(g) 75 種類 定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付 使用温度範囲(℃) -10~50 電圧(V) DC30 深さ(mm) 42 縦(mm) 95 横(mm) 95 電流(mA) 100 型式検定番号 感第1~56号