4,409件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。 照射出力が2段階切替。 明るい部屋でもはっきり見えます。
付属品BTL4100用 プラスチックケース BTLX444 質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140 周波数(Hz)250(通常モード) 出力クラス2 JIS C6802 : 2014 電源乾電池単3形3本・充電池(別売品) 精度(mm)±3/10m 線幅(mm)3.0以下/5m 連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時) 光源可視光半導体レーザー・LED(緑色) 時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒 波長(nm)520 使用周囲温度(℃)-5~+40 径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時) 出力(mW)1以下 鉛直軸形式ジンバル機構 照射ライン縦・横 広角(°)水平:100、垂直:100 相対湿度(%RH)85以下
1個
78,980 税込86,878
当日出荷

視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。 照射出力が2段階切替。 明るい部屋でもはっきり見えます。
付属品墨出し名人GL回転台(測量器用三脚取付金具同梱)BTLX118014、BTL4101用 プラスチックケース BTLX118024、測量器用三脚取付金具(5/8インチ) BTLX118112 質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140 周波数(Hz)250(通常モード) 出力クラス2 JIS C6802 : 2014 電源乾電池単3形3本・充電池(別売品) 精度(mm)±3/10m 線幅(mm)3.0以下/5m 連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時) 光源可視光半導体レーザー・LED(緑色) 時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒 波長(nm)520 使用周囲温度(℃)-5~+40 径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時) 出力(mW)1以下 鉛直軸形式ジンバル機構 照射ライン縦・横 広角(°)水平:100、垂直:100 相対湿度(%RH)85以下
1個
96,980 税込106,678
6日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)水平ティーカバー
水平ティー内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
材質鋼鉄製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.12 30・45
1個
859 税込945
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直角水平エルボ
レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)水平クロスカバー
水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
材質鋼鉄製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.13 30・45
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)直角水平エルボカバー
直角水平エルボ内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
材質鋼鉄製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.12 30・45
1個
579 税込637
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)水平分岐カバー セパレータ付
ケーブルを2~4方向へ分岐する場合に使用し、強電線と弱電線を分離するセパレータ付です。
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用 材質アルミダイカスト製
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

300万回以上の長寿命を実現 負荷連結部にナイロンブッシュの採用(プル型、両用型) 水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ B種相当絶縁、モールドコイル採用 50Hz・60Hz共用
吸引力(N[kgf])7.85(0.8) ストローク(mm)15 質量(g)340
1個
2,398 税込2,638
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レールウェイがT字形に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷

小型・軽量で吸引力が大きい 水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ B種相当絶縁、モールドコイル採用 50Hz・60Hz共用
ストローク(mm)15 質量(g)180
1個
2,198 税込2,418
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールウェイが垂直に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
適合規格(PS)E
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 3P100A 1700R 45°
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格3P・100A 質量(kg)6.6 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
42,980 税込47,278
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 5P30A 2300R 45°
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格5P・30A 質量(kg)9.1 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
43,980 税込48,378
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 5P60A 2300R 45°
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格5P・60A 質量(kg)9.1 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
49,980 税込54,978
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 5P30A 1700R 45°
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格5P・30A 質量(kg)6.7 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
39,980 税込43,978
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 3P100A 2300R 45°
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格3P・100A 質量(kg)8.9 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
47,980 税込52,778
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)水平曲りダクト 5P60A 1700R 45°
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格5P・60A 質量(kg)6.1 材質溶融亜鉛めっき鋼板 仕様接続板・導体継手付き
1本
46,980 税込51,678
31日以内出荷

空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 配線ダクトを左右75度まで任意の角度に曲げられます。
仕様2P15A125V ブラック タイプ水平 電圧(V)125
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
寸法(mm)120×70 プレート形状1連用 使用場所住宅、事務所 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10~40 推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む) 径(Φmm)32(閉脚時) 電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm)16 自動補正範囲約±4度 制動方式ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度±3mm/10M 光源(nm)可視光半導体レーザー/635 出力(mW)1以下 精度(mm/m)±3/10 クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)分岐カバー
直角水平エルボ、水平ティー、水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。分岐カバーで、3パターンの水平方向への曲がりに全て対応できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性ガアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(一方向のみ)
質量(kg)0.04 30・45
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平・垂直穴あけに便利な水兵器登場。 深さアジャスターに取り付け可能
用途ハンマードリル用(EZ7881・EZ7880)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

被覆銅管を水平に45°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
1個
589 税込648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)3.9 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)25 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)100 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)240 質量(kg)2.7 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)43.1 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)54 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)45フラットエルボ(室内用)
被覆銅管を水平に45°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)3.1 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)31.9 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)54 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エクスターナルエルボ
被覆銅管を垂直から水平に曲げるでずみ部に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
1個
739 税込813
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)240 質量(kg)3.4 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)31.9 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)100 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1251 幅(mm)250 質量(kg)2.8 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ省エネ 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.9 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)20 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)インターナルエルボ
被覆銅管を水平から垂直に立ち上げるいりずみ部に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
1個
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)170 質量(kg)3.2 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)31.9 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)5200 明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)95 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)210 質量(kg)3.3 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ一般(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)16.3 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 明るさHf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)95 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
9,398 税込10,338
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1274 幅(mm)328 質量(kg)3.9 取付天井埋込型 サイズ40形 下面開放型 タイプ省エネ(リニューアル用) 電圧(V)100~242 消費電力(W)20.9 本体亜鉛鋼板 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)300 埋込穴長(mm)1257 埋込高(mm)100 調光の可否不可 反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)