「水漏れ報知器」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器
感知方式熱式
質量(g)75
種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
深さ(mm)42
縦(mm)95
横(mm)95
電流(mA)100
型式検定番号感第1~56号
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種別熱感知器、定温式スポット型
色乳白
質量(g)100
定格DC30V・300mA
作動方式常時開路
結線方式無極性(2極)
1個
¥8,498
税込¥9,348
47日以内出荷
種別熱感知器,定温式スポット型
仕様防水型,自動試験機能対応
色グレー
種類特種60℃ヘッド
国家検定合格番号感第27~26号
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
種別熱感知器、定温式スポット型
作動方式常時開路
仕様防水型,確認灯付
材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色グレー
質量(g)75
種類特種70℃ヘッド
使用温度範囲(℃)‐10~40
定格DC30V・100mA
番号(国家検定型式)感第1~55号
結線方式無極性(2極)
作動温度(℃)60(公称)
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式感第17~2号
色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック
質量(g)87
使用温度範囲(℃)‐10~+40
表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量DC24V 50mA
有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25
使用電圧範囲(V)DC15~33
防水仕様ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
作動温度(℃)公称60
突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
種別熱感知器、特殊
材質本体:PC-ABS樹脂
色ホワイト
種類定温式防水型、露出型
温度(℃)公称感知:60
定格容量DC12V 70mA
使用周囲温度(℃)-10~+40
型式検定番号感第25~3号
点灯色確認灯:赤
接続台数メーカー受信機1回線当り15個
消費電流150μA
1個
¥11,980
税込¥13,178
47日以内出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
47日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
47日以内出荷
種別熱感知器,定温式スポット型
仕様防水型,自動試験機能対応
色グレー
種類1種70℃
国家検定合格番号感第27~27号
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式感第17~3号
色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック
質量(g)87
使用温度範囲(℃)‐10~+50
表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量DC24V 50mA
有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15
使用電圧範囲(V)DC15~33
防水仕様ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
作動温度(℃)公称70
突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
種別熱感知器,差動式スポット型
仕様防水型,自動試験機能対応
色グレー
種類2種
国家検定合格番号感第27~28号
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
種別熱感知器、定温式スポット型
作動方式常時開路
仕様3線式、防水型、確認灯付
材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色グレー
質量(g)80
種類特種60℃
使用温度範囲(℃)‐10~40
定格DC30V・100mA
番号(国家検定型式)感第2~6号
結線方式S:青リード、L:赤リード、C:白リード
作動温度(℃)60(公称)
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
47日以内出荷
種別熱感知器、定温式スポット型
作動方式常時開路
仕様3線式、防水型、確認灯付
材質(ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール
色グレー
質量(g)80
種類1種70℃
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC30V・100mA
番号(国家検定型式)感第1~54号
結線方式S:青リード、L:赤リード、C:白リード
作動温度(℃)70(公称)
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式感第16~20号
色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック
質量(g)87
使用温度範囲(℃)‐10~+50
表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量DC24V 50mA
有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25
使用電圧範囲(V)DC15~33
防水仕様ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
47日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式感第17~4号
色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック
質量(g)90
使用温度範囲(℃)‐10~+40
表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量DC24V 50mA
有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25
使用電圧範囲(V)DC15~33
防水仕様ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
作動温度(℃)公称60
突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)
適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器
材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ
型式感第17~5号
色本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)S(青)、感熱素子:ブラック
質量(g)90
使用温度範囲(℃)‐10~+50
表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング
定格容量DC24V 50mA
有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15
使用電圧範囲(V)DC15~33
防水仕様ウレタン樹脂充填
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)
作動温度(℃)公称70
突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
スッキリ収まり、しっかり表示。
フラット取付・かんたん取付を選択可能。
消防法施工規則第24条8の2の二に適合。
低消費電流の実現。再用型の保護板。
屋外型は防水パッキン付となります。
用途屋外型
材質ボディ:ABS樹脂(オフホワイト)、カバー:AS樹脂(レッド)
質量(g)135
消費電流(mA)9(DC/AC24V時)
使用周囲温度(℃)-10~+50
表示灯リング型
結線方式無極性
防水仕様JIS C 0920 IPX3相当
適合電線径(Φmm)0.9~1.2 Cu
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。
用途屋外用
材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド
質量(kg)約2.7
消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)
使用周囲温度(℃)-20~+50
表示灯リング型
防水仕様JIS C 0920 IPX3相当
適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921
音量(前方1m)(dB以上)ベル:90
定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
仕様確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能
材質カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂、パッキン:シリコン
色カバー:レッド、ボディ:クールホワイト、パッキン:乳白色
質量(g)115
使用温度範囲(℃)-20~70
電圧(V)28
消費電流(mA)5(監視時300μA)
適合電線径(Φmm)0.9 1.2 Cu単線専用
防水性JIS C 0920 IPX3(防雨型)
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。
用途屋外用
材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド
質量(kg)約1.9
消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)
使用周囲温度(℃)-20~+50
表示灯リング型
防水仕様JIS C 0920 IPX3相当
適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921
音量(前方1m)(dB以上)ベル:90
定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
付属品小ねじ(4×25mm)×2、木ねじ(3.8×20mm)×2
材質難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂)
色シャンパンゴールド
質量(g)約190
電源電圧(V)待機時:DC約5〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、DC約20〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:DC約20(ドアホン親機より供給)
消費電流(mA)待機時:約2〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、約40〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:約130
照明LEDライト(照明用ランプ)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×31.5(突起部除く)
取付け方法露出型:JIS 1 個用スイッチボックス適合
防塵防水性能IP44
電源タイプ電源直結式
使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下
警報音・音量住宅火災警報器/非常ボタン/ガス警報器の警報音量:70(dBA)以上(本体中心から前方1mで測定)
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
画角最大:水平約87°/垂直約66°
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
関連キーワード