用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。
セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ナショナル(National)ブランド。
その他設置工事必要
付属品給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個)
寸法(mm)460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598)
設置寸法・奥行(mm)【必要最小】300(※ドア解放時は603以上)
設置寸法・幅(mm)【必要最小】470
本体質量(kg)12
対応~3人用
消費電力(W)(50/60Hz)【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685
機能乾燥機能あり
運転音(dB)【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値)
給水方式分岐水洗式
モード標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ
標準使用水量(L)9(標準コース1回当たり)
運転時間【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1.28
タイプINAX製のシングルレバー式(デッキタイプ)用/給水・給湯兼用/シングル分岐
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×102×54
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
関連キーワード