127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Let s note LV1 法人(Core i5-1135G7/8GB/SSD256GB/W11P64/14.0FullHD/電池S/顔認証)。
OSWindows11 メモリー容量8GB 使用CPUCore i5 SSD256GB
1個
289,800 税込318,780
32日以内出荷

Let's note SV1 法人(Core i3-1115G4/8GB/SSD256GB/W11P64/12.1WUXGA/電池S/顔認証)。
OSWindows11 メモリー容量8GB 使用CPUCore i3 SSD256GB
1個
299,800 税込329,780
32日以内出荷

1個
319,800 税込351,780
32日以内出荷

1個
299,800 税込329,780
32日以内出荷

Let s note LV1 法人(Core i3-1115G4/8GB/SSD256GB/W11P64/14.0FullHD/電池S/顔認証)。
OSWindows11 メモリー容量8GB 使用CPUCore i3 SSD256GB
1個
279,800 税込307,780
90日以内出荷

1個
299,800 税込329,780
32日以内出荷

1台
349,800 税込384,780
翌日出荷

1個
349,800 税込384,780
32日以内出荷

1台
349,800 税込384,780
翌日出荷

用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●バッテリ:リチウムイオン●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●最大消費電力(備考):PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●VCCI:適合●PCリサイクル:対象●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●リカバリ用データ保存場所:SSD 付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz 本体質量(g)939 最大消費電力(W)65 解像度1920×1280ドット 使用CPUCore i5 スピーカーステレオ チップセットCPUに内蔵 キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く) ポインティングデバイスあり ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフトなし
1台
319,800 税込351,780
翌日出荷

1台
324,800 税込357,280
翌日出荷

大画面コンパクトモバイル。第13世代 インテル Core i7/i5 プロセッサー搭載。
メモリー容量16GB ディスプレイ14型 使用CPUCore i5-1335U OSWin11Pro SSD256GB
1個
319,800 税込351,780
9日以内出荷

高性能コンパクトモバイル。第13世代 インテル Core i7/i5 プロセッサー搭載。
メモリー容量16GB ディスプレイ12.4型 使用CPUCore i5-1335U OSWin11Pro SSD256GB
1個
329,800 税込362,780
9日以内出荷

Let's note SV1 法人(Core i5-1145G7vPro/8GB/SSD256GB/W11P64/12.1WUXGA/電池S/顔認証/高セキュリティ対象品)。
OSWindows11 メモリー容量8GB 使用CPUCore i5 SSD256GB
1個
319,800 税込351,780
32日以内出荷

Let's note FV1 法人(Core i5-1145G7vPro/8GB/SSD256GB/W11P64/14.0QHD/電池L/顔認証/高セキュリティ対象品)。
OSWindows11 メモリー容量8GB 使用CPUCore i5 SSD256GB
1個
339,800 税込373,780
32日以内出荷

Let's note SV1 法人(Core i5-1145G7vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/12.1WUXGA/電池S/顔認証/高セキュリティ対象品)。
1個
339,800 税込373,780
32日以内出荷

Let s note LV1 法人(Core i5-1145G7 vPro/8GB/SSD256GB/W11P64/14.0FullHD/電池S/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
1個
299,800 税込329,780
32日以内出荷

Let s note LV1 法人(Core i5-1145G7 vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/14.0FullHD/電池S/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
OSWindows11 メモリー容量16GB 使用CPUCore i5 SSD256GB
1個
319,800 税込351,780
32日以内出荷

4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
用途無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 使用CPUCore i5 光学ドライブなし
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷

Let's note FV1 法人(Core i5-1145G7vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/14.0QHD/電池L/顔認証/高セキュリティ対象品)。
OSWindows11 メモリー容量16GB 使用CPUCore i5 SSD256GB
1個
349,800 税込384,780
32日以内出荷

高性能2in1モバイル。第13世代 インテル Core i7/i5 プロセッサー搭載。
メモリー容量16GB ディスプレイ12.4型 使用CPUCore i5-1335U OSWin11Pro SSD256GB
1個
379,800 税込417,780
9日以内出荷


Let's note SV1 法人(Core i5-1145G7vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/12.1WUXGA/LTE/電池S/顔認証/高セキュリティ対象品)。
1個
359,800 税込395,780
32日以内出荷

Let's note SV1 法人(Core i5-1145G7vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/12.1WUXGA/指紋/電池S/顔認証/高セキュリティ対象品)。
1個
349,800 税込384,780
32日以内出荷

Let s note LV1 法人(Core i5-1145G7 vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/14.0FullHD/電池S/顔認証/指紋/高セキュリティ対象商品)。
OSWindows11 メモリー容量16GB 使用CPUCore i5 SSD256GB
1個
319,800 税込351,780
32日以内出荷

Let s note LV1 法人(Core i5-1145G7 vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/14.0FullHD/電池S/顔認証/LTE/高セキュリティ対象商品)。
1個
349,800 税込384,780
32日以内出荷

Let's note SV1 法人(Core i5-1145G7vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/12.1WUXGA/SMD/電池S/顔認証/高セキュリティ対象品)。
OSWindows11 メモリー容量16GB 使用CPUCore i5 SSD256GB
1個
349,800 税込384,780
32日以内出荷

Let s note LV1 法人(Core i7-1185G7 vPro/16GB/SSD512GB/SMD/W11P64/14.0FullHD/電池L/顔認証/LTE/高セキュリティ対象商品)。
OSWindows11 メモリー容量16GB 使用CPUCore i7 SSD512GB
1個
439,800 税込483,780
32日以内出荷

Let's note FV1 法人(Core i5-1145G7vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/14.0QHD/LTE/電池L/顔認証/高セキュリティ対象品)。
1個
369,800 税込406,780
32日以内出荷

Let's note FV1 法人(Core i5-1145G7vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/14.0QHD/指紋/電池L/顔認証/高セキュリティ対象品)。
OSWindows11 メモリー容量16GB 使用CPUCore i5 SSD256GB
1個
359,800 税込395,780
32日以内出荷

Let's note QV1 法人(Core i5-1145G7vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/12.0WQXGA静電タッチパネル/顔認証/高セキュリティ対象品)。
1個
369,800 税込406,780
32日以内出荷

Let's note FV1 法人(Core i5-1145G7vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/14.0QHD/5GLTE/電池L/顔認証/高セキュリティ対象品)。
OSWindows11 メモリー容量16GB 使用CPUCore i5 SSD256GB
1個
469,800 税込516,780
32日以内出荷

Let's note QV1 法人(Core i5-1145G7vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/12.0WQXGA静電タッチパネル/LTE/顔認証/高セキュリティ対象品)。
OSWindows11 メモリー容量16GB 使用CPUCore i5 SSD256GB
1個
389,800 税込428,780
32日以内出荷

Let's note QV1 法人(Core i5-1145G7vPro/8GB/SSD256GB/W11P64/12.0WQXGA静電タッチパネル/顔認証/高セキュリティ対象品)。
1個
359,800 税込395,780
32日以内出荷

Let's note QV1 法人(Core i5-1145G7vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/12.0WQXGA静電タッチパネル/指紋/顔認証/高セキュリティ対象品)。
OSWindows11 メモリー容量16GB 使用CPUCore i5 SSD256GB
1個
379,800 税込417,780
32日以内出荷

Let's note FV1 法人(Core i7-1185G7vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/14.0QHD静電タッチパネル/電池L/顔認証/高セキュリティ対象品)。
OSWindows11 メモリー容量16GB 使用CPUCore i7 SSD256GB
1個
489,800 税込538,780
32日以内出荷

Let's note QV1 法人(Core i5-1145G7vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/12.0WQXGA静電タッチパネル/リアカメラ/顔認証/高セキュリティ対象品)。
1個
379,800 税込417,780
90日以内出荷

【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:内蔵 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなし
エコ商品
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35 定格電圧(V)100 センサー明るさ:無し 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 耐雷サージ15kV
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ED防犯灯20VA
エコ商品
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:1.3 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8 定格電圧(V)100/200 高さH(mm)274 保護等級IP44 色温度(K)5500 光源色昼白色・明光色 入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093 幅W(mm)102 光束(Lm)2240 各種認証RBSS認定あり 出しろ(mm)D:376 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)