3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)脱毛器 ソイエ (ピンク)
1.ワイドヘッドでより広範囲(※Panasonic従来品2017年発売ES-ED97との比較(Panasonic調べ)※)をスピーディー脱毛。使った瞬間ツルツル肌へ。2.肌にぴったり密着し、短い毛もキャッチ。3.泡が肌との摩擦を軽減、お風呂でやさしく泡脱毛(※ソープの泡を使った脱毛※)。
仕様●脱毛:○●除毛:○●角質ケア:○●ヘッド:アシ・ウデ用脱毛ヘッド/ワキ・Vライン用脱毛ヘッド/シューバーヘッド/コーム/角質クリアヘッド●使用できる部位:<脱毛・除毛>脚/腕/ワキ/Vライン、<角質ケア>足裏/足指/かかと●海外使用:○ ピンク 質量(g)約170g(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず) 電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付) 50-60Hz コード長さ(m)約1.8m(ACアダプター) 消費電力約10W(充電時) パッケージサイズ(mm)高さ198×幅224×奥行80 本体寸法高さ16.3×幅6.7×奥行5.2cm(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず) 機能泡脱毛/ドライ脱毛/密着フレーム/密着スイングヘッド/押しつけ防止センサー/3段階スピード切替 充電時間約1時間(室温15~35℃) 使用電池リチウムイオン電池 電源タイプ充電式・コードレス 連続使用回数1回のフル充電で約35分間使用可能(常温下<5~35℃>でドライ脱毛した場合の目安) 防水○(お風呂で使える防水式)
1台
28,900 税込31,790
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)脱毛器 ソイエ (ホワイト)
1.ワイドヘッドでより広範囲(※Panasonic従来品2017年発売ES-ED67との比較(Panasonic調べ)※)をスピーディー脱毛。使った瞬間ツルツル肌へ。2.肌にぴったり密着し、短い毛もキャッチ。3.泡が肌との摩擦を軽減、お風呂でやさしく泡脱毛(※ソープの泡を使った脱毛※)。
仕様●脱毛:○●ヘッド:アシ・ウデ用脱毛ヘッド/ワキ・Vライン用脱毛ヘッド●使用できる部位:脚/腕/ワキ/Vライン●海外使用:○ ホワイト 質量(g)約170g(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず) 電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付) 50-60Hz コード長さ(m)約1.8m(ACアダプター) 消費電力約10W(充電時) パッケージサイズ(mm)高さ198×幅176×奥行55 本体寸法高さ16.3×幅6.7×奥行5.2cm(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず) 機能泡脱毛/ドライ脱毛/密着フレーム/密着スイングヘッド/押しつけ防止センサー/3段階スピード切替 充電時間約1時間(室温15~35℃) 使用電池リチウムイオン電池 電源タイプ充電式・コードレス 連続使用回数1回のフル充電で約35分間使用可能(常温下<5~35℃>でドライ脱毛した場合の目安) 防水○(お風呂で使える防水式)
1台
20,900 税込22,990
8日以内出荷

お風呂で出来る、うるおい泡脱毛!肌しっとり、翌日もすべすべ持続! 剃るより断然キレイな仕上がり 剃った場合、表面に出ている毛を直角にカットするので、表面に毛の断面が残り翌日には伸びてきた毛がチクチク・・・。アミューレなら、泡がムダ毛を1本1本からめとり、根元からスッと抜くから、抜き後キレイで、すべすべ期間が長持ち 肌をおさえて、毛だけを掴んでやさしく抜くので、スッと穏やかな抜き心地です。 ワキ用フレーム付き デリケートなワキのお手入れには、付属のワキ用フレームをつけてお使い下さい。
1個
3,990 税込4,389
8日以内出荷