8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)縦型全自動洗濯機
水平・垂直方向に立体水流を起こし、水や衣類をしっかりかくはん。衣類が少なく、水位が低いときでも、衣類を効果的に動かしてもみ洗いし、汚れを落とします。脱水後、自動でパルセーターが回転。強い回転で洗濯槽に貼り付いた衣類をはがした後、細かく動いて衣類のからみを緩和します。豊富なお手入れ機能で洗濯槽を清潔に。脱水時に内側の脱水穴から噴射される水を利用して、外槽の内側を自動洗浄。追加する水はゼロで経済的。水位が低くても、しっかり捕集できる大容量の糸くずフィルター。たまった糸くずに触れることなく、サッとお手入れできます。
用途衣類や寝具の洗浄に。 パナソニック Panasonic 全自動洗濯機 縦型洗濯機 ライトベージュ 種類縦型洗濯機 対応「防水フロアー」奥行(内寸)540mm以上 機能おまかせ、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥 運転音(dB)洗濯時:37、脱水時:46 洗浄方式ビッグウェーブ洗浄
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアと調和する、モダンな幾何柄 カービングマイヤー 7kg以上の洗濯機で丸洗い可
形状(カバー)カットなし 適用畳数2畳相当 洗濯方法シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(洗濯機7kg) 織り方マイヤー編み 材質ポリエステル100% 質量(kg)約2.1 本体寸法(cm)約183×183 グレー パイル長(mm)カット部:約6 タイプカービングマイヤー
1個
9,890 税込10,879
6日以内出荷

軽やかな色合いがお部屋のアクセントに 省エネモード(室温センサー)で節電 2時間、4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーボア 質量(kg)ヒーター部:約1.8、カバー部:約0.9 ベージュ スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)230 寸法(cm)ヒーター部:約176×88×0.6、カバー部:約183×95 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、折り可:8折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方ボア編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数1畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約4.5/中:約3.2
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷

インテリアと調和する、モダンな幾何柄 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーカービングボア 質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約2.1 グレー タイプ2面3通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)490 寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方ボア編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約8.9/中:約6.2
1セット
22,900 税込25,190
4日以内出荷

ぬくもりを感じる、ゆるやかなウェーブ 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーマイヤー 質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約1.7 ベージュ タイプ2面3通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)490 寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方マイヤー編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約9.0/中:約6.2
1セット
21,900 税込24,090
8日以内出荷

軽やかな色合いがお部屋のアクセントに 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間、4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーボア 質量(kg)ヒーター部:約2.5、カバー部:約1.3 ベージュ タイプ2面3通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)330 寸法(cm)ヒーター部:約176×126×0.6、カバー部:約183×133 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方ボア編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数1.5畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約6.9/中:約5.0
1セット
19,900 税込21,890
5日以内出荷

落ち着いたダークブラウンが上質な空間を演出 省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電 2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 ダニ対策機能付
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーマイクロファイバーマイヤー 質量(kg)ヒーター部:約3.2、カバー部:約1.6 ブラウン タイプ2面3通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)490 寸法(cm)ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183 機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(洗濯機7kg) 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方マイヤー編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約9.0/中:約6.2
1セット
23,900 税込26,290
4日以内出荷

インテリアと調和する、やさしい色調 省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電 本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能 コントローラーSIAA抗菌で清潔
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバーカービングボア 質量(kg)ヒーター部:約4.2、カバー部:約2.1 ベージュ タイプ3面7通り切り替え スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W)480 寸法(cm)ヒーター部:約176×176×1、カバー部:約183×183 機能コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御ニッケルサーミスタ 材質(カバー)ポリエステル100% パイル長(mm)カット部:約6 織り方ボア編み コード長さ(cm)150 表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37 適用畳数2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約8.8/中:約6.2
1セット
29,900 税込32,890
4日以内出荷