2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 クリスタルカット風の流れるレリーフが空間をラグジュアリーに。 エッジを立たせるように描いたカットが、美しい煌めきを空間に広げます。
幅(mm)Φ125 質量(kg)1.1 ガラスセード:透明模様入り 取付直付タイプ 高さ(mm)167 タイプ天井吊下型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)78.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)268 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換可能
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 クリスタルカット風の流れるレリーフが空間をラグジュアリーに。 エッジを立たせるように描いたカットが、美しい煌めきを空間に広げます。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ125 質量(kg)1.1 ガラスセード:透明模様入り 高さ(mm)167 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)78.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)268 調光の可否不可 LED交換可能
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

関連カテゴリ