15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.5 取付ネジ込み方式 高さ(mm)105 材質(本体)プラスチック(ホワイト) 電圧(V)100 消費電力(W)10.7 構造防湿型・防雨型 ランプの種類LEDフラットランプ エネルギー消費効率(Lm/W)90.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.17 クラス1200(口金GX53-1a) 明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)965 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.5 取付ネジ込み方式 高さ(mm)105 電圧(V)100 構造防湿型・防雨型 材質(カバー)アクリルカバー:取付面 ランプの種類LEDフラットランプ 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブラケット
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)241 カバーカバーキャッチ付 質量(kg)1.9 取付ネジ込み方式 高さ(mm)241 材質(本体)アルミ(シルバーグレーメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防湿型・防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.086 色(カバー)ガラス:乳白つや消し 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)124 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)251 取付面位置天井面・壁面取付専用 調光の可否不可 LED交換可能
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
軒下にすっきり。コンパクトなあかり。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 軒下用 幅(mm)Φ300 質量(kg)1.5 アクリルカバー:乳白 取付ネジ込み方式 高さ(mm)153 電圧(V)100 消費電力(W)14 構造防湿型・防雨型 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.23 明るさ60形電球2灯器具相当 演色指数(Ra)80 取付面位置天井面・壁面取付専用 調光の可否不可 LED交換可能
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.5 アクリルカバー:乳白 取付天井面・壁面取付専用 高さ(mm)105 タイプリニューアル用 電圧(V)100 構造防湿型・防雨型 ランプ同梱 ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブラケット
エコ商品
LED電球のコンパクトなあかり。 光源寿命約40000時間と長寿命でランプ交換の手間を省きます。 コンパクトなサイズなので、広さに合わせて複数設置できます。
用途洗面・浴室用 一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)190 質量(kg)0.5 取付ネジ込み方式 高さ(mm)190 電圧(V)100 構造防湿型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 色(本体)ホワイト 色(カバー)プラスチック:乳白 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)189 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)696 取付面位置壁面・天井面取付専用 調光の可否不可 LED交換可能
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品、RoHS
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
エコ商品、RoHS
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置天井直付型・壁直付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色
RoHS
電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 取付面位置壁直付型・据置取付型 調光の可否不可 調色の可否不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球シーリングライト(浴室)
パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源
仕様一般住宅用(業務用浴場使用不可)、電球60形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、壁面・天井兼用取付用、防湿型 消費電力(W)7 光源LED電球一般電球タイプ7.0W1灯(E26) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000(光束維持率70%) 光束(Lm)650 演色指数(Ra)84
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

66.7/83.5/130mmに対応した取り付けピッチ。防湿、防雨型で、浴室にもLEDのあかり。演色性 Ra83で色がより自然に見える
仕様カバー取付け・ネジ込み方式、一般住宅用(業務用浴場使用不可)、アクリルカバー(乳白)、プラスチック(ホワイト)、防湿型・防雨型、天井面・壁面兼用取付用 質量(kg)0.9 消費電力(W)10.7 直径(Φcm)26.5 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 高さ(cm)11.4 光束(Lm)953 演色指数(Ra)83
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

仕様天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可) 色温度(K)5000 光源色昼白色
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様天井面・壁面取付専用/一般住宅用(業務用浴場使用不可) 色温度(K)2700 光源色電球色
1個
6,998 税込7,698
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ