カテゴリ

  • 空調・電設資材(177)
    • 天井埋込形換気扇(108)
  • 制御機器(63)
  • 電気材料(16)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 住設機器(6)
  • 家電(5)
  • 医療(2)
  • 照明(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(16)
  • 久力製作所(2)
  • 3M(スリーエム)(78)
  • 山崎実業(131)
  • アトムハウスペイント(8)
  • LEC(レック)(112)
  • ニチバン(4)
  • WAKI(和気産業)(38)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,364)
  • ノーリツ(741)
  • ホンダ(673)
  • リンナイ(517)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(311)
  • INAX(LIXIL)(298)
  • RELIANCE(リラインス)(291)
  • KVK(229)
  • ハウステック(219)
  • 武藤化学(214)
  • カクダイ(196)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(76)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「浴室用」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コミュニケーションリモコン 家庭用ヒートポンプ給湯機用リモコン エコキュート フルオートタイプ Panasonic(パナソニック)コミュニケーションリモコン 家庭用ヒートポンプ給湯機用リモコン エコキュート フルオートタイプPanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1セット
3日以内出荷
同梱部品(台所リモコン):リモコン取付板※リモコン本体に固定されています。・Y端子(2個)・プラグ(2個)・木ねじ(2個)・コード止め具(1個)・小ねじ(2個)・ネジ(1個)・注意銘板(1枚)同梱部品(浴室リモコン):プラグ(2個)・コード止め具(1個)・ネジ(1個)・木ねじ(2個)・平座金(2個)・注意銘板(1枚)
付属品【台所リモコン】リモコン取付板・Y端子(2個)・プラグ(2個)・木ねじ(2個)・コード止め具(1個)・小ねじ(2個)・ネジ(1個)・注意銘板(1枚)【浴室リモコン】プラグ(2個)・コード止め具(1個)・ネジ(1個)・木ねじ(2個)・平座金(2個)・注意銘板(1枚)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【台所リモコン】120×142×24.5【浴室リモコン】120×196×24.5別売付属品リモコンコード
据置取付型 フットスタンドライト 片側配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)据置取付型 フットスタンドライト 片側配光タイプ 防雨型 スマートアーキPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ137質量(kg)1.8取付据置取付専用高さ(mm)160タイプ片側配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)10.8光束(Lm)125演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
据置取付型 フットスタンドライト 全周配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)据置取付型 フットスタンドライト 全周配光タイプ 防雨型 スマートアーキPanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ137質量(kg)1.8取付据置取付専用高さ(mm)160タイプ全周配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)17.8光束(Lm)205演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
据置取付型 フットスタンドライト 拡散配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)据置取付型 フットスタンドライト 拡散配光タイプ 防雨型 スマートアーキPanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ136質量(kg)1.6取付据置取付専用高さ(mm)160タイプ拡散配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23別売付属品適合ボックスランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.7光束(Lm)250演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
地中埋込型 ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)地中埋込型 ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型 スマートアーキPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ136質量(kg)3.6地中埋込型タイプ拡散配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)6.8本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.7ポール径(Φmm)135光束(Lm)250ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)地上高さ(mm)800演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
地中埋込型 ローポールライト 片側ワイド配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)地中埋込型 ローポールライト 片側ワイド配光タイプ 防雨型 スマートアーキPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ137質量(kg)3.6地中埋込型タイプ片側ワイド配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)10.8ポール径(Φmm)135光束(Lm)125ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)地上高さ(mm)800演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
地中埋込型 ローポールライト 全周配光タイプ 防雨型 スマートアーキ Panasonic(パナソニック)地中埋込型 ローポールライト 全周配光タイプ 防雨型 スマートアーキPanasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%材質【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)幅(mm)Φ137質量(kg)3.6地中埋込型タイプ全周配光タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.5本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ランプLED色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)17.8ポール径(Φmm)135光束(Lm)205ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)地上高さ(mm)800演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵
ヘアーカッター プログレード 黒 Panasonic(パナソニック)ヘアーカッター プログレード 黒Panasonic(パナソニック)
18,798税込20,678
1個
5日以内出荷
鋭く、早く、美しく。プログレードの切れ味です。充電式です。プロバリカンと同じハイパワーな「リニアモーター」を搭載しました約9,800ストローク/分で可動刃をダイレクトに往復駆動させ、ハイパワーをキープします。ヘア全体の刈り終わりまでスムーズなカットを実現します。切れ味にこだわった「日本製刃」を採用刃の切れ味を左右する精密加工を日本国内で実施しました。カーボンコーティングと刃先角度45°の鋭角可動刃で切れ味がスムーズ、長もちします。お風呂でも使える&ウェットカット対応お風呂でも使える充電式(コードレス)タイプです。シャンプー時のウェットカットで、スムーズな刈り心地を実現します。防水設計&ウォータースルー洗浄で後片付けも簡単カット後の毛クズ処理も本体まるごと水洗い※1で簡単に行えます。刃を外さずに毛クズを洗い流せるウォータースルー洗浄です。急速1時間充電&1分クイックチャージ約1時間でフル充電できます。電池が切れても1分の急速充電で、約1分のカットが可能で思い立ったらすぐに使えます。0.5mm単位でこだわりのスタイリングができる「刈り高さアタッチメント」ダイヤル操作により、0.5mm刻みで1mm~20mmまでのスタイルに対応します。(直刃のカットは約0.5mm)刈り高さアタッチメントは1~10mm・11~20mm。充電表示・完了ランプ本体のランプ表示でお知らせします。充電スタンド付属充電スタンド付属で置くだけで簡単に充電できます。スイッチロック機能簡単な設定でロック可能です。持ち運び時に誤ってスイッチが入ることがなく便利です。海外でも使える、オートボルテージAC100V~240V自動電圧切替付きで、国内でも海外でも使えます。
その他アタッチメントA(1-10mm)、アタッチメントB(11-20mm)付属品刈り高さアタッチメント(1~10mm),刈り高さアタッチメント(11~20mm),充電スタンド,専用オイル,掃除用ブラシ,ポーチ質量(g)185(アタッチメントを除く)消費電力(W)【充電時】10電源充電式対応水洗い / 海外使用 / 防水設計電源電圧(V)AC100~240自動電圧切替付)連続使用時間90分間コード【POS】4549980688854充電時間1時間使用電池Li-ion(リチウムイオン)電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18.0×4.8×4.9アズワン品番69-6002-76
ヒゲトリマー 白 Panasonic(パナソニック)ヒゲトリマー 白Panasonic(パナソニック)
7,928税込8,721
1個
5日以内出荷
0.5mm単位でヒゲの長さが調節可能です。(直刃は約0.5mm)長さ切替ダイヤルはアタッチメントを付けて本体正面のダイヤルを回すだけで、1~10mmまで0.5mm刻みの19段階調節が可能です(直刃は約0.5mm)。こだわりのヒゲスタイリングを実現します。水・洗顔剤をつけてカットすると、肌あたりがスムーズにカットできます。1mm~10mmの19段階調節(直刃は約0.5mm)が可能です。切れ味の良い「45°鋭角刃」で正確に仕上がります。小幅な刃で細かい部分もあてやすいです。刃をはずさずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄で手間をかけずにサッとお手入れができます。使ったあとはサッと流せます。これからはお風呂グルーミングが男磨きの基本です。お風呂グルーミングに適切化した防水設計はお風呂で水や洗顔剤などをつけてウェットトリミングができ、使ったあとはサッと流せる防水設計です。軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。
付属品刈り高さアタッチメント / AC100V専用アダプター / 専用オイル / 掃除用ブラシ質量(g)140(刈り高さアタッチメント含まず)消費電力(W)【充電時】0.5電源充電式対応充電表示ランプ / 水洗い連続使用時間45分間別売付属品替刃/ER9606モード切替0.5mm(直刃) / 1~10mmまで0.5mm刻み(19段階)コード【POS】4902704219039充電時間12時間電池ニッケル水素電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.9×4.7×4.6アズワン品番69-6002-60電源仕様AC100V専用
スマート幅木(不陸調整用) Panasonic(パナソニック)スマート幅木(不陸調整用)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1箱(12本)
4日以内出荷
用途幅木長さ(mm)1970
ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)<エクステリア ガーデンライト 下方配光>足元灯として。光源が直接視界に入らないのでまぶしさを軽減住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
質量(kg)1.3取付据置取付型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95対応スパイク:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)21.7入力電流(A)(100V時)0.13キャブタイヤケーブル(m)5付光束(Lm)150トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプ下方配光タイプ・拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)<エクステリア ガーデンライト 全般拡散>カバーで光が優しく拡散。明るさを広げながら、エクステリアのアクセントに住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
質量(kg)1.3取付据置取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95対応スパイク:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)25.5入力電流(A)(100V時)0.1キャブタイヤケーブル(m)5付光束(Lm)110トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプ全般拡散タイプ・拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)<エクステリア ガーデンライト 上方配光25形>壁面に美しいスカラップを描く。メリハリのある空間を作る住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
仕様美ルック・スパイク付、電源プラグ付、二重絶縁型質量(kg)1.3取付据置取付型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95対応スパイク:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.13キャブタイヤケーブル(m)5付トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプ集光タイプ(ビーム角36度)LED交換不可
ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 据置取付型 エクステリア ガーデンライト 美ルック スパイク付Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)<エクステリア ガーデンライト 上方配光40形>光を広範囲にまわす。植栽のライトアップにおすすめ住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
仕様美ルック・スパイク付、電源プラグなし(ケーブルグランド同梱)、二重絶縁型質量(kg)1.3取付据置取付型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95対応スパイク:付時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.13キャブタイヤケーブル(m)5付トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプ集光タイプ(ビーム角36度)LED交換不可
ホームアーキ 床埋込型 アッパーライト LED電球交換型・防雨型 パネル付型 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 床埋込型 アッパーライト LED電球交換型・防雨型 パネル付型Panasonic(パナソニック)
91,980税込101,178
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)アッパーライトドラマチックに照らし上げる光植栽、外壁などのライトアップに土中やコンクリートに埋設できる密閉型です<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様光束維持率:70%材質ステンレス製、【強化ガラスパネル】透明、【内面アクリルパネル】乳白取付床埋込型、床面取付専用備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)26.6LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)114.4LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当LED交換可能(LED電球)
ホームアーキ 壁直付型 表札灯 防雨型 パネル付型 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 表札灯 防雨型 パネル付型Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)表札だけが明るくなる下面配光。夜も文字がくっきりです<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
幅(mm)75質量(kg)0.4取付壁直付型高さ(mm)75電圧(V)100消費電力(W)2.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)29.5入力電流(A)(100V時)0.045光束(Lm)65トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)78配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト LED電球交換型・防雨型Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様光束維持率:70%幅(mm)84質量(kg)0.9取付壁直付型高さ(mm)165備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)18.3LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)79LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)115LED交換可能(LED電球)
ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 上下配光空間にすっきり納まる□95のブラケット<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック幅(mm)95質量(kg)0.7取付壁直付型高さ(mm)95電圧(V)100消費電力(W)6グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.12トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)98配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)コンパクトブラケット 片側配光空間にすっきり納まる□95のブラケット<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック幅(mm)95質量(kg)0.7取付壁直付型高さ(mm)95電圧(V)100消費電力(W)6グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色入力電流(A)(100V時)0.12トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)98配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 壁直付型 エクステリア ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 エクステリア ユニバーサルブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)<エクステリア ユニバーサルブラケット>必要な場所へ光の向きを変えられる。テーブルはもちろん、壁面へのあかりとしても<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様美ルック幅(mm)95質量(kg)1.2取付壁直付型高さ(mm)95電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)162照射方式照射方向可動型配光タイプ集光タイプLED交換不可
ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ウォールウォッシャダウンライト空間に溶け込みながら壁面に美しい光を広げる<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
仕様埋込穴Φ75、美ルック・浅型10H・高気密SB形厚さ(mm)天井材厚さ9~25にのみ取付可能取付55度までの傾斜天井に取付可能、天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)6.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)入力電流(A)(100V時)0.14トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ60形電球1灯器具相当埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)100配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)LED交換不可
ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 天井埋込型 軒下用ダウンライト・ポーチライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵埋込高(mm)100LED交換不可
アドバンスシリ-ズ 埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリ-ズ 埋込電子浴室換気スイッチPanasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力1 A 1 0 0 V A C
アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力1 A 1 0 0 V A C
出隅コーナー材 幅木7型 不陸調整用 Panasonic(パナソニック)出隅コーナー材 幅木7型 不陸調整用Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1セット
12日以内出荷
入数(個)5
コーナーキャップ出隅 幅木7型 不陸整正用 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ出隅 幅木7型 不陸整正用Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1セット
12日以内出荷
入数(個)10
コーナーキャップ出隅 幅木8型 不陸整正用 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ出隅 幅木8型 不陸整正用Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット
12日以内出荷
入数(個)5
コーナーキャップ入隅 幅木7型 不陸調整用 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ入隅 幅木7型 不陸調整用Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1セット
12日以内出荷
入数(個)10
コーナーキャップ入隅 幅木8型 不陸調整用 Panasonic(パナソニック)コーナーキャップ入隅 幅木8型 不陸調整用Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1セット
12日以内出荷
入数(個)5
幅木9型 不陸整正用 Panasonic(パナソニック)幅木9型 不陸整正用Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
12日以内出荷
長さ(mm)1970入数12本
出隅コーナー材 スマート幅木 不陸調整用 Panasonic(パナソニック)出隅コーナー材 スマート幅木 不陸調整用Panasonic(パナソニック)
4,098税込4,508
1セット
12日以内出荷
入数(個)5
LEDシーリングライト(浴室・屋外・軒下) Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト(浴室・屋外・軒下)Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
66.7/83.5/130mmに対応した取り付けピッチ防湿、防雨型で、浴室にもLEDのあかり演色性 Ra83で色がより自然に見える
仕様カバー取付け・ネジ込み方式、一般住宅用(業務用浴場使用不可)、アクリルカバー(乳白)、プラスチック(ホワイト)、防湿型・防雨型、天井面・壁面兼用取付用質量(kg)0.9消費電力(W)10.7直径(Φcm)26.5光源LED色温度(K)5000光源色昼白色高さ(cm)11.4光束(Lm)953演色指数(Ra)83
LED シーリングライト (浴室灯 )(防湿型)(電球色) Panasonic(パナソニック)LED シーリングライト (浴室灯 )(防湿型)(電球色)Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
パルックプレミアLED電球搭載で更に省電力化広配光タイプ光源で広い範囲がしっかり明るい40000時間の長寿命光源LED電球5年保証書付き
光源色電球色
LED電球シーリングライト(浴室) Panasonic(パナソニック)LED電球シーリングライト(浴室)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい40000時間の長寿命光源
仕様一般住宅用(業務用浴場使用不可)、電球60形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、壁面・天井兼用取付用、防湿型消費電力(W)7光源LED電球一般電球タイプ7.0W1灯(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000(光束維持率70%)光束(Lm)650演色指数(Ra)84
LED電球 Panasonic(パナソニック)LED電球Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
廊下・階段・玄関・浴室におすすめのLED電球広配光タイプ
用途事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ スイッチスペース付 Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ スイッチスペース付Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
DMXフットスタンド 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)DMXフットスタンド 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
ライトアップ演出用照明器具【ダイナミック演出】フルカラーで演出する足元のあかり公園通路や小径、広場、建築エントランスをフルカラーで演出RGB+Y光色の採用でフルカラーだけではなく、全点灯時には電球色(3000K相当)点灯を実現。日常的な外構空間の演出にも対応。4in1LEDを採用することで、照射面の色混ざりのよさだけではなく、発光面の意匠にもこだわったデザインを実現。SmartArchiシリーズのフットスタンドと同じデザインのため、単色、フルカラーともに意匠を合わせることができ、空間に統一感をもたらします。
仕様●ランプトランス:LED内蔵・電源ユニット別売●制御チャンネル数:4ch(R・G・B・Y)●適合埋込ボックス:(別売)YYY90120●適合電源ユニット:(別売)NTN81997K LI9種別ライトアップ演出用照明器具(ダイナミック演出)材質グローブ:ポリカーボネート(プリズム・フロスト)取付据置型(据置取付専用)高さ(mm)160材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)消費電力(W)10.3入力電圧(V)DC24.9制御DMX512保護等級【LED部】IP66(耐水型・耐塵型)、【本体部】IP23(防水型)光源LED(赤緑青黄) 5粒色温度(K)3000相当(フル点灯時)光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作温度(℃)-20~35光色電球色耐風速(m/s)60仕様調色の可否
ゾーンフリーファン 薄型常時小風量換気ユニット 3室用 【受注品】 Panasonic(パナソニック)ゾーンフリーファン 薄型常時小風量換気ユニット 3室用 【受注品】Panasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1個
31日以内出荷
24時間常時換気、サニタリーゾーンの3室同時換気・シックハウス対策・電動気密シャッター1個及び風圧気密シャッターを装備し、外気による冷気や臭いの流入。本体高さ158mmの薄型設計・天井内省スペースへの設置やメンテナンスが可能。大風量、高静圧により選定自由度を拡大・長ダクトや高層階の外気風に対応。1機種で10パターンの風量設定・中低層階から高層階までの様々な延べ床面積やダクト形状に1機種で対応。吸込グリル(別売品)により浴室、洗面所、トイレの風量調節が可能。スイッチ(別売品)により各部屋換気の運転/停止や換気風量の調節が可能。
仕様●ゾーンフリーファン・風圧式シャッター・電動気密シャッター(浴室)付:98●部屋:3室用:97本体鋼板製(ドレンパン・アダプターは樹脂製)パイプ径(Φmm)適合ドレン:内径12又は15軟質塩化ビニル管・内径13硬質塩化ビニル管適合パイプ径(Φmm)100材質(羽根)樹脂製
天井吊下型LEDペンダントライト ガラスセードタイプ Panasonic(パナソニック)天井吊下型LEDペンダントライト ガラスセードタイプPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
Frost Type。温もりのある、フロストの風合い。フロスト仕上げによる光の広がりとシンプルな形状は、上質な北欧スタイルなどのインテリアに調和します。クリアガラスにフロスト塗装を施しました。丸みを帯びたボール電球の光がやさしく浮かびます。
幅(mm)Φ143質量(kg)1(ガラスセード)つや消し高さ(mm)206消費電力(W)6全光束(Lm)670ランプ色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間LEDLED電球ボール電球タイプ6.0W1灯(E26)適応寸法(cm)(コード収納)50入力電流(A)0.1(100V)調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能明るさ60形ボール電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)84調光の可否不可LED交換
浴室用換気扇特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら