浴室用換気扇 屋外フード 樹脂製Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)適合機種FY-13U2、FY-13GH2色2.1Y7.7/1.1適合壁厚(mm)100~180
浴室用換気扇 屋外フード 樹脂製Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
給気・排気が混らない強制同時給排専用
給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)適合機種FY-22BX2色7.5GY8.0/0.5適合壁厚(mm)100~205
浴室用換気扇 コンビフローファンPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
コンビフローファン採用の強制同時給排方式。
適合場所浴室埋め込み寸法(mm)200×250仕様強制同時給排・引きひも連動式シャッター、22cm質量(kg)2.1色(ルーバー)7.9Y9/0.5スイッチ内蔵:引きひも式消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)21/21騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)40/39換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)156/150
浴室用換気扇 シロッコファン 排気用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
適合場所浴室埋め込み寸法(mm)200×250適合パイプ径(Φmm)75仕様排気質量(kg)1.5消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.0/14.5騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)35/35換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)66/66
浴室用換気扇 壁埋込形 シロッコPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)3日以内出荷
換気扇本体と屋外フード一体型
シロッコファン採用の高静圧タイプ
16mmの薄形ルーバーで壁にピッタリフィット。
引きひも操作と遠隔操作が選べます。
壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に適合場所浴室仕様壁埋込形(シロッコ)換気扇、排気・風圧式シャッター色(ルーバー)7.9Y9/0.5スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)シャッター2枚
浴室用換気扇 プロペラファンPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
強制排気、自然給気の同時給排式
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に適合場所浴室色(ルーバー)7.9Y9/0.5スイッチ内蔵:引きひも式
浴室用換気扇 壁埋込形Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)予約販売
強制排気、自然給気の同時給排式
適合場所浴室埋め込み寸法(mm)155×205仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)質量(kg)1.2色(ルーバー)3.2Y8.9/0.6スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125