「浴室電球」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
口金E26
電球の種類LED
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
対応屋外器具
配光角度(°)約220
演色指数(Ra)84
パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源
仕様一般住宅用(業務用浴場使用不可)、電球60形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、壁面・天井兼用取付用、防湿型
消費電力(W)7
光源LED電球一般電球タイプ7.0W1灯(E26)
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000(光束維持率70%)
光束(Lm)650
演色指数(Ra)84
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
パルックプレミアLED電球搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源。LED電球5年保証書付き
光源色電球色
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
廊下・階段・玄関・浴室におすすめのLED電球広配光タイプ
用途事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。
口金E17
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED
Frost Type。温もりのある、フロストの風合い。フロスト仕上げによる光の広がりとシンプルな形状は、上質な北欧スタイルなどのインテリアに調和します。クリアガラスにフロスト塗装を施しました。丸みを帯びたボール電球の光がやさしく浮かびます。
幅(mm)Φ143
質量(kg)1
色(ガラスセード)つや消し
高さ(mm)206
消費電力(W)6
全光束(Lm)670
ランプ付
色温度(K)2700
LED色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.6
光源寿命40000時間
LEDLED電球ボール電球タイプ6.0W1灯(E26)
適応寸法(cm)(コード収納)50
入力電流(A)0.1(100V)
調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能
明るさ60形ボール電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
調光の可否不可
LED交換可
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
シンプルなフォルムとフロストによるやわらかな光。
セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。
仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売)
幅(mm)Φ98
質量(kg)0.6
色ガラスセード:透明・一部つや消し
取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売)
高さ(mm)107
タイプダクトタイプ
種類100V配線ダクト用
電圧(V)100
消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700~6200
コード長さ(cm)50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)90
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色~昼光色
明るさ60形電球1灯器具相当
調光方式位相制御:2線式
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)昼光色:540電球色:470
電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1)
調光の可否可能(ライコン別売)
配光タイプ拡散
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
シンプルなフォルムとフロストによるやわらかな光。
セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。
仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売)
幅(mm)Φ98
質量(kg)0.6
色ガラスセード:透明・一部つや消し
取付天井吊下型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売)
高さ(mm)107
タイプ直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700~6200
コード長さ(cm)50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)90
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色~昼光色
明るさ60形電球1灯器具相当
調光方式位相制御:2線式
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)昼光色:540電球色:470
電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1)
調光の可否可能(ライコン別売)
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式直付タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)3500
光色温白色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)3500
光色温白色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
関連キーワード