「深」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.35
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
換気扇とフードが共付けできます。
取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。
別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。
材質ステンレス(SUS304)t0.5mm
住宅用スイッチボックス(2コ用・3コ用)の強電部と弱電部を隔離します。
種類深型
寸法H(mm)42
1セット(10個)
¥399
税込¥439
3日以内出荷
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100~242
質量(kg)0.8
遮光度30度
直下近接限度(cm)10
仕様T16・CD16用 木ねじなし
種類2コ用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様T16・CD16用 木ねじなし
種類1コ用
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.45
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.35
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)54
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS C8340
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付)
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
防虫網は着脱可能
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付)
寸法G(mm)9.0
表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
寸法(mm)102
質量(kg)0.35
種類中深型
寸法H(mm)54
板厚(mm)1.6
仕上鋼板製電気亜鉛めっき
側面ノックアウトG22(C25)×2
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
防虫網は着脱可能
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付)
寸法G(mm)8.5
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法(mm)102
質量(kg)0.35
種類中深型
寸法H(mm)54
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装
側面ノックアウトG22(C25)×2
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、防火ダンパー・着脱式防虫網付
寸法L(mm)69
寸法H(mm)52
寸法A(mm)235.5
寸法F(mm)116.5
寸法D(mm)147
寸法E(mm)125
寸法B(mm)218
寸法C(mm)237
寸法M(mm)80
寸法J(mm)99.5
寸法G(mm)8.5
寸法K(mm)164
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数4.4/4.0
隙間相当(cm2)84/88
溶断温度(℃)72
直管相当長(m)(排気/給気)37/33
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、ガラリ付
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法A(mm)191.5
寸法B(mm)176
寸法C(mm)195
寸法D(mm)97
寸法E(mm)96
寸法F(mm)87.5
寸法G(mm)8.5
寸法H(mm)47
寸法J(mm)69
寸法K(mm)120
寸法L(mm)62
寸法M(mm)68
寸法N(mm)167
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T22-CD22用 木ねじなし
長さ(mm)65
幅(mm)45
高さ(mm)102
種類1コ用
1セット(20個)
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、着脱式防虫網付
寸法L(mm)93.5
寸法H(mm)52
寸法A(mm)235.5
寸法F(mm)116.5
寸法D(mm)147
寸法E(mm)125
寸法B(mm)218
寸法C(mm)237
寸法M(mm)54.5
寸法N(mm)209
寸法J(mm)99.5
寸法G(mm)8.5
寸法K(mm)164
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
用途屋内用
質量(kg)8.7
消費電力(W)AC100V時:49.0、AC200V時:48.0、AC242V時:48.0
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)83
入力電流(A)AC100V時:0.50、AC200V時:0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途屋内用
セット内容【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27420CLA9のセット
質量(kg)3.6
消費電力(W)AC100V時:24.0、AC200V時:24.0、AC242V時:24.0
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)120.8
入力電流(A)AC100V時:0.24、AC200V時:0.12
光束(Lm)2900
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし
長さ(mm)120
幅(mm)45
高さ(mm)114
種類2コ用
1セット(20個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
溶断温度(℃)72
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法G(mm)8.5
寸法H(mm)15
仕様耐塩害、防火ダンパー付・ガラリ付
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
仕様耐塩害、着脱式防虫網付
寸法L(mm)38
寸法H(mm)15
寸法A(mm)191.5
寸法F(mm)87.5
寸法D(mm)97
寸法E(mm)96
寸法B(mm)176
寸法C(mm)195
寸法M(mm)52
寸法J(mm)69
寸法G(mm)8.5
寸法K(mm)144
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数1.5/1.5
隙間相当(cm2)64/64
直管相当長(m)(排気/給気)8/8
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
用途屋内用
質量(kg)8.7
色白
消費電力(W)61/60/60
定格電圧(V)AC100/200/242
光源LED
入力電流(A)0.62/0.30/0.26
埋め込み寸法(mm)□600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
用途屋内用
質量(kg)5.3
色白
定格電圧(V)AC100/200/242
光源LED
色温度(K)5000
埋め込み寸法(mm)□450
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
用途屋内用
質量(kg)3.6
色白
定格電圧(V)AC100/200/242
光源LED
色温度(K)5000
埋め込み寸法(mm)□350
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法G(mm)8.5
寸法H(mm)15
仕様耐塩害、ガラリ付
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
用途屋内用
質量(kg)5.3
定格電圧(V)100/200/242
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付)
質量(kg)0.45
寸法L(mm)38
寸法H(mm)47
寸法A(mm)192.0
寸法F(mm)87.5
寸法D(mm)97
寸法E(mm)96.5
寸法C(mm)195
寸法M(mm)52
寸法J(mm)69.3
寸法G(mm)9.0
寸法K(mm)144
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
圧損係数2.4/1.9
隙間相当(cm2)51/57
溶断温度(℃)72
直管相当長(m)(排気/給気)13/11
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付)
寸法G(mm)8.5
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)
寸法G(mm)9.0
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付
長さ(mm)120
幅(mm)45
高さ(mm)114
種類2コ用
1セット(20個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付
長さ(mm)65
幅(mm)45
高さ(mm)102
種類1コ用
1セット(20個)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付)
寸法G(mm)8.5
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
溶断温度(℃)72
グリーン購入法適合
風圧式シャッター内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製
仕様風圧式シャッター付、耐塩害、ガラリ付
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ