30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。 遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。 V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト) 集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1 質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3 電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式 使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)(満充電・電池初期20℃時) 充電時間(時間)約3.5 使用電池リチウムイオン電池 充電可能回数約2500回 消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5 電源コード(m)1.5
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
長さ(mm)555 幅(mm)160 高さ(mm)124 適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47 商品タイプ本体+バッテリー(1個)
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)導体クリーナー
トロリールHS本体導体面の清掃に使用します。ナイロン製のブラシです。
長さ(mm)150 高さ(mm)80 種類シングル型(角棒用)
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32 長さ(mm)555 幅(mm)160 高さ(mm)124 質量(kg)1.15 適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47 商品タイプ本体
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40分使用可能《8時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。スリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能
質量(g)130 使用電池ニッケル水素電池 付属品刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル 刈込み高さ(mm)0.5
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

60分使用可能《8時間フル充電時》。コードレス(充電式)タイプ。精密なカットを追求したプロフェッショナルトリマー
質量(g)115 使用電池ニッケル水素電池 付属品刈り高さアタッチメント(3mm用、6mm用)、充電スタンド、掃除用ブラシ、オイル 刈込み高さ(mm)0.3
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

50分使用可能<8時間フル充電時>。コードレス(充電式)タイプ。5段階(3~15mm)の長さ揃えアタッチメント付。便利な充電式。清潔水洗いで簡単お手入れ
質量(g)126 電源(V)AC100~240(自動電圧切替付) 付属品オイル、掃除用ブラシ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

刃先が丸いので肌を傷つけることなく、やさしくウブ毛が剃れる。ウブ毛をキレイに剃るとファンデのりが良くなる。ファンデをつけた後でも使用可能
用途お顔のうぶ毛剃りに。パナソニック Panasonic フェイスシェーバー 付属品掃除用ブラシ ピンク 質量(g)約19(乾電池除く、キャップ含む) 電源乾電池式
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)音波振動ハブラシ ドルツ(白)
1.手磨きより手軽に歯垢除去、ツルツルの歯へ。毎分約31,000ブラシストロークの高速音波振動(※音波領域内での振動※)で、手磨きよりも手軽に歯垢を除去。2.歯垢もステイン(※ステインとは、コーヒーやお茶などが歯面に付着してできる着色汚れです。生まれながらの歯の色を白くしたり、加齢による歯の黄ばみ、変色した歯の色を白くすることはできません。※)もこれ1本でケア付属のクリーン&ホワイトブラシで、歯面をしっかり磨き、自然な白い歯へ(※清掃剤(研磨剤)が含まれた歯磨き剤使用時※)3.奥歯まで届きやすい薄型ヘッド 厚さ約3.2mmのヘッドで、奥歯の狭い箇所にもしっかり届く
1台
6,398 税込7,038
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)プロウブ毛トリマー ES2119P-S
使用電池単4×1(別売) 連続使用時間(分)約60 付属品掃除用ブラシ 質量(g)21
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

Panasonic(パナソニック)プロレザートリマー
付属品掃除用ブラシ, マユコームA, マユコームB, マユカバー, スイングロック 電源充電・交流式 本体寸法高さ16.6×幅2.6×奥行2.8cm 使用電池単三乾電池 アタッチメント掃除用ブラシ、マユコームA、マユコームB、マユカバー、スイングロック
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

50分使用可能《1時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。自動パワーコントロール+高出力リニアモーターにDLCコーティング2.0を採用した新刃搭載
質量(g)245 使用電池リチウムイオン電池 付属品充電スタンド、刈り高さアタッチメント(3/4、6/9、12/15mm各1個)、ACアダプター、アタッチメント収納ケース、掃除用ブラシ、オイル 刈込み高さ(mm)0.8~2(可変)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

Panasonic(パナソニック)エントリーシェーバー 3枚刃
日本製の3枚刃で、確かな剃り味。ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃
付属品ACアダプター、掃除用ブラシ 商品タイプ本体
1個
5,990 税込6,589
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品掃除用ブラシ サイズ高さ26.7×幅 3.15×奥行4.2 cm 電源AC100 V 50-60 Hz コード長さ(m)約3(360 °回転式コード) 本体質量(g)約385 消費電力41 温度【アイロン部】約60 ℃ / 100 ℃ / 160 ℃ / 180 ℃ / 200 ℃(5段階)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)セルフヘアーカッター 白
これ1台で、気になる部分を自分でカットできるセルフヘアーカッターです。電池式です。(単4形アルカリ乾電池×2本使用※別売)。これ1台でサイドから、スソ、もみあげやエリ足まで、自分で簡単ヘアーカット。サイド・後頭部から、スソなどの気になる部分に沿って動かすだけの、簡単操作です。ショートカット、ベリーショート、刈り上げヘアーの方におすすめです。カット刃でもみあげやエリ足のお手入れ。刈り高さアタッチメントをとりはずせば、もみあげやエリ足のカットもできます。スキ刈りもできます。前髪などを自然な感じに仕上げるスキ刈り機能付きです。直刃+5段階に長さ調節できる、刈り高さアタッチメントで6段階の長さが選べる。5段階(5・10・15・20・25mm)の切替+直刃で、決めた長さにカットが可能です。切りすぎの不安もなく初めての方でも簡単に使えます。表示が見やすく誰でも簡単に操作できます。刈り高さ切替リングを回転させて、刈りたい高さに調整するだけです。表示も見やすく、簡単に操作できます。
付属品オイル、掃除用ブラシ 電源アルカリ乾電池別(単4×2個) 本体質量(g)約96(アタッチメント付、乾電池含まず) 連続使用可能時間約50分使用可能 アズワン品番69-6002-70 適合替刃ER934-K 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)11.3×5.9×3.4
1個
4,958 税込5,454
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ヘアーカッター 黒
20段階(直刃+アタッチメント)で手軽にスタイルがキープできます。プレシジョンカッティングブレード。切れ味のよい45°鋭角刃を採用しました。刃先段差が短いため、エリ足などの輪郭がよりはっきり仕上がります。髪を逃しにくく、刈り残しを低減することでスピーディーにスタイリングできます。使いやすさを追求したコンパクトボディで、さまざまな部位でカットがしやすいです。ナチュラルアタッチメントと刈り高さアタッチメント(スライド式)。かきあげるだけで髪をランダムにカットし、自分で簡単かつ自然にボリューム調節ができます。刈り高さアタッチメント(スライド式)。スライドさせて長さを選ぶだけで、思い通りのヘアースタイルがつくれます。刈り高さアタッチメント(スライド式)(1~10mm)20段階調整(直刃+アタッチメント0.5mm刻み)(直刃のカットは約0.5mm)。ウォータースルー洗浄 刃をはずさずに、手間なく毛クズを洗い流せます。長さ切替ダイヤル ダイヤル操作で1mmから10mmまでのスタイルに対応します(直刃のカットは約0.5mm)。自動電圧切替付(AC100~240V)で国内はもちろん、海外でも使用できます。
付属品アタッチメントA(1~10mm),ナチュラルアタッチメント,オイル,掃除用ブラシ,ACアダプター 質量(g)157(アタッチメント含まず) 電源AC100~240V(自動電圧切替付) 対応水洗い 連続使用時間フル充電で連続40分間使用可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)17.3×5.1×4.4 アズワン品番69-6002-63 電源仕様8時間充電・交流式 防水
1個
8,328 税込9,161
9日以内出荷

コード式・コードレス両用タイプ70分使用可能〈1時間フル充電時〉
使用電池ニッケル水素電池(900mAh) 消費電力(W)交流使用時8/充電時8 付属品充電スタンド、刈り高さアタッチメントトレイ2ヶ、刈り高さアタッチメント(3・4・6・9・12・15mm各1ヶ)、充電器アダプター、充電スタンド・トレイ接続コネクター、掃除用ブラシ、オイル 質量(g)230 刈込み高さ(mm)0.8~2(可変) 保証期間6ヵ月
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

旅行・出張、海外へのお土産にもお勧めのコンパクトシェーバーです。剃り味が長持ちするステンレス1枚刃です。携帯に便利なコンパクトタイプです。海外へのお土産に適した日本製です。
付属品掃除用ブラシ 電源(V)DC3(単3形アルカリ乾電池×2本または単3形充電式電池×2本) 本体質量(g)約75(キャップ・乾電池含まず) アズワン品番69-6002-34 適合替刃外刃/ES9943、内刃/ES9942 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)7.8×6×2.3 使用可能日数1日1回約3分間の使用で約30日間使用可能
1個
2,468 税込2,715
8日以内出荷

旅行・出張、海外へのお土産にもお勧めのコンパクトシェーバーです。剃り味が長持ちするステンレス1枚刃です。携帯に便利なコンパクトタイプです。海外へのお土産に適した日本製です。
付属品掃除用ブラシ 電源(V)DC3(単3形アルカリ乾電池×2本または単3形充電式電池×2本) 本体質量(g)約75(キャップ・乾電池含まず) アズワン品番69-6002-33 適合替刃外刃/ES9943、内刃/ES9942 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)7.8×6×2.3 使用可能日数1日1回約3分間の使用で約30日間使用可能
1個
2,468 税込2,715
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ヒゲトリマー 黒
思い通りに細部までヒゲをデザインできます。充電・交流式です。「トリマー刃」は固定刃の先端が尖っていないワイド&ラウンド形状なので肌に食い込まず、肌あたりがやさしいです。1ワイド&ラウンド形状で肌にやさしく剃れる ラウンド形状で丸みのある幅広い刃先です。通常の刃先の形状は尖った刃先で、刃と刃の間隔が広いです。2刈り高さは約0.1mm*、固定刃の厚み0.1mmです。ヒゲのラインづくりなどデザインしやすいです。ホホ、口まわり、アゴ下などの各部位に合わせて持ち方を変えられるのでヒゲのデザインがしやすいです。細部までヒゲをデザイン&0.5mm単位で調整できるアタッチメントです。ディテールアタッチメントと刈り高さアタッチメントの2種付属しており、用途に合わせて使い分けができます。ディテールアタッチメントは刃の先端のみでカットできるので、狭いところもお手入れしやすいです。ダイヤル操作により、0.5mm刻みで0.5mm~10mmまでの長さ調整ができます。(直刃の刈り高さ約0.1mm)。刃はお手入れ簡単で水洗いができ、清潔に保てます(本体は水洗いできません)。充電表示・完了ランプ付きです。充電完了がわかりやすいランプ付きです。コードレスタイプでお好きな場所で約1時間、充電が可能です。
その他刈り高さアタッチメント(0.5~10mm)、ディテールアタッチメント 付属品刈り高さアタッチメント,ディテールアタッチメント,ポーチ,専用オイル,掃除用ブラシ 質量(g)150(アタッチメント含まず) 消費電力(W)【交流式使用時】9【充電時】10 電源AC100~240V(自動電圧切替付) 連続使用時間50分間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)20.5×3.0×4.5 アズワン品番69-6002-66 電源仕様1時間充電・交流式
1個
14,408 税込15,849
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)マユシェーバーキット 赤
剃る、整えるの1台2役のマユシェーバーキットです。電池式です。(単4形アルカリ乾電池×1本使用)。簡単にキレイなマユの形づくりができる小幅の刃&マユコームです。簡単にマユの長さを整えられます。コームは4段階から長さが選べ、簡単にマユの長さを整えることができます。マユのキワまで簡単に整えられる小幅の刃を採用し、形そろえがキレイになります。軽量・コンパクトな「スティックデザイン」です。高さ14.0cmのスタイリッシュ&コンパクトデザインです。携帯にも便利です。使いやすく便利な乾電池式。使いやすくて携帯に便利な乾電池式です。オフィスや旅先などで、気になるときにサッとお手入れができます。単4形アルカリ乾電池(別売)1本で約1ヶ月間使用可能です。(週2回、1回約5分間使用の場合)
仕様【マユコーム】A/6mm、8mm、B/2mm、4mm 付属品マユコーム(A、B),掃除用ブラシ 質量(g)20(マユコーム含まず・乾電池含まず) 電源DC1.5V(アルカリ単4乾電池1個) 連続使用時間40分間 別売付属品替刃/ES9256 コード【POS】4549077132741 電池アルカリ乾電池別(単4×1個) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.0×1.6×1.4(マユコーム含まず) アズワン品番69-6002-57
1個
2,868 税込3,155
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)まつげくるん ミストブルー
くるんと上向き、長時間キープ。まつげをナチュラルにカールアップ。「ダブルヒーター」搭載で、まつげをしっかりカールアップ。
付属品掃除用ブラシ 電源DC1.5V 本体質量(g)16 電池単3形アルカリ乾電池1本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池1本(別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.1×2×1.9 電池寿命パナソニック単3形アルカリ乾電池1本で3週間使用可能(1日1回 2分間の使用) アズワン品番69-5523-21
1個
2,308 税込2,539
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)マユシェーバーキット 黒
剃る、整えるの1台2役のマユシェーバーキットです。電池式です。(単4形アルカリ乾電池×1本使用)。簡単にキレイなマユの形づくりができる小幅の刃&マユコームです。簡単にマユの長さを整えられます。コームは4段階から長さが選べ、簡単にマユの長さを整えることができます。マユのキワまで簡単に整えられる小幅の刃を採用し、形そろえがキレイになります。軽量・コンパクトな「スティックデザイン」です。高さ14.0cmのスタイリッシュ&コンパクトデザインです。携帯にも便利です。使いやすく便利な乾電池式。使いやすくて携帯に便利な乾電池式です。オフィスや旅先などで、気になるときにサッとお手入れができます。単4形アルカリ乾電池(別売)1本で約1ヶ月間使用可能です。(週2回、1回約5分間使用の場合)
仕様【マユコーム】A/6mm、8mm、B/2mm、4mm 付属品マユコーム(A、B),掃除用ブラシ 質量(g)20(マユコーム含まず・乾電池含まず) 電源DC1.5V(アルカリ単4乾電池1個) 連続使用時間40分間 別売付属品替刃/ES9256 コード【POS】4549077132727 電池アルカリ乾電池別(単4×1個) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.0×1.6×1.4(マユコーム含まず) アズワン品番69-6002-56
1個
2,868 税込3,155
8日以内出荷

刈り終わりまでパワーダウンせず、男のヒゲを思いのまま整えられます。充電切れ直前までパワーをキープする、ハイパワーの「リニアモーター駆動」 充電切れまで速度が落ちない、ハイパワーのリニアモーターを搭載しました。毎分約9,800ストロークで内刃をダイレクトに往復駆動します。最後まで効率よく、スムーズにカットします。寝たヒゲ・くせヒゲもカットする「ナロー刃」。刃先の幅が広く、これまで難しかった寝たヒゲやくせヒゲも導入します。こだわりのスタイリングに仕上げやすいナロー刃先端を広くすることで毛を起こしやすくし、毛の導入を増やします。細部までヒゲをデザイン&0.5mm単位で調整できる「アタッチメント」。ディテールアタッチメントと刈り高さアタッチメントの2種付属しています。用途に合わせて使い分けができます。ディテールアタッチメント。刃の先端のみでカットできるので、狭いところもお手入れしやすいです。刈り高さアタッチメント。ダイヤル操作により、0.5mm刻みで1mm~10mmまでの長さ調整ができます。(直刃のカットは約0.5mm)。ウォータースルー洗浄。刃をはずさずに手間なく、ヒゲクズを洗い流せます。スイッチロック機能。かんたんな設定でロック可能。持ち運び時に誤ってスイッチが入ることがなく便利です。1時間充電。約1時間で充電が可能です。充電スタンド付属で置くだけで簡単に充電できます。
その他刈り高さアタッチメント(1~10mm)、ディテールアタッチメント 付属品刈り高さアタッチメント(1~10mm),ディテールアタッチメント,充電スタンド,ポーチ,専用オイル,掃除用ブラシ 質量(g)180(アタッチメント含まず) 消費電力(W)【交流式使用時】9【充電時】10 電源AC100~240V(自動電圧切替付) 対応水洗い 連続使用時間60分間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)17.9×4.8×4.5 アズワン品番69-6002-75 電源仕様1時間充電・交流式
1個
19,698 税込21,668
9日以内出荷

鋭く、早く、美しく。プログレードの切れ味です。充電式です。プロバリカンと同じハイパワーな「リニアモーター」を搭載しました。約9,800ストローク/分で可動刃をダイレクトに往復駆動させ、ハイパワーをキープします。ヘア全体の刈り終わりまでスムーズなカットを実現します。切れ味にこだわった「日本製刃」を採用。刃の切れ味を左右する精密加工を日本国内で実施しました。カーボンコーティングと刃先角度45°の鋭角可動刃で切れ味がスムーズ、長もちします。お風呂でも使える&ウェットカット対応。お風呂でも使える充電式(コードレス)タイプです。シャンプー時のウェットカットで、スムーズな刈り心地を実現します。防水設計&ウォータースルー洗浄で後片付けも簡単。カット後の毛クズ処理も本体まるごと水洗い※1で簡単に行えます。刃を外さずに毛クズを洗い流せるウォータースルー洗浄です。急速1時間充電&1分クイックチャージ。約1時間でフル充電できます。電池が切れても1分の急速充電で、約1分のカットが可能で思い立ったらすぐに使えます。0.5mm単位でこだわりのスタイリングができる「刈り高さアタッチメント」。ダイヤル操作により、0.5mm刻みで1mm~20mmまでのスタイルに対応します。(直刃のカットは約0.5mm)。刈り高さアタッチメントは1~10mm・11~20mm。充電表示・完了ランプ。本体のランプ表示でお知らせします。充電スタンド付属。充電スタンド付属で置くだけで簡単に充電できます。スイッチロック機能。簡単な設定でロック可能です。持ち運び時に誤ってスイッチが入ることがなく便利です。海外でも使える、オートボルテージAC100V~240V。自動電圧切替付きで、国内でも海外でも使えます。
その他アタッチメントA(1-10mm)、アタッチメントB(11-20mm) 付属品刈り高さアタッチメント(1~10mm),刈り高さアタッチメント(11~20mm),充電スタンド,専用オイル,掃除用ブラシ,ポーチ 質量(g)185(アタッチメントを除く) 消費電力(W)【充電時】10 電源充電式 対応水洗い / 海外使用 / 防水設計 電源電圧(V)AC100~240自動電圧切替付) 連続使用時間90分間 コード【POS】4549980688854 充電時間1時間 使用電池Li-ion(リチウムイオン)電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18.0×4.8×4.9 アズワン品番69-6002-76
1個
18,798 税込20,678
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ヒゲトリマー 白
0.5mm単位でヒゲの長さが調節可能です。(直刃は約0.5mm)。長さ切替ダイヤルはアタッチメントを付けて本体正面のダイヤルを回すだけで、1~10mmまで0.5mm刻みの19段階調節が可能です(直刃は約0.5mm)。こだわりのヒゲスタイリングを実現します。水・洗顔剤をつけてカットすると、肌あたりがスムーズにカットできます。1mm~10mmの19段階調節(直刃は約0.5mm)が可能です。切れ味の良い「45°鋭角刃」で正確に仕上がります。小幅な刃で細かい部分もあてやすいです。刃をはずさずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄で手間をかけずにサッとお手入れができます。使ったあとはサッと流せます。これからはお風呂グルーミングが男磨きの基本です。お風呂グルーミングに適切化した防水設計はお風呂で水や洗顔剤などをつけてウェットトリミングができ、使ったあとはサッと流せる防水設計です。軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。
付属品刈り高さアタッチメント / AC100V専用アダプター / 専用オイル / 掃除用ブラシ 質量(g)140(刈り高さアタッチメント含まず) 消費電力(W)【充電時】0.5 電源充電式 対応充電表示ランプ / 水洗い 連続使用時間45分間 別売付属品替刃/ER9606 モード切替0.5mm(直刃) / 1~10mmまで0.5mm刻み(19段階) コード【POS】4902704219039 充電時間12時間 電池ニッケル水素電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.9×4.7×4.6 アズワン品番69-6002-60 電源仕様AC100V専用
1個
7,928 税込8,721
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)プロリニアバリカン
電源充電・交流式 使用時間(分)(コードレス式時)約50 充電時間(時間)約1
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)3枚刃ラムダッシュ
旅行・出張時に便利なコンパクトモデルです。リニアモーター高速駆動。パワフルかつスピーディーに剃り上げます。内刃をダイレクトに往復駆動し、パワーロスなく、高速化します。30°鋭角ナノエッジ内刃は硬いヒゲをスパッとカットします。マルチフィットアーク刃は丸みを帯びた刃面が、肌にムリなく密着します。刃のあたるすべてのポイントで深剃りできます。ヒゲセンサーは肌への余分な負担を低減します。ヒゲの濃さをセンシングして自動でパワーコントロールします。シャープトリマーはスピーディーにプレシェービングします。スイッチロック(電子式)は誤操作を防ぐ「スイッチロック(電子式)」です。充電は3段階充電で残量表示ランプ/充電催促音が表示されます。
付属品ポーチ、専用オイル、掃除用ブラシ 質量(g)約150 電圧(V)AC100~240(自動電圧切替付) 消費電力(W)約10(AC100V充電時) 電源充電・交流式(急速1時間充電) 表示3段階充電残量表示 機能スイッチロック、スリット刃、パワーコントロール(ヒゲセンサー)、マルチフィットアーク刃、リニアモーター駆動(約13000ストローク/分) 刃の種別外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:ナノエッジ30° バッテリーLi-ion(リチウムイオン)充電池 充電方式ACアダプター充電 アズワン品番69-6002-39 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)12.8×6.5×4.3 使用可能日数フル充電し1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能(ドライ剃りの場合) 洗浄音波洗浄モード
1個
16,498 税込18,148
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ3枚刃 240V
全自動洗浄充電器を搭載したラムダッシュトップグレードのお風呂でも使えるメンズシェーバーです。スイッチひとつで洗浄、加熱乾燥、99%の除菌が可能、手間をかけず毎日清潔にご使用いただけます。リニアモータ搭載でパワフルに剃りきる。ラムダッシュこだわりの「3枚刃システム」と約13000ストローク/分のリニアモーター駆動により高いシェービングのポテンシャルを発揮。濃いヒゲもしっかり深剃りします。まるみを帯びた刃面が肌に無理なく均一に密着し、剃り残しや肌負担を軽減します。前後・左右・上下に可動する3Dヘッドで頬や顔の凹凸にしっかり密着。しっかり深剃り。外刃を外さずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄が可能。お手入れも簡単です
仕様パワーコントロール:ラムダッシュA1(センシング約216回/秒) 付属品全自動洗浄充電器、ACアダプター、ポーチ、専用洗浄剤1個、専用オイル、掃除用ブラシ 質量(g)185(キャップ除く) シリーズラムダッシュ 消費電力(W)約10(AC100V充電時・交流式使用時/全自動コース時) 電源AC100-240V 充電・交流式 急速1時間充電(リチウムイオン充電池内蔵) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:16.8×7.2×5.2、全自動洗浄充電器:17.5×9.5×9.4 表示充電最速・表示ランプ/電子式スイッチロック 刃の種別トリマー刃/深剃り刃/マルチフィットアーク刃/外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:30°鋭角ナノエッジ内刃、ヘッド部:密着3Dヘッド、フロート刃機構、シャープトリマー 使用時間フル充電し1日1回3分使用で約14日間 使用充電器全自動洗浄充電器、ACアダプター 商品タイプ本体 防水IPX7基準検査クリア 洗浄全自動洗浄充電器、音波洗浄モード、本体丸ごと清潔水洗い、ウォータースルー洗浄
1個
22,900 税込25,190
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ3枚刃 240V
全自動洗浄充電器を搭載したラムダッシュトップグレードのメンズシェーバーです。スイッチひとつで洗浄、加熱乾燥、99%の除菌が可能、手間をかけず毎日清潔にご使用いただけます。リニアモータ搭載でパワフルに剃りきる。ラムダッシュこだわりの「3枚刃システム」と約13000ストローク/分のリニアモーター駆動により高いシェービングのポテンシャルを発揮。濃いヒゲもしっかり深剃りします。まるみを帯びた刃面が肌に無理なく均一に密着し、剃り残しや肌負担を軽減します。前後・左右・上下に可動する3Dヘッドで頬や顔の凹凸にしっかり密着。しっかり深剃り。外刃を外さずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄が可能。お手入れも簡単です。充電交流式のため、電源の無い場所でも使用でき忙しい朝にも便利にご使用いただけます。
仕様パワーコントロール:ラムダッシュA1(センシング約216回/秒) 付属品全自動洗浄充電器、ACアダプター、ポーチ、専用洗浄剤1個、専用オイル、掃除用ブラシ 質量(g)185(キャップ除く) シリーズラムダッシュ 消費電力(W)約10(AC100V充電時・交流式使用時/全自動コース時) 電源AC100-240V 充電・交流式 急速1時間充電(リチウムイオン充電池内蔵) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:16.8×7.2×5.2、全自動洗浄充電器:17.5×9.5×9.4 表示充電最速・表示ランプ/電子式スイッチロック 刃の種別トリマー刃/深剃り刃/マルチフィットアーク刃/外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:30°鋭角ナノエッジ内刃、ヘッド部:密着3Dヘッド、フロート刃機構、シャープトリマー 使用時間フル充電し1日1回3分使用で約14日間 使用充電器全自動洗浄充電器、ACアダプター 商品タイプ本体 防水IPX7基準検査クリア 洗浄全自動洗浄充電器、音波洗浄モード、本体丸ごと清潔水洗い、ウォータースルー洗浄
1個
22,900 税込25,190
7日以内出荷