カテゴリ

  • 制御機器(3)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(132)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1,056)
  • SK(新潟精機)(579)
  • シンワ測定(469)
  • エスコ(466)
  • ホーザン(420)
  • A&D(307)
  • オーハウス(298)
  • カネテック(250)
  • 佐藤計量器製作所(243)
  • 第一測範(240)
  • Panasonic(パナソニック)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「測定用品 寸法」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 40個入Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット(40個)
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSI<br />TXシリーズ - ラッチ<br />このコンパクトな基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、優れたサージ抵抗を実現します。また、この基板リレーは、高いコンタクト容量 / 信頼性と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、通信、測定、セキュリティ、自動車、オーディオビジュアル / 医療機器、家電製品などがあります。<br />高感度: 100 mW / 200 mW 高コンタクト容量、2 A、30 V dc
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:2A●接点材質:金めっき●コード番号:173-8995アズワン品番65-8058-66
ラッチングリレー DPDT 12V dc Panasonic(パナソニック)ラッチングリレー DPDT 12V dcPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
<br />UL認定、CSA、BSI<br />TX2シリーズ、ラッチ<br />これらの表面実装の基板リレーは、2000 V acの絶縁破壊電圧、優れたサージ抵抗、耐振性及び耐衝撃性を備えています。 これらの表面実装の基板リレーの代表的な用途には、通信、測定、セキュリティ、家庭用電気製品、車載用及び医療機器が含まれます。<br />200 mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●アプリケーションタイプ:車載●コイル電力:200mW●コード番号:699-6373アズワン品番65-8096-79
Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dc Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー DPDT 5V dcPanasonic(パナソニック)
599税込659
1個ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
接点構成DPDTコイル電圧(V)5/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)2最大スイッチング電圧(DC V)220最大スイッチング電源(DC W)60
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら