軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む)
径(Φmm)32(閉脚時)
電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)16
自動補正範囲約±4度
制動方式ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度±3mm/10M
光源(nm)可視光半導体レーザー/635
出力(mW)1以下
精度(mm/m)±3/10
クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色赤
付属品測量器用三脚取付金具(5/8インチ)
適合機種BTL1100、BTL1101、BTL1000
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。
照射出力が2段階切替。
明るい部屋でもはっきり見えます。
付属品墨出し名人GL回転台(測量器用三脚取付金具同梱)BTLX118014、BTL4101用 プラスチックケース BTLX118024、測量器用三脚取付金具(5/8インチ) BTLX118112
質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140
周波数(Hz)250(通常モード)
出力クラス2 JIS C6802 : 2014
電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)
精度(mm)±3/10m
線幅(mm)3.0以下/5m
連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)
時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒
波長(nm)520
使用周囲温度(℃)-5~+40
径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)
出力(mW)1以下
鉛直軸形式ジンバル機構
照射ライン縦・横
広角(°)水平:100、垂直:100
相対湿度(%RH)85以下
1個
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
仕様測量器用三脚取付金具(5/8インチ)
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
関連キーワード