カテゴリ

  • 溶接用品(307)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(70)
  • ダイヘン(1,922)
  • パナソニックコネクト(1,053)
  • TRUSCO(772)
  • エスコ(593)
  • SUZUKID(スズキッド)(450)
  • マイト工業株式会社(422)
  • 阪口製作所(349)
  • 日酸TANAKA(293)
  • トーキン(253)
  • ノーブランド(246)
  • アクアソル(206)
  • ヤマト産業(205)
  • RS PRO(201)
  • 千代田精機(196)
  • 小池酸素工業(192)
  • ウエルドテック社(188)
  • 三立電器工業(186)
  • IKURATOOLS(育良精機)(177)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「溶接 用品」の検索結果

309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic パワーリレー 24V dc SPST フランジ取り付けタイプ Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 24V dc SPST フランジ取り付けタイプPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
仕様パナソニック ノンラッチング リレーパナソニック AEP シリーズフランジ取り付けノンラッチングリレーはSPNOのコンタクト構成です。24VDCのコイル定格電圧と80 A のスイッチング電流で動作します。このパワーリレーは、小動作音、高接触信頼性と大電流の制御機能も備えています。コンパクトなパッケージで、高電圧と高電流の遮断機能を提供します。特長コイル電力:5 W コイル抵抗:7.27 Ω 端子タイプ:ねじ 周囲の条件に関係なく、安定した接触抵抗 周囲温度範囲: -40 ℃ → 80 ℃用途コジェネシステム バッテリー検査テスト装置 建設機械 無人搬送車 溶接機 インバータ制御 太陽光発電システムとエレベータ認証ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN61340-5-1 : 2007長さ(mm)82.25取付方式フランジ取り付け極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)7.27コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプねじスイッチング電流(A)80コイル電力(W)5最大動作温度(℃)80ラッチなし
電力型 プラグインリレー AEPシリーズ Panasonic(パナソニック)電力型 プラグインリレー AEPシリーズPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
接点構成1a質量(g)約400保護構造カプセルシール端子形状コネクタ端子定格消費電力(W)4.2絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~80(保管:Max.85℃)耐振動(耐久)10~200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間)耐衝撃(耐久)490m/s2 (正弦半波パルス:6ms)最大印加電圧(V)コイル定格電圧の133%耐振動(誤動作)10~200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)最小適合負荷1A 12V DC接点材質タングステン系および銅系合金開放電圧(V)コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期)動作時間(ms)50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)感動電圧(V)コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期)復帰時間(ms)30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)接点最大許容電圧(V)DC1000接点最大許容電流(A)DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire)機械的寿命20万回以上電圧降下(V)接点(初期 ):0.067以下(20A通電時)耐電圧(V/min)接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA)使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 80A
マグネットSW YM500CL4 取付板 Panasonic(パナソニック)マグネットSW YM500CL4 取付板Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
YW50CA1,2 スイッチ Panasonic(パナソニック)YW50CA1,2 スイッチPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
金具類 YT15TS1 ケーブル金具 Panasonic(パナソニック)金具類 YT15TS1 ケーブル金具Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
YT700N部品 レバー Panasonic(パナソニック)YT700N部品 レバーPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ロボット部品 YA322UH 絶縁ベーク Panasonic(パナソニック)ロボット部品 YA322UH 絶縁ベークPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
5日以内出荷
CUT電源部品 YP030PA1 エレメント A7019ELEMENT Panasonic(パナソニック)CUT電源部品 YP030PA1 エレメント A7019ELEMENTPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ノズル PCYT06,08PD3 Panasonic(パナソニック)ノズル PCYT06,08PD3Panasonic(パナソニック)
399税込439
1個
5日以内出荷
CUTトーチ部品 YT15PDW3 スイッチ組 Panasonic(パナソニック)CUTトーチ部品 YT15PDW3 スイッチ組Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350,500GR3 入力端子台  DET00023 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350,500GR3 入力端子台 DET00023Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
CUTトーチ部品 YT15PDW2 ピン補修ユニット Panasonic(パナソニック)CUTトーチ部品 YT15PDW2 ピン補修ユニットPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
TIGトーチ部品 YX503T スイッチカバー Panasonic(パナソニック)TIGトーチ部品 YX503T スイッチカバーPanasonic(パナソニック)
279税込307
1個
5日以内出荷
リモコンBOX スピードクランプ (NAD06) Panasonic(パナソニック)リモコンBOX スピードクランプ (NAD06)Panasonic(パナソニック)
93税込102
1個
5日以内出荷
モーター YCA7 Panasonic(パナソニック)モーター YCA7Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
YT12TS2,20TSW2 インシュレータ Panasonic(パナソニック)YT12TS2,20TSW2 インシュレータPanasonic(パナソニック)
629税込692
1個
5日以内出荷
メタコンメタコン Panasonic(パナソニック)メタコンメタコンPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
インシュレータ 500A Panasonic(パナソニック)インシュレータ 500APanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1箱
5日以内出荷
CO2電源部品 YM350GB2 給水金具 Panasonic(パナソニック)CO2電源部品 YM350GB2 給水金具Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
TIGトーチ部品 YT8 上部パッキン Panasonic(パナソニック)TIGトーチ部品 YT8 上部パッキンPanasonic(パナソニック)
749税込824
1個
5日以内出荷
送給装置部品 YW35DEA1,B1,D1,E1 モーターハーネス Panasonic(パナソニック)送給装置部品 YW35DEA1,B1,D1,E1 モーターハーネスPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ロボット部品 YT-CJT351 ナットカバー Panasonic(パナソニック)ロボット部品 YT-CJT351 ナットカバーPanasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
YM500CL4 サーキットプロテクタ Panasonic(パナソニック)YM500CL4 サーキットプロテクタPanasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
ノズル YT7 GL G14 Panasonic(パナソニック)ノズル YT7 GL G14Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ロボット部品 YT-CET351TS0 引掛け金具 Panasonic(パナソニック)ロボット部品 YT-CET351TS0 引掛け金具Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
ノズル S2R Panasonic(パナソニック)ノズル S2RPanasonic(パナソニック)
559税込615
1個
5日以内出荷
マグネットSWYM350KR2 Panasonic(パナソニック)マグネットSWYM350KR2Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
YT700N部品 ファイバー Panasonic(パナソニック)YT700N部品 ファイバーPanasonic(パナソニック)
199税込219
1個
5日以内出荷
リモコンBOX スピードクランプ (NAD04) Panasonic(パナソニック)リモコンBOX スピードクランプ (NAD04)Panasonic(パナソニック)
79税込87
1個
5日以内出荷
Z2チップ 1.2-1.4 45L Panasonic(パナソニック)Z2チップ 1.2-1.4 45LPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1パック
5日以内出荷
TIG電源部品 YC300BZ3 コンデンサECST401LGB68 Panasonic(パナソニック)TIG電源部品 YC300BZ3 コンデンサECST401LGB68Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
YK305AH1,AH3  リミットスイッチ取付部ベースA 上 Panasonic(パナソニック)YK305AH1,AH3 リミットスイッチ取付部ベースA 上Panasonic(パナソニック)
989税込1,088
1個
5日以内出荷
YM500CL4,KH1 コンセント Panasonic(パナソニック)YM500CL4,KH1 コンセントPanasonic(パナソニック)
359税込395
1個
5日以内出荷
ロボット部品 YW-CCF011T07 モーターケーブル Panasonic(パナソニック)ロボット部品 YW-CCF011T07 モーターケーブルPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
金具 JP12 Panasonic(パナソニック)金具 JP12Panasonic(パナソニック)
669税込736
1個
5日以内出荷
AXU01660,TCX00527 インナーチューブ L345 Panasonic(パナソニック)AXU01660,TCX00527 インナーチューブ L345Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
モーターUF15PC20BTH Panasonic(パナソニック)モーターUF15PC20BTHPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ロボット部品 AUR01060 キーのみ(2個入) Panasonic(パナソニック)ロボット部品 AUR01060 キーのみ(2個入)Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
Rチップ 1.2-1.3 45L Panasonic(パナソニック)Rチップ 1.2-1.3 45LPanasonic(パナソニック)
179税込197
1個
5日以内出荷
CUT電源部品 YP060PA2 コンプレッサー用ゴム脚 Panasonic(パナソニック)CUT電源部品 YP060PA2 コンプレッサー用ゴム脚Panasonic(パナソニック)
199税込219
1個
5日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら